DAYTON Takavgasventilatorer

Dayton takfläktar är designade för att hålla badrum, kontor, elskåp och server- och lagerrum svala och välventilerade. De erbjuder strömvärden från 0.34 till 10.5A. De har galvaniserade stålramar för strukturell styvhet och ger en maximal inloppstemperatur på 104 grader F.

Filter

DAYTON -

In-Line skåpventilatorer, Singlewide

Dayton in-line skåpventilatorer ger ljudlös ventilation med flera områden i badrum och tvättstuga. Dessa fläktar har galvaniserat stålhus för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor. De är integrerade med fjäderbelastade backdraftdämpare för vibrationsdämpning och öppna droppsäkra kapslingar för kylning av motorlindning. Dessa UL/cUL-listade fläktar tillåter montering i både horisontell och vertikal riktning och finns i huslängder på 13.25, 14 och 18 tum.

StilModellCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 0.750-in. SPUrladdningshöjd (in.)FulllastförstärkareBostadshöjdHusets längdPris (ex moms)
A3DPE8-215202-61.109"13.25 "6 043 SEK
A3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "8 549 SEK
A3DPE7-124112-60.629"13.25 "4 733 SEK
A6WZN7-447441-81.8714.5 "18 "9 082 SEK
A6WZN61092542317080.4511.25 "14 "5 628 SEK
A3DPE916526624613280.7911.25 "14 "5 500 SEK
A3DPF120131829914480.7111.25 "14 "6 943 SEK
A3DPF232441240030981.3311.25 "14 "7 123 SEK
DAYTON -

Inbyggd skåpventilator, dubbeltäckande

Dayton in-line dubbelvidda fläktar är lämpliga för kontinuerlig ventilation i offentliga toaletter och konferensrum. Dessa fläktar har termiskt skyddade, öppna droppsäkra motorer som körs med en maximal hastighet på 1610 rpm och erbjuder horisontell/vertikal montering för enkel installation. De kommer integrerade med stål/plast/aluminiumhjul och finns i huslängder från 18 till 45.5 tum.

StilModellCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPUrladdningsbredd (in.)FulllastförstärkarePris (ex moms)
A6WZN8334737698---104.4010 700 SEK
A6WZN9638813784603567527103.7711 323 SEK
B3DPF613451584154312931238118118.757.8012 159 SEK
DAYTON -

Takventilatorer

Daytons takventilatorer är utformade för att minska luftfuktigheten för att snabbt tömma dimmiga speglar och hålla badrumsfuktigheten till en minimal nivå. De har akustisk isolering som absorberar ljud och ger tyst, högpresterande ventilation av badrum, tvättstugor, mötesrum och kontor. Dessa UL- och C-UL-listade fläktar har termiskt skyddad motor och extern elektrisk åtkomst, vilket minskar installationstiden. Välj bland en rad av dessa takventilatorer, tillgängliga i bostadshöjder på 9, 11.25 och 14.5 tum.

StilModellFulllastförstärkareCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPMotorhöljeMotorvarvtalMonteringsplatsSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris (ex moms)
A6WZN11.87443413Öppna droppskydd1000Tak3.53.09 256 SEK
A5AE753.30557512Öppna Dripproof1070Horisontell4.84.58 447 SEK
A5AE773.30812782Öppna Dripproof1600Horisontell8.48.310 775 SEK
DAYTON -

Takventilator 1410 Cfm 115 V.

ModellArtikelPris (ex moms)
5AE80AE3AFB12 748 SEK
DAYTON -

Takventilator isolerad 752 CFM

ModellArtikelPris (ex moms)
6WZN2AF2PJX10 309 SEK
DAYTON -

Inbyggt skåpfläkt Lågprofil 103 Cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
6WZN3AF2PJY3 952 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?