Kompressionsrörsbeslag

Filter

PARKER -

Bakre hylsa Mässing A-lok

Parkers bakre hylsor ger ett starkt mekaniskt och antivibrationsgrepp på instrumenteringsrörkopplingarna. Dessa hylsor har mässingskonstruktion för maximal korrosionsbeständighet och kan motstå tryck upp till 5400 psi. Välj från ett brett utbud av dessa bakre hylsor, tillgängliga i 1/16 och 3/16 tums rörstorlekar.

StilModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A1BF1-B1 / 16 "5400 psi1 / 16 "43 SEK
A3BF3-B3 / 16 "3500 psi3 / 16 "34 SEK
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A4-4 VBZ-SS1 / 4 "886 SEK
A4-2 VBZ-SS1 / 8 "858 SEK
PARKER -

Honadaptrar, FNPT x Tube, mässing

Parkers honadaptrar ger läckagetät vätskeöverföring i instrumentering och allmänna industriella tillämpningar. Dessa mässingskonstruerade enkelhylsor kan hantera 3000 PSI maximalt tryck och temperaturer som sträcker sig från -40 till 400 grader F. De kan installeras direkt på rören med hjälp av NPT till rörkompressionskopplingar. De har vidare rullade hantrådar för att ge extra styrka. Välj från ett brett utbud av dessa honadaptrar, tillgängliga i 1/4, 3/8 och 3/4 tums rörstorlekar.

StilModellKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A4-4 T2HG-B-FNPT x CPI (TM) rörstub3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "20 SEK
A8FA8N-B3 / 4-20FNPT x A-LOK (R) röränd1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "49 SEK
A4FA4N-B7 / 16-20FNPT x A-LOK (R) röränd3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "421 SEK
A6FA6N-B9 / 16-20FNPT x A-LOK (R) röränd7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "228 SEK
PARKER -

CPI-FH4BZ-serien termoelementkontakter, CPI x MNPT

Parker CPI-FH4BZ-seriens termoelementanslutningar är designade för att ge en tät tätning för högt tryck, vibrationer och vakuum i gas- eller vätsketillämpningar. Dessa kontakter har en konstruktion av 316 rostfritt stål i en lättmonterad kompressionsdesign. Kompressionsförhållandet 4:1 säkerställer hantering av högt tryck. De har gängor av typen CPI x MNPT för anslutning. Välj från ett brett utbud av dessa termoelementkopplingar, tillgängliga i rörstorlekar 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 och 3/4 tum på Raptor Supplies.

StilModellKompressionsgängstorlekHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A8-12 FH4BZ-SS1-201-1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "1 178 SEK
A8-8 FH4BZ-SS3 / 4-207 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "857 SEK
A2-2 FH4BZ-SS5 / 16-207 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "351 SEK
A4-8 FH4BZ-SS7 / 16-207 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "598 SEK
A4-4 FH4BZ-SS7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "341 SEK
A2-4 FH4BZ-SS7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "412 SEK
A4-6 FH4BZ-SS7 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "527 SEK
A6-6 FH4BZ-SS9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "547 SEK
A6-8 FH4BZ-SS9 / 16-207 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "722 SEK
A6-4 FH4BZ-SS9 / 16-205 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "499 SEK
PARKER -

Kvinnlig kontakt, metall, kompression

StilModellRörstorlekBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A8-4 GBZ-B1 / 2 "Mässing7 / 16-20CPI (TM) x FNPT13 / 16 "-1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.45 SEK
B8FSC6N-S1 / 2 "Kolstål3 / 8 "A-LOK (R) x FNPT7 / 8 "5500 psi3 / 8 "-20 grader till 800 grader F.464 SEK
B8FSC4N-S1 / 2 "Kolstål1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT13 / 16 "5500 psi1 / 4 "-20 grader till 800 grader F.555 SEK
C8FSC8N-B1 / 2 "Mässing1 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "3000 psi3 / 4 "-40 grader till 400 grader F.513 SEK
C8-8 GBZ-B1 / 2 "Mässing3 / 4 "CPI (TM) x FNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-40 grader till 400 grader F.467 SEK
D4FSC8N-S1 / 4 "Kolstål7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "7000 psi1 / 2 "-20 grader till 800 grader F.434 SEK
C4-4 GBZ-B1 / 4 "Mässing7 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.224 SEK
D4FSC4N-S1 / 4 "Kolstål7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "7000 psi1 / 4 "-20 grader till 800 grader F.424 SEK
C4FSC4N-B1 / 4 "Mässing7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.234 SEK
A12-12 GBZ-B3 / 4 "Mässing1-20CPI (TM) x FNPT1.375 "-3 / 4 "-40 grader till 400 grader F.675 SEK
A12FSC12N-B3 / 4 "Mässing1-20A-LOK (R) x FNPT1.375 "-3 / 4 "-40 grader till 400 grader F.677 SEK
B6FSC6N-S3 / 8 "Kolstål9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT7 / 8 "5600 psi3 / 8 "-20 grader till 800 grader F.464 SEK
C6-4 GBZ-B3 / 8 "Mässing9 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.290 SEK
B6FSC4N-S3 / 8 "Kolstål9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT7 / 8 "5600 psi1 / 4 "-20 grader till 800 grader F.491 SEK
C6FSC4N-B3 / 8 "Mässing9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.289 SEK
B6FSC8N-S3 / 8 "Kolstål9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "5600 psi1 / 2 "-20 grader till 800 grader F.440 SEK
C10FSC8N-B5 / 8 "Mässing7 / 8 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "-1 / 2 "-40 grader till 400 grader F.565 SEK
PARKER -

Manliga armbågar

Parker A-Lok hanarmbågar ger läckagesäkra tätningar för högt tryck, vibrationer och vakuum i vätske-/gasapplikationer. Dessa armbågar har design med dubbla hylsor som består av en främre hylsa som används för att skapa en trycktätning mellan röret och kroppen, och en bakre hylsa som erbjuder starkt mekaniskt och anti-vibrationsgrepp. De möjliggör enkel installation och klarar temperaturer upp till 1200 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa manliga armbågar, tillgängliga i 5/16, 1/8, 3/8, 1/4 och 3/4 tums rörstorlekar .

StilModellTemp. RäckviddGrundmaterialBody MaterialRörstorlekKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckPris (ex moms)förp. Antal.
AQVS169PTCNSL-6-4--------517 SEK 1
BP5ME6--------101 SEK 1
CP5ME2--------59 SEK 1
DN6ME4--------62 SEK 1
DN6ME8--------81 SEK 1
DN4ME2--------52 SEK 1
DN4ME6--------76 SEK 1
DN8ME6--------86 SEK 1
DN8ME8--------75 SEK 1
E159F-4-2--------944 SEK 10
CP5ME4--------76 SEK 1
CP8ME4--------78 SEK 1
DN10ME8--------101 SEK 1
DN6ME12--------84 SEK 1
DN6ME6--------63 SEK 1
F8MSEL4N-S--------30 SEK 1
G4MSEL8N-S--------35 SEK 1
CP10ME8--------84 SEK 1
H12MSEL12N-S-20 grader till 800 grader F.KolstålKolstål3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "5100 PSI1 202 SEK 1
H4MSEL2N-S-20 grader till 800 grader F.KolstålKolstål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi594 SEK 1
H6MSEL2N-S-20 grader till 800 grader F.KolstålKolstål3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "6200 psi653 SEK 1
I6MSEL8N-B-40 grader till 400 grader F.MässingMässing3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "2300 psi620 SEK 1
I2MSEL2N-B-40 grader till 400 grader F.MässingMässing1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi369 SEK 1
I6MSEL2N-B-40 grader till 400 grader F.MässingMässing3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "2300 psi439 SEK 1
I2-2 CBZ-B-40 grader till 400 grader F.MässingMässing1 / 8 "1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "3600 psi361 SEK 1
PARKER -

CPI WLZ-serien, Bulkhead Locknuts

Parkers skottlåsmuttrar är lämpliga för anslutning av fraktionerad slang för luft-/hydraulik- och oljeöverföringsapplikationer. De har gängad anslutning och konstruktion i rostfritt stål/mässing för en läckagetät tätning och hög hållbarhet. De har hex-typ design för enkel installation och borttagning. Välj från ett brett utbud av dessa låsmuttrar, tillgängliga i 3500 - 10900 psi tryckklasser.

StilModellGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris (ex moms)
A4 WLZ-BMässingMässing1 / 4 "1 / 2 "3500 psi-40 grader till 400 grader F.1 / 4 "48 SEK
A2 WLZ-BMässingMässing1 / 8 "3 / 8 "3600 psi-40 grader till 400 grader F.1 / 8 "85 SEK
B4 WLZ-SSRostfritt stålRostfritt stål1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi-425 grader till 1200 grader F.1 / 4 "183 SEK
B6 WLZ-SSRostfritt stålRostfritt stål3 / 8 "5 / 8 "6600 psi-425 grader till 1200 grader F.3 / 8 "197 SEK
B8 WLZ-SSRostfritt stålRostfritt stål1 / 2 "13 / 16 "6700 psi-425 grader till 1200 grader F.1 / 2 "251 SEK
B10 WLZ-SSRostfritt stålRostfritt stål5 / 8 "7 / 8 "6100 psi-425 grader till 1200 grader F.5 / 8 "289 SEK
B2 WLZ-SSRostfritt stålRostfritt stål1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi-425 grader till 1200 grader F.1 / 8 "157 SEK
B12 WLZ-SSRostfritt stålRostfritt stål3 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi-425 grader till 1200 grader F.3 / 4 "304 SEK
PARKER -

Skottadapter Rostfritt stål A-lok x M 1/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
4TUBC4-316AF7GNY804 SEK
PARKER -

Hullingförsedd slangkoppling Rostfritt stål hulling x Cpi 1/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
4-4 B2HT2-SSAF7GRG551 SEK
PARKER -

Kompressionskoppling, 1/2 tum OD, Tube To Pipe Style, Polypropen, Vit

ModellArtikelPris (ex moms)
W8mc6CH9ABJ48 SEK
PARKER -

Armbåge 45 rostfritt stål A-lok x M 3/8 tum x 1/8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
6MVEL2N-316AF7GQM1 093 SEK
PARKER -

Slangplugg Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in

ModellArtikelPris (ex moms)
GTPG-4AB9EDH1 402 SEK
PARKER -

Sanitetsfläns 316 rostfritt stål kompression 3/8in x 3/4in

ModellArtikelPris (ex moms)
6-12 ZHLS-SSAD7AHU2 612 SEK
PARKER -

Rörändadapter Rostfritt stål A-lok x F 3/8 tum x 1/ 4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
6FA4N-316AF7GPV552 SEK
PARKER -

Buttweld armbåge rostfritt stål Alok x Butt 3/8 x 1/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
6-1/4 ZELW2-SSAF7GXJ1 386 SEK
PARKER -

Rörändreducerare Rostfritt stål Cpi-kompression 1/4 tum x 3/8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
4-6 TRBZ-SSAF7GUP626 SEK
PARKER -

Armbåge Mässing A-lok x F 1/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
4FEL4N-BAF7GNA492 SEK
PARKER -

Anslutning Mässing Cpi x M 1/8 tum x 1/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
2-4 FBZ-BAF7GTK209 SEK
PARKER -

Union Cross

ModellArtikelPris (ex moms)
8ECR8-B-GRCT7LHH75 SEK
PARKER -

Rörände honadapter, rostfritt stål, 1/8 tums storlek rörstorlek, CPITM x FNPT

ModellArtikelPris (ex moms)
2-2 T2HG-SSCV4PUX27 SEK
PARKER -

Union Brass A-lok 1/16 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
1SC1-BAF7GLL49 SEK
1...456

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?