BALDOR MOTOR Motorer med farligt läge

Designad för att fungera säkert i farliga miljöer inom kemi-, olje- och gas-, vatten- och pappersindustrin. Har en gjutjärnkonstruktion och finns i ett helt slutet tungt stål

Filter

BALDOR MOTOR -

Drill Rig Duty, Explosionssäker

StilModellFulllastförstärkareAmpsBasHPisolering klassMonteringstypStröm utan belastningAntal polerPris (ex moms)
AEM7040T-I-14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8RG5/3--3.61 Amps06-
RFQ
BEM7060T-I-5-29RG30--11.5 Amps04-
RFQ
CVM7006-I-1.6 / .8N.5 / .33--0.608 Amps04-
RFQ
BEM7053T-I-513.7--15 hkFFotmontering---
RFQ
AEM7045T-I18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 hkFFotmonterad---
RFQ
DCEM7083T-I-526--30 hkFFotmontering / C-ansikte---
RFQ
DCEM7053T-I34.4 / 17.2 / 29 / 14.5--15 hkFFotmontering / C-ansikte---
RFQ
EVEM7062T-I96 / 48 / 90 / 45--40 hkFFotfri / C-ansikte---
RFQ
FEM7566T-I136/67.8--60 hkBFotmontering---
RFQ
EEM74124T-I-4Den 141.0Den 141.0--F--4-
RFQ
GCEM7068T-I168 / 84.1 / 164 / 82--75 hkFFotmontering / C-ansikte---
RFQ
BALDOR MOTOR -

Explosion Proof Motors, 1 ph och 3 ph

StilModellisolering klassAmpsBastypmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdPris (ex moms)
ACEM7073T-16.8/8.4--2.33 Amps027.5--
RFQ
ACEM7075T-7.2/3.6--1.2 Amps023--
RFQ
BVEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VIngen montering3532M-23.000 hk16.1 "23 837 SEK
BVEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VIngen montering3646M-25.000 hk @ 50 Hz 7.500 hk @ 60 Hz20.36 "-
RFQ
BEM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VStelA44160M-4200.000 hk @ 50 Hz 250.000 hk @ 60 Hz53.47 "-
RFQ
StilModellSpänningArmaturströmArmaturspänningBorstarHPProduktionRevisionTypPris (ex moms)
ACDPX3410902.7902 / BP5011CV01. 25. 25W3413P33 457 SEK
ACDPX3430905.2902 / BP5011CV01.5.5U3428P47 445 SEK
ACDPX3420903.6902 / BP5011CV01. 33. 33U3420P42 017 SEK
ACDPX34161801.71802 / BP5011CV01. 33. 33P3420P42 017 SEK
ACDPX34061801.31802 / BP5011CV01. 25. 25V3413P33 457 SEK
ACDPX34261802.51802 / BP5011CV01.5.5S3428P47 445 SEK
ACDPX35551804.91802 / BP5035AB0111Q3536P78 111 SEK
StilModellSpänningArmaturströmArmaturspänningRamHPProduktionRevisionTypPris (ex moms)
ACDX1850904.990182CZ.5.5AJ3623D48 552 SEK
ACDX187590790182CZ. 75. 75AG3623D64 288 SEK
ACDX72001809.5180184C22AF3646D98 706 SEK
ACDX71001805180182C11AF3623D66 376 SEK
ACDX20011805180182CZ11AK3623D79 962 SEK
BALDOR MOTOR -

Explosionssäkra motorer, C-Face, enfas och trefas

StilModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionTemp. KodaTypSpänningRamPris (ex moms)
ACEM7042T----T3C-190/380/230/460V--
RFQ
BEM7075T927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T20 482 SEK
BEM7073T9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T33 393 SEK
BALDOR MOTOR -

Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Frame

ModellArtikelPris (ex moms)
EM8003AJ6UXD16 447 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?