ENM Timmetrar

Filter

StilModellDjupPassarLängdÅterställ typSpänningPris (ex moms)
AT1141BB0.51 "1.45 "x0.95"1.22 "Fjärrsignal4.5 till 28 VDC433 SEK
AT1140EB1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Kan inte återställas115 VAC441 SEK
ENM -

Timräknare

StilModellTimer RangeSpänningPris (ex moms)
APT1210G00 till 99,999.980-265 VAC2 438 SEK
BPT1210F00-99, 99910-40 VDC1 866 SEK
ENM -

Timmetrar

StilModellMaterialOmgivningstemp. RäckviddDjupNEMA-betygAntal siffrorÅterställ typTemp. RäckviddTerminal typPris (ex moms)
AT41E45ABS-22 till 149 F1.25 "-6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade476 SEK
BL6CABS15 till 140 F1.2 "47Fjärrsignal eller tryckknapp15 till 140 FBlockera1 499 SEK
CT54C1ABS-22 till 149 F0.82 "-6Kan inte återställas-22 till 149 F-697 SEK
DT54D1ABS-22 till 149 F0.82 "-6Kan inte återställas-22 till 149 F-801 SEK
ET39AAABS-22 till 149 F--6Fjärrsignal-22 till 149 FTrådar1 124 SEK
AT51E4ABS-22 till 149 F1.25 "-6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade475 SEK
FT40B45ABS-22 till 149 F--6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade475 SEK
GT41D45ABS-22 till 149 F1.25 "-6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade479 SEK
HT40A4507lexan-40 till 185 F-6, 6P6Kan inte återställas-40 till 185 FSpade573 SEK
IT55A2Bpolykarbonat-13 till 158 F2.69 "4X6Push Button-13 till 158 F19 "ledningar1 849 SEK
JT55B2Apolykarbonat5 till 122 F--6Kan inte återställas5 till 122 F19 "ledningar1 663 SEK
ENM -

Timmätare Lcd

StilModellPassarHzLängdÅterställ typSpänningPris (ex moms)
AT1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Fjärrsignal4.5 till 28 VDC433 SEK
AT1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Kan inte återställas115 VAC481 SEK
BT1161BB2.0 "Diameteröppning--Fjärrsignal4.5 till 28 VDC455 SEK
BT1160EB2.0 "Diameteröppning60-Kan inte återställas115 VAC500 SEK
BT1160FB2.0 "Diameteröppning50-Kan inte återställas230 VAC511 SEK
StilModellPassarSpänningPris (ex moms)
AT51D41.45 "X 0.95"24 VAC541 SEK
AT51D521.45 "X 0.95" Öppning115 / 230 VAC467 SEK
ENM -

Timmätare Elektrisk

StilModellTemp. RäckviddOmgivningstemp. RäckviddVisa enheterTerminal typTimer RangeSpänningPassarHzPris (ex moms)
AT50B4-22 till 149 F-22 till 149 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.924 VAC2.0 "Diameteröppning60487 SEK
BT51E52-22 till 149 F-22 till 149 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC1.45 "X 0.95" Öppning60494 SEK
AT50B52-22 till 149 F-22 till 149 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC2.0 "Diameteröppning60467 SEK
CT50A479-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.924 VAC2.0 "Diameteröppning60628 SEK
DT40A45-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.910 till 80 VDC2.0 "Diameteröppning-534 SEK
DT50A52-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC2.0 "Diameteröppning60523 SEK
DT50A4-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,99924 VAC2.0 "Diameteröppning60493 SEK
CT50A5279-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC2 "Diameteröppning50/60525 SEK
ET55A2A5 till 122 F5 till 122 FTimmar och hundratals19 "ledningar0 till 99,999.9120 VAC2.22 "Diameteröppning601 663 SEK
StilModellSpänningPris (ex moms)
ATB44B65A4.5 till 60 VAC / DC476 SEK
ATB44B69A115 till 265 VAC / DC412 SEK
ENM -

Timmeter Lcd Ytmontering Rektangulär

ModellArtikelPris (ex moms)
PT15E2AC2YWQ681 SEK
ENM -

Motor timmätare Lcd rektangulär

ModellArtikelPris (ex moms)
MT101RAC2YXL1 566 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?