DWYER INSTRUMENTS Indikerande sändare

Dwyer-instrument som indikerar sändare är sensorer som ger en elektrisk transmissionsutgång för fjärrindikering av tryckklassificeringarna. Dessa enheter ger en processutgångssignal på 4-20 mA, en robust NEMA 4X-kapsling för att hantera stötbelastningar och en stor LCD-skärm som kan programmeras för att visa tryck, hastighet eller flödeshastigheter. De underlättar även förenklad programmering via en menyknapp som gör det möjligt för användaren att välja: säkerhetsnivå; engelska eller metriska ingenjörsenheter; och tryck, hastighet eller flödesvärden. Välj från ett brett utbud av dessa indikeringssändare tillgängliga i 0-10 V, 0-5 / 0-10 V, 4 till 20 mA och 4-20ma utgångsområde på Raptor Supplies, en auktoriserad Dwyer Instruments-distributör.

Filter

StilModellElektrisk noggrannhetMax. TryckMekanisk noggrannhettryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A605-10-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-6 521 SEK
A605-3-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-6 521 SEK
A605-2-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %0 till 2" wc6 521 SEK
A605-1-/+ 2 %10 psi-/+ 2 %-6 521 SEK
A605-0-/+ 2 %10 psi-/+ 3 %0 till 0.50" wc6 521 SEK
StilModellStröm krävstryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A616KD-0416 till 35V DC0 till 10" wc1 653 SEK
A616KD-0116 till 35V DC0 till 2" wc1 580 SEK
A616KD-0616 till 35V DC-1 575 SEK
A616KD-0016 till 35V DC0 till 1" wc1 653 SEK
A616KD-0216 till 35V DC0 till 3" wc1 653 SEK
A616KD-0316 till 35V DC0 till 5" wc1 653 SEK
A616KD-0516 till 35V DC-1 575 SEK
A616KD-0716 till 35V DC-1 653 SEK
A616KD-00-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 1" wc1 653 SEK
A616KD-01-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 2" wc1 653 SEK
A616KD-02-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 3" wc1 653 SEK
A616KD-05-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 15" wc1 650 SEK
A616KD-07-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 25" wc1 653 SEK
A616KD-03-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 5" wc1 575 SEK
A616KD-04-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 10" wc1 849 SEK
A616KD-06-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 20" wc1 653 SEK
StilModellArtikelPris (ex moms)
ADM-2002Tryckgivare3 616 SEK
ADM-2003Tryckgivare3 692 SEK
ADM-2004Tryckgivare-
RFQ
ADM-2005Tryckgivare-
RFQ
ADM-2006Tryckgivare-
RFQ
ADM-2007Tryckgivare-
RFQ
ADM-2012Tryckgivare-
RFQ
ADM-2013Tryckgivare-
RFQ
ADM-2002-LCDTrycktransmitter med LCD2 470 SEK
ADM-2003-LCDTrycktransmitter med LCD2 479 SEK
ADM-2004-LCDTrycktransmitter med LCD2 554 SEK
ADM-2005-LCDTrycktransmitter med LCD2 534 SEK
ADM-2006-LCDTrycktransmitter med LCD2 493 SEK
ADM-2007-LCDTrycktransmitter med LCD-
RFQ
ADM-2012-LCDTrycktransmitter med LCD2 303 SEK
ADM-2013-LCDTrycktransmitter med LCD2 395 SEK
StilModellPris (ex moms)
AISDP-00715 953 SEK
AISDP-00815 953 SEK
AISDP-01615 953 SEK
AISDP-01016 927 SEK
AISDP-01419 566 SEK
AISDP-01716 927 SEK
AISDP-00219 566 SEK
AISDP-00419 566 SEK
AISDP-00615 953 SEK
AISDP-00915 953 SEK
AISDP-01220 754 SEK
AISDP-01517 209 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Indikerar generella differenstrycktransmittrar

StilModellArtikelPris (ex moms)
ADHII-002Pledge18 051 SEK
ADHII-006Pledge13 312 SEK
B605-11Indikerar sändare8 790 SEK
C605-20Indikerar sändare6 415 SEK
A605-30Indikerar sändare6 750 SEK
A605-6Indikerar sändare6 415 SEK
D605-500PAIndikerar sändare6 415 SEK
A605-50Indikerar sändare6 415 SEK
ADHII-017Sändare14 997 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?