LEESON Jetpumpmotorer

CSA-certifierade & UL-erkända motorer designade för industriella och kommersiella pumpapplikationer; har 416 gängade axlar av rostfritt stål och terminalkort med snabbanslutningar. Finns med droppskyddssatser och i en- och trefasmotorkonstruktioner

Filter

Leeson jetpumpsmotorer är icke-dränkbara pumpar som kan monteras ovanför marken. De extraherar vatten från en brunn med hjälp av ett sugrör för att producera dricksvatten eller vattentryck och är designade för industriella och kommersiella pumpapplikationer.
LEESON -

Helt slutna fläktkylda, jetpumpmotorer

StilModellServicefaktorFulllastförstärkareHPAxel Dia.SpänningHzkWMax. OmgivningstemperaturPris (ex moms)
A119453.001.24 / 2A1 1 / 25 / 8 "230 / 460V AC60 Hz1.12 / .75104 ° F13 586 SEK
B119455.001.155.2-4.8 / 2.42/1 1/25 / 8 "208-230 / 46050/601.49 / 1.1240-
RFQ
C119456.001.158 / 43/2 1/2SÄRSKILD"230 / 46050/602.24 / 1.8740-
RFQ
LEESON -

Jetpumpmotorer, enfas, helt sluten gängad axel, C-yta med bas

StilModellServicefaktorDesignaFulllastförstärkareHPisolering klasskWMotorskyddEffektfaktorPris (ex moms)
A113958.001.0L17 / 8.51.5F1.12CEJ38CV807 978 SEK
B113959.001.0L20 / 11.4-102F1.49BRJ42DV879 718 SEK
C113638.001.5N10 / 5.2-53/4B0.56CEJ53CV76-
RFQ
D113637.001.6N7.6 / 4-3.81/2B0.37CEJ65CV705 137 SEK
E113957.001.25N12 / 6.2-61B0.75CEJ53CY765 759 SEK
StilModellRamFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorPris (ex moms)
A122086.00143JM4 / 21 1/2 / 11.12 / .7583.5 / 792 057 SEK
A122090.00145JMV5 / 2.52/1 1/21.49 / 1.1286 / 852 796 SEK
LEESON -

Jetpumpmotorer, enfas, helt innesluten gängad axel, C-yta mindre bas

StilModellServicefaktorDesignaFulllastförstärkareSpänningHPisolering klasskWMotorskyddPris (ex moms)
A113641.001.0L20 / 11.4-10115 / 208-2302F1.49BRJ42DV9 604 SEK
B113640.001.0L17 / 8.5115 / 208-2301.5F1.12CEJ38CV6 431 SEK
C113955.001.6N7.6 / 4-3.8208-230 / 1151/2B. 37CEJ65CV5 729 SEK
LEESON -

Washguard jetpumpmotorer, trefas, TEFC-gängad axel, C-yta med bas

StilModellFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorPris (ex moms)
A116779.002.5-2.4 / 1.23 / 4 / 1 / 20.56 / 0.3778 / 77.513 574 SEK
B116780.003.4-3.2 / 1.61 / 3 / 475 / 5680 / 77.914 312 SEK
C119461.005.2-4.8 / 2.42/1 1/21.49 / 1.128816 476 SEK
D119463.008.8-8 / 43 / 22.24 / 1.4986 / 65.817 066 SEK
LEESON -

C6T34DC92A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

ModellArtikelPris (ex moms)
116698.00AJ2QUH7 682 SEK
LEESON -

C6T34DK18A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

ModellArtikelPris (ex moms)
116699.00AJ2QUJ8 618 SEK
LEESON -

C6T34WC25A Washdown-motor 50-60 Hertz

ModellArtikelPris (ex moms)
119460.00AJ2RCG18 337 SEK
LEESON -

C6T34DC65C Jetpumpmotor 50-60 Hertz

ModellArtikelPris (ex moms)
113892.00AJ2QLK-
RFQ

Funktioner

  • Leeson jetpumpsmotorer har 416 gängade axlar i rostfritt stål och anslutningskort med snabbkopplingar.
  • De har en hållbar stålramkonstruktion för strukturell styvhet och Polyrex EM / verifierad smörjning för att motstå olje- och vattenläckage vid temperaturer upp till 40 grader Celsius.
  • Dessa en- och trippelfasenheter erbjuder premiumklass B/F-isolering för temperaturkontroll.
  • De är antingen utrustade med en TEFC-kapsling för att tillåta kylluften att strömma genom motorn och därigenom förhindra överhettning eller en droppsäker kapsling för att säkerställa skydd mot damm, vatten och luftburna föroreningar.
  • Dessa modeller kommer med ett droppsäkert hölje för att säkerställa skydd mot damm, vatten och luftburna föroreningar.
  • De har antingen en C-Face gavel med/utan bas eller en styv bas för snabb installation.
  • Dessa enheter inkluderar lättlästa namnskyltar för snabb identifiering och högkvalitativa kullager för att leverera kontinuerlig drift vid hastigheter upp till 3490 rpm.
  • De finns i moturs, medurs eller REV axelrotationsvarianter.

Arbetsmekanism

  • Elmotorer omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi för att generera rörelse.
  • Kraft alstras i motorn genom interaktionen mellan en lindningsväxelström (AC) eller likström (DC) och magnetfältet.

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • UL

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan TEBC- och TEFC-motorer?

Helt inneslutna fläktkylda (TEBC) motorer är praktiskt taget identiska med TEFC-motorer med undantaget att motorkroppen kyls av en separat "fläkt" placerad på kroppen istället för av en axelmonterad fläkt medan motorn arbetar på hög fart.

Vad är syftet med en axel i en motor?

En axel är en cylindrisk komponent som sprutar ut från huset och motorn. Den omvandlar energi från motorn till slutanvändning.

Vad menar du med klass B och F isolering?

Dessa motorer har klass B eller F isolering för temperaturkontroll. Klass B-isolerade motorer klarar temperaturer upp till 130 grader C och klass F klarar en maximal temperatur på 105 grader C.

Vad är skillnaden mellan en-, dubbel- och trippelfasmotorer?

  • Enfasmotor: Ström flyter genom en enda ledare.
  • Dubbelfasmotor: Ström flyter genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
  • Trefasmotor: Ström flyter genom 3 separata ledare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?