Plattformshissar

Filter

WESCO -

Aluminiumram Pedalifts - två hjul

Wesco lättviktspedallyftar i aluminium kräver mindre ansträngning (jämfört med stålmodeller) när de transporterar laster upp till 400 pund. De kan hantera utrustning staplade i höjder upp till 54 tum och är utrustade med en fotdriven hydraulisk pump eller en handmanövrerad vinsch för att enkelt höja eller sänka lasten Dessa enheter är vidare integrerade med hjullås som säkerställer säker lastning / lossning.

StilModellArtikelLyfthöjd Max.Totala höjdenPowered ByPris (ex moms)
A260004Hydraulisk plattformslift40 "48.5 "Hydraulisk fotpump39 654 SEK
B260025Standard plattformslift40 "48.5 "Handvinsch32 397 SEK
B260026Standard plattformslift54 "60.5 "Handvinsch35 154 SEK
WESCO -

Stålramspedallyftar - hydraulisk fyrhjuling

Wesco fyrhjuliga hydrauliska pedalhissar är gjorda av rostfritt stål och idealiska för lastning och transport av laster upp till 750 lb. De har två gjutna gummihjul med precisionskullager och två polyuretan-svänghjul för att säkerställa smidig manövrerbarhet. Medan hjullåsen säkerställer säker lastning / lossning av gods, underlättar de fotmanövrerade hydrauliska domkrafterna lätt höjning / sänkning av laster. Dessa tramplyft finns i 48.5 och 60.5 tum höjdvarianter för att ladda föremål med höjder upp till 40 respektive 54 tum.

StilModellArtikelLyfthöjd Max.MaterialTotala höjdenTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
A260011Hydraulisk pedallyft40 "Stål48.5 "22.5 "--21 915 SEK
A260012Hydraulisk pedallyft54 "Stål60.5 "22.5 "--24 555 SEK
B260008Hydraulisk plattformslift40 "Stål48.5 "22.5 "16 "20 "20 833 SEK
B260009Hydraulisk plattformslift54 "Stål60.5 "22.5 "22 "22 "27 404 SEK
B260010Hydraulisk plattformslift54 "Stål60.5 "30 "22 "30 "24 648 SEK
C260186Hydraulisk plattformslift54 "Rostfritt stål60.5 "22.5 "22 "22 "119 538 SEK
D260197Hydraulisk staplare54 "Rostfritt stål60.5 "22.5 "--113 973 SEK
WESCO -

Hydraulisk plattformslift

Wesco hydrauliska plattformsliftar är konstruerade för problemfria lyft- och transportapplikationer i hamnar, lager och bearbetningsanläggningar. Dessa hydrauliska plattformsliftar har hjul (med hjullås på utvalda modeller) för bättre manövrerbarhet över släta eller grova terrängar och en fotmanövrerad hydraulisk pump för att skapa en sug för hantering av laster upp till 1000 lb. Medan varumärkets plattformsvarianter är utrustade med en Gaffelmodellerna är 30 tum (H) och 32 tum (W) tunga plattformar som kan höjas upp till 60 tum. Gaffelmodellerna är utformade med två helt justerbara gafflar med en fotpedal för kontrollerad sänkning av lasten. Välj från ett brett utbud av Wesco-hydrauliska plattformsliftar som finns i 19 och 30 tum plattformslängd Raptor Supplies.

StilModellPlattform LängdHjul typLyfthöjd Max.PlattformsbreddPowered ByLyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenPris (ex moms)
A26015119 "254 "3"Hydraulisk fotpump4.25 "500 lb.70.5 "19 213 SEK
B26005030 "(2) Vridbar, (2) Styv60 "32 "Fot pump5.25 "1000 lb.72.5 "36 194 SEK
RFQ
WESCO -

Hydraulisk Lite-lift, 500 Lbs Kapacitet, 54 "Lift, 20" x 20 "Plattform

ModellArtikelPris (ex moms)
260150AG7JEP19 435 SEK
VESTIL -

Bärbar lastlyftare i aluminium, 200 lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
PALL-200AG7WTA22 389 SEK
VESTIL -

Counter Balanced Lite Load Lift, 300 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
LLCB-202058AG7VNU16 745 SEK
WESCO -

Plattformslift 400 Lb. Kapacitet60-1 / 2 tum höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
260005AD9ZQN41 365 SEK
WESCO -

Universallyft, 750 kg kapacitet, 54 "lyft, 30" x 26 "plattform

ModellArtikelPris (ex moms)
260130AG7JEN28 553 SEK
FERVI -

Motorcykelsaxlyft, 400 kg Kapacitet, 95 - 400 mm höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
0452CF3RTD2 194 SEK
Se detaljer
WESCO -

Kraftig vinschstaplare, 1000 kg kapacitet, 70 "lyft

ModellArtikelPris (ex moms)
270214AG7JFR35 409 SEK
RFQ
PRESTO LIFTS -

Staplingsfot drivs med plattform

ModellArtikelPris (ex moms)
M152AA8BCY35 378 SEK
RFQ
12

Plattformshissar

Plattformshissar är konstruerade för tunga lyft- och transportapplikationer i lager, lastbryggor, sjöfartsanläggningar och andra industriella miljöer. Raptor Supplies erbjuder en rad plattformsliftar från märken som Dayton, Genie, Prestoliftar, Vestil och Wesco. Vissa materialhissar har hjul på ramen som underlättar enkel lastning på en lastbil. Vestil plattformshissar har en lågprofil design för att manövrera runt smala gångar och trånga utrymmen. Dessa plattformar är tillverkade av högdensitetspolyeten och är utrustade med två svängbara och två låsbara hjul för att förhindra oönskad rörelse. Wesco plattformsliftar, med en fotmanövrerad hydraulisk pump och en fotutlösningsanordning, hjälper till att lyfta och sänka plattformen till respektive från höjder på 40 tum. Dessa materiallyftar inkluderar en vertikal metallram och två gafflar för att stödja laster upp till 1000 lb och två fasta hjul för extra stabilitet när du inte transporterar gods.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?