APPROVED VENDOR Kolstål grov sexkantsskruv


Filter
StilModellDia./ trådstorlekDiameterFinishGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetBevisbelastningPris (ex moms)
A
U04100.100.0425
1 "-81"Enkel839 / 64 "-4.25 "-700 SEK
B
U04100.100.1200
1 "-81"Enkel839 / 64 "-12 "-414 SEK
C
U04104.100.1200
1 "-81"Gul zinkpläterad839 / 64 "-12 "-333 SEK
D
U01000.100.0200
1 "-81"Enkel53 / 8 "1.5 "2"85,000 psi269 SEK
E
U01200.100.0425
1 "-81"Zink-pläterad539 / 64 "-4.25 "-607 SEK
F
U04100.050.0850
1/2 "-131 / 2 "Enkel85 / 16 "-8.5 "-334 SEK
G
U01200.050.0850
1/2 "-131 / 2 "Zink-pläterad55 / 16 "-8.5 "-378 SEK
H
U04100.025.0075
1/4 "-201 / 4 "Enkel85 / 32 "-3 / 4 "-117 SEK
I
U01000.025.0087
1/4 "-201 / 4 "Enkel55 / 32 "7 / 16 "7 / 8 "85,000 psi175 SEK
J
U01200.025.0650
1/4 "-201 / 4 "Zink-pläterad55 / 32 "-6.5 "-138 SEK
K
U04100.025.0800
1/4 "-201 / 4 "Enkel85 / 32 "-8"-167 SEK
L
U04104.075.1400
3/4 "-103 / 4 "Gul zinkpläterad815 / 32 "-14 "-420 SEK
M
U04100.075.1400
3/4 "-103 / 4 "Enkel815 / 32 "-14 "-293 SEK
N
U04104.075.0250
3/4 "-103 / 4 "Gul zinkpläterad815 / 32 "1.125 "2.5 "120,000 psi203 SEK
N
U04104.075.0200
3/4 "-103 / 4 "Gul zinkpläterad815 / 32 "1.125 "2"120,000 psi172 SEK
O
U01200.037.0850
3/8 "-163 / 8 "Zink-pläterad515 / 64 "-8.5 "-268 SEK
P
U04104.037.0750
3/8 "-163 / 8 "Gul zinkpläterad815 / 64 "-7.5 "-245 SEK
Q
U04104.037.0650
3/8 "-163 / 8 "Gul zinkpläterad815 / 64 "-6.5 "-341 SEK
R
U04100.037.0750
3/8 "-163 / 8 "Enkel815 / 64 "-7.5 "-254 SEK
P
U04104.037.0850
3/8 "-163 / 8 "Gul zinkpläterad815 / 64 "-8.5 "-241 SEK
S
U01200.062.1400
5/8 "-115 / 8 "Zink-pläterad513 / 32 "-14 "-162 SEK
L
U04104.062.1400
5/8 "-115 / 8 "Gul zinkpläterad813 / 32 "-14 "-323 SEK
T
U04104.062.0150
5/8 "-115 / 8 "Gul zinkpläterad825 / 64 "15 / 16 "1.5 "120,000 psi181 SEK
U
U04100.062.0200
5/8 "-115 / 8 "Enkel825 / 64 "15 / 16 "2"120,000 psi88 SEK
N
U04104.062.0200
5/8 "-115 / 8 "Gul zinkpläterad825 / 64 "15 / 16 "2"120,000 psi112 SEK
K
U04100.031.0800
5/16 "-185 / 16 "Enkel813 / 64 "-8"-207 SEK
V
U04100.150.0750
71.5 "Enkel81 5 / 16 "-7.5 "-1 191 SEK
W
U04104.150.0850
71.5 "Gul zinkpläterad81 5 / 16 "-8.5 "-2 404 SEK
V
U04100.150.0850
71.5 "Enkel81 5 / 16 "-8.5 "-1 186 SEK
X
U04104.043.0137
7/16 "-147 / 16 "Gul zinkpläterad89 / 32 "-1.375 "-1 935 SEK
Y
U01200.043.0137
7/16 "-147 / 16 "Zink-pläterad59 / 32 "-1.375 "-205 SEK
Z
U04104.043.0087
7/16 "-147 / 16 "Gul zinkpläterad89 / 32 "-7 / 8 "-143 SEK
A1
U04100.043.0100
7/16 "-147 / 16 "Enkel89 / 32 "-1"-193 SEK
R
U04100.043.0800
7/16 "-147 / 16 "Enkel89 / 32 "-8"-328 SEK
B1
U04100.125.0850
81.25 "Enkel825 / 32 "-8.5 "-348 SEK
C1
U01200.125.0200
81.25 "Zink-pläterad525 / 32 "-2"-192 SEK
D1
U01200.125.0750
81.25 "Zink-pläterad525 / 32 "-7.5 "-338 SEK
E1
U01200.125.1200
81.25 "Zink-pläterad525 / 32 "-10 "-524 SEK
F1
U04100.125.1200
81.25 "Enkel825 / 32 "-10 "-434 SEK
W
U04104.125.1400
81.25 "Gul zinkpläterad825 / 32 "-14 "-2 301 SEK
E1
U01200.125.1400
81.25 "Zink-pläterad525 / 32 "-14 "-1 058 SEK
W
U04104.125.0850
81.25 "Gul zinkpläterad825 / 32 "-8.5 "-447 SEK
W
U04104.125.1200
81.25 "Gul zinkpläterad825 / 32 "-10 "-1 704 SEK
W
U04104.112.0850
81.125 "Gul zinkpläterad811 / 16 "-8.5 "-651 SEK
G1
U04104.125.0200
81.25 "Gul zinkpläterad825 / 32 "-2"-309 SEK
B1
U04100.112.0750
81.125 "Enkel811 / 16 "-7.5 "-234 SEK
E1
U01200.112.0850
81.125 "Zink-pläterad511 / 16 "-8.5 "-285 SEK
H1
M01210.040.0010
M4 x 0.7M4Zink-pläterad52.8mm7mm10mm85,000 psi99 SEK
I1
M01210.040.0016
M4 x 0.7M4Zink-pläterad52.8mm7mm16mm85,000 psi130 SEK
J1
M01200.040.0050
M4 x 0.7M4Zink-pläterad52.8mm7mm50mm87,000 psi304 SEK
I1
M01210.040.0020
M4 x 0.7M4Zink-pläterad52.8mm7mm20mm85,000 psi126 SEK
I1
M01210.040.0025
M4 x 0.7M4Zink-pläterad52.8mm7mm25mm85,000 psi128 SEK
K1
M01210.040.0035
M4 x 0.7M4Zink-pläterad52.8mm7mm35mm85,000 psi158 SEK
L1
M01210.040.0006
M4 x 0.7M4Zink-pläterad52.8mm7mm6mm85,000 psi127 SEK
L1
M01210.040.0008
M4 x 0.7M4Zink-pläterad52.8mm7mm8mm85,000 psi95 SEK
K1
M01210.040.0030
M4 x 0.7M4Zink-pläterad52.8mm7mm30mm85,000 psi141 SEK
K1
M01210.040.0040
M4 x 0.7M4Zink-pläterad52.8mm7mm40mm85,000 psi147 SEK
M1
M01210.040.0012
M4 x 0.7M4Zink-pläterad52.8mm7mm12mm85,000 psi106 SEK
I1
M01210.050.0025
M5 x 0.8M5Zink-pläterad53.5mm8mm25mm120,000 psi160 SEK
N1
M01210.050.0012
M5 x 0.8M5Zink-pläterad53.5mm8mm12mm85,000 psi75 SEK
O1
M01210.050.0010
M5 x 0.8M5Zink-pläterad53.5mm8mm10mm85,000 psi115 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?