DAYTON

Filter

HVAC och kylning

Materialhantering

Electrical

Pumps

Kraftöverföring

Motorer

Vattensystem

Elverktyg

Pneumatik

Fleet och fordonsunderhåll

bearbetning

Säkerhet

Rengöring

Handverktyg

Fästelement

hårdvara

Svetsning

Möbelgästfrihet och matservice

Smörjning

testinstrument

Labtillbehör

Utomhusutrustning

Måla utrustning och tillbehör

Hydraulik

Belysning

Lim Tätningsmedel och tejp

Elektronikapparater och batterier

Råvaror

slipmedel

HVAC och kylning Filter

TakventilatorerVisa alla

  • Direktdrivna axiella nedblåsningsventilatorer
  • Downblast Centrifugal Takventilatorer

    Takmonterade ventilatorer konstruerade för att avlägsna lukt och dålig luft från industriella och kommersiella komplex. Används vanligtvis för korta eller genomsnittliga motståndskanaler. Finns i varianter av rem- och drivtyp

  • Downblast Centrifugal Takventilatorer Mindre Drive Pkg
  • Filtrerade centrifugalventilatorer
  • Filtrerade centrifugaltillförselventilatorer Mindre enhet Pkg
  • Gravity Avgas- och tillförselventilatorer
  • Motor Pack-omvandlingssatser
  • Icke-ventilerade trottoarkanter
  • Takadapter
  • Takventilator tillbehör
  • Uppblåst centrifugal takventilatorer

    Dayton uppblåsningsventilatorer är centrifugala banddrivna ventilatorer för avgaser, fettbelastade ångor, dålig luft och lukt från arbetsplatser, skolor och lager. Dessa uppblåsta ventilatorer har ett aluminiumvindband svetsat på basen för att ge dem en praktiskt taget läckagesäker design. Daytons uppblåsta fläktar har inre stålstöd och ett helt rullat vindband för att förbättra styvheten hos ventilatorerna för transport och installation. Deras motorer, drivramar och hjul isoleras från monteringsbasen med neoprenbultar för att minska det totala bullret. Motorrummet är isolerat från förorenad luft och kyls från utsidan av luften som dras in genom att hjulet snurrar. Daytons direktdrivna uppblästringsfläktar är utrustade med elektronisk kommuterad motorteknik (ECM), en motor med variabel hastighet och en potentiometerratt förmonterad på motorn för att reglera ventilatorns hastighet, möjliggör upp till 80 procent användbar turndown och avlägsnar behovet för hastighetskontroll. Ett brett utbud av dessa Dayton uppblåsningsfläktar finns på Raptor Supplies, auktoriserad Dayton-distributör.

  • Uppblåst centrifugal taköppning Mindre enhet Pkg

    Remdrivna Dayton-uppblåsningsfläktar är lämpliga för att ta bort ångor, dålig luft, fettbelastade ångor, lukt och potentiellt farliga partiklar från skolor, köksfläktar och olika kommersiella anläggningar. Dessa centrifugalventilatorer har motorrum som är isolerade från förorenad luft och kyls av frisk luft som dras utifrån. Fläktar med explosionsfarligt läge har spunnet aluminiumhus med rullat vindband för ökad stabilitet, bakåtlutande centrifugalhjul för att minimera störningar i luftflöde och gnistbeständiga gnidningsringar i aluminium för att eliminera kontakt mellan fläktaxel och hus. Uppblästringsfläktar med svåra arbetsuppgifter har centrifugalhjul med speciell non-stick beläggning av polyesterpulver för enklare borttagning av fett. Dayton-uppblåsningsfläktarna utan drivpaket har en drivram, fläkthjul och motor som är helt basplatta isolerade med oberoende neoprenbultar för att eliminera metall-till-metall-kontakt och reducera det totala ljudet. De har också bassvetsade aluminiumvindar för läckagesäker tätning mellan monteringsytan och ventilatorn. Välj mellan ett brett utbud av dessa Dayton centrifugala taköppningar, tillgängliga i tak- och väggmonteringsvarianter Raptor Supplies, auktoriserad Dayton-distributör.

  • Ventilerade takkantar

Elektriska värmare och tillbehörVisa alla

  • Elektriska tillbehör för baseboardvärmare
  • Elektriska baseboardvärmare

    Dayton elektriska baseboardvärmare används för att värma korridorer, kontor och små rum. Dessa baseboardvärmare har robust stålkonstruktion med flera utslag i vardera änden för hållbarhet och inbyggda kabelklämmor för mekaniskt stöd och inkluderar ledningar med flätor och installationsguider. Dayton elektriska elektriska baseboardvärmare har ett vätskefylld element som ger minimering av temperatursvängning och kontinuerlig värmetillförsel även efter avstängning. Raptor Supplies är en auktoriserad distributör av Dayton elektriska baseboardvärmare.

  • Elektriska tillbehör för takvärmare
  • Elektriska takvärmare

    Elektriska takvärmare från Dayton är konstruerade för användning som centralvärmesystem i dolda utrymmen utan att ta upp vägg- eller golvutrymme. Dessa kraftiga värmare har inbyggda T-bar upphängningsklämmor för montering (möjliggör enkel installation) panelerna till undertak. De har en inbyggd automatisk återställning av termisk urkoppling för att möjliggöra automatisk avstängning och förhindra överhettningsrisker. Valda modeller har justerbart luftflöde för att anpassa luftflödet efter ett uppvärmningsändamål. Dayton elektriska värmare finns i infällda och ytmonterade konstruktioner för att säkerställa effektiv drift och enkel montering i taket. De är utrustade med en automatisk fläktfördröjningsomkopplare för att skjuta ut den återstående svala luften ur kanalsystemet efter att kompressorn stängts av. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa elektriska takvärmare från Dayton i värmekapacitet upp till 17100 BtuH vid 277 VAC.

  • Elektriska fläktvärmare

    Dayton elektriska värmare är cETLus-certifierade för användning som extra eller intermittenta värmekällor och är installerade i dolda utrymmen och utrymmen och områden som inte är lättillgängliga. Dessa värmare har en energieffektiv fläktspoledesign och en en- / trefas, halvtäckt motor för att leverera luftflöde upp till 1000 cfm vid 480 VAC. De har en inbyggd automatisk återställning av termisk urkoppling för att möjliggöra automatisk avstängning och förhindra överhettning och en automatisk fläktfördröjningsomkopplare för att trycka den återstående svala luften ur kanalsystemet efter att kompressorn stängts av. Dayton elektriska fläktvärmare har en enpunktspanel för enkel åtkomst till alla delar som kan repareras. Välj mellan en mängd elektriska värmare från Dayton, tillgängliga i värmekapacitet upp till 51195 BtuH på Raptor Supplies.

  • Elektriska infraröda värmeelement
  • Elektriska infraröda värmare
  • Elaggregatets värmetillbehör
  • Elaggregatvärmare
  • Elvärmare

    Dayton elvärmare används som en extra värmekälla för garage, lager, butiker, fabriker, källare, verkstäder och servicestationer. Dessa värmare har en automatisk fläktfördröjningsfunktion som förhindrar exponering för restvärme för högre komfortnivå och kommer med takfästen som erbjuder vertikala / horisontella flödesmonteringspositioner. De har också en inbyggd termostat med termisk avstängning för att möjliggöra automatisk avstängning och skydda mot överhettning. Vi erbjuder också Dayton-frysskyddsvärmare (med NEMA 12-kontrollboxkonstruktion för att hålla bort damm och fukt) designade speciellt för vattenkabinetter, krypplatser och dolda områden. Välj mellan ett brett utbud av dessa elvärmare från Dayton, tillgängliga i en maximal värmekapacitet på 17065 BtuH på Raptor Supplies.

  • Elektriska tillbehör för väggvärmare
  • Elektriska väggmonterade värmare

    Dayton elektriska värmare används för att ge maximal värme (utan att använda mycket energi) till väntrum, lobbyer och andra stora utrymmen som kräver extra värme. Dessa värmare kan enkelt monteras på en vägg eller på en yta för att spara utrymme och ge tillförlitlig värmeeffekt. Vissa modeller är utrustade med en inbyggd termostat för att hålla en jämn temperatur. För extra säkerhet har värmare en inbyggd strömbrytare och en röd larmlampa som tänds om värmaren har stängts av på grund av överhettning och förhindrar skador på grund av överdriven värme. Ett stort urval av dessa Dayton elektriska värmare finns på Raptor Supplies, en auktoriserad distributör av varumärket.

  • Bärbara tillbehör för elvärmare
  • Bärbara elektriska värmare

    Bärbara elektriska värmare från Dayton är främst avsedda för tillfällig uppvärmning av byggnader under uppförande, ombyggnad eller reparation och för att hålla kontor och rum varma och bekväma i kallt väder. Även kallade rymdvärmare cirkulerar de luften i rummet för att gradvis och kontinuerligt värma upp rummet. Dessa värmeenheter kan placeras bekvämt där de behövs för att komplettera värme från ett centralvärmesystem. Dessa effektiva och tystgående värmare fungerar som ett komplement till centralvärmesystemet och har främre och bakre skärmar och en högtemperaturbrytare på utvalda modeller för ökad säkerhet. Ett brett utbud av Dayton elektriska värmare inklusive bärbara baseboardvärmare, uppvärmda gummimattor, fläktdrivna rymdvärmare, elektriska oscillerande piedestalvärmare och bärbara salamandervärmare erbjuds av Raptor Supplies, varumärkets auktoriserade distributör.

  • Radiant Cove-värmare
  • Oupplevd infraröd värmare med hög intensitet

VentilationVisa alla

Om DAYTON

Daytons produktlinje inkluderar tunga kilremmar, kuggremmar, gårdsmotorer, tvättmotorer, AC/DC-växelmotorer, hastighetsreducerare och växeldrivningar, transformatorer, fläktar, stålkablar, webbslingor, axelkragar, reläer, luftcirkulära, jalusier, fläktar och trumpumpar. Dayton-växelmotorer används för att justera vridmoment och hastighet och är idealiska för användning i peristaltiska pumpar, CNC-maskiner och fordonsapplikationer. Dayton kilrem, en av företagets mest sålda produkter, uppfyller standarder för Rubber Manufacturers' Association (RMA) och används i stor utsträckning som en transmissionsrem. Dayton luftridåblåsare är utformade för att producera en vägg av kontinuerligt strömmande luft som ger en termisk barriär mot utomhusluft och förhindrar uppvärmd eller kyld luft från att strömma ut genom öppna dörröppningar. Områden med hög trafik kan lämna sina dörrar öppna, vilket håller flygande insekter ute och eliminerar krångel som orsakas av att automatiska/manuella dörrar öppnas och stängs. De minskar fuktighet och förlust av kall luft. Varumärket erbjuder även OEM-fläktar som är idealiska för att ersätta utslitna motorer på HVAC-enheter. De Dayton 1TDP6 fläkt har gjutna aluminiumskärmar för värmeavledning och en dynamiskt balanserad design för smidig och tyst drift. Motorn på dessa fläktar underlättar automatiskt termiskt skydd för att förhindra överbelastning eller fasfel.

Vanliga frågor

Levereras motorer från Dayton med namnskyltar?

Alla Dayton-motorer är försedda med fullständiga namnskyltar med lättlästa kopplingsscheman. Detta minskar installationstiden och förhindrar felkoppling.

Hur väljer man rätt Dayton-motor?

Motorer för allmänna ändamål används för mekaniska belastningar (t.ex. luftrörelser) och svårstartade applikationer som transportörer, remdriven utrustning, verktygsmaskiner och kolvpumpar. Dessa motorer har en robust design och kraftiga kullager för att hantera stora radiella och axiella belastningar. Motorer för speciella ändamål är avsedda för spolning / riskfyllda platser / pumpdrift. HVAC-motorer är designade för luftrörelser och andra lätta till medelstora applikationer, såsom fläktar, centrifugalpumpar, små verktyg och kontorsutrustning.

Erbjuder Dayton städ- och vaktmästeri?

Ja, Dayton tillhandahåller städ- och vaktmästeri för att hålla kommersiella och industriella anläggningar rena och väl underhållna. De rengör, avfettar, desinficerar och desinficerar väggar, golv och andra ytor. Städtillbehör från Dayton inkluderar moppar, kvastar och golvrengöringsmaskiner som rengör, skurar, strippar, polerar, polerar eller dammsuger golv och mattor.

Kan jag använda en kondensator i stället för en startkondensator?

Det kan vara möjligt att använda en startkondensator som startkondensator, men de tillgängliga värdena är mycket lägre än de för dedikerade startkondensatorer. För att säkerställa att driftkondensatorn matchar den ursprungliga startkondensatorspecifikationen måste den ha samma kapacitansklassning och spänningsklassning.

Hur väljer jag rätt Dayton-fläkt för min applikation?

Att välja lämplig Dayton-fläkt beror på det erforderliga luftflödet, det statiska trycket, applikationsmiljön och industristandarder eller föreskrifter.

Hur sätter du upp Dayton vattentankar?

Den övre änden av Dayton vattentankar har ett inlopp/utlopp för anslutning av rörsystemet till vattenpumpen i andra änden. Vattentankarna kan förvaras horisontellt eller vertikalt.

Vilka är de tillgängliga storlekarna på Dayton golvskrubber?

Dessa golvskrubber finns i storlekarna 17 och 20 tum.

Varumärkesexklusiva produkter