HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Sedan 1888 har Hubbell Wiring Device-Kellems (en division av Hubbell Inc) tillverkat ett omfattande sortiment av ledningsenheter och uttag för elektronik, belysning, medicinsk, elektrisk, datakom och allmännyttiga tjänster. Läs mer

Filter

Electrical

Belysning

Fleet och fordonsunderhåll

testinstrument

Handverktyg

Elektronikapparater och batterier

Materialhantering

Pumps

Säkerhet

Vattensystem

Säkerhet

HVAC och kylning

bearbetning

Labtillbehör

Pneumatik

Möbelgästfrihet och matservice

hårdvara

Om HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Den omfattande Hubbell Wiring Device-Kellems-katalogen omfattar golvboxar, strömbrytare, kontakter, kontakter, uttag och elektriska väggplattor. Hubbell förlängningssladdar tillhandahåller tillfälligt ström till elverktyg, uteplatsvärmare och utomhusbelysning. Dessa förlängningar har en metalluttag för att motstå industriellt missbruk och en flexibel elektrisk kabel med en effekt på 125 kW. Hubbells vridlåskontakter är lämpliga för att koppla samman elektriska verktyg och enheter med en strömkälla i utomhusbelysningsinstallationer. Som namnet antyder har dessa kontakter en vridlåsmekanism för att förhindra oavsiktlig urkoppling och säkra kontakter på uttag.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Hubbell Wiring Device-Kellems MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Appleton Electric-modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Hubbell-produkter tillgängliga. Kunder kan också korsrefera de flesta produkter med de sista 5 siffrorna i modellnumren

Frakt & Leverans

Dessa Hubbell-enheter kan hantera spänningar från 120 till 600VAC. De är vanligtvis små i storleken och kräver noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras dessa produkter med bud och inte flygfrakt för minimala stillestånd.

Större handelsnamn

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Konkurrensfördelar

inSIGHT Dataövervakningsenheter

Dessa enheter spårar och övervakar trådlöst indikatorer som ström, ström, intern enhetstemperatur, mätning av nyttograd, spänning och datatrender med hjälp av märkets strömkablar, hylsor, smarta stift och krets- och miljömonitorer. Dessa enheter levererar data direkt för analys och hjälper till att förutsäga potentiella processförändringar.

SNAPConnect-uttag

Dessa uttag erbjuder SNAPConnect-uttag att ansluta direkt till uttagen för snabb installation. De har en modulär design för att minimera utsatta aktiva delar och ersätta pigtails för säkra och pålitliga anslutningar. 3-i-1-testaren garanterar korrekt kabeldragning.

Vanliga frågor

Var har Hubbells huvudkontor?

Hubbell grundades av Harvey Hubbell som ett ägarföretag 1888, i Orange, Connecticut. 1905 flyttades det till Shelton, Connecticut, USA, där det för närvarande har sitt huvudkontor.

Hur kopplar man en vridlåsplugg?

  • Anslut den neutrala ledningen till den silverfärgade terminalen och linda den medurs runt skruven i Twist-Lock-pluggen.
  • Dra åt skruven.

Vad är syftet med vrid- och låskontakter?

De kan skydda enheter från att vatten kommer in i anslutningen, vilket kan leda till elektriska överspänningar. Denna vridlåsfunktion skapar en tät anslutning och tätning.

Varumärkesexklusiva produkter