HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Sedan 1888 har Hubbell Wiring Device-Kellems (en division av Hubbell Inc) tillverkat ett omfattande sortiment av ledningsenheter och uttag för elektronik, belysning, medicinsk, elektrisk, datakom och allmännyttiga tjänster. Läs mer

Filter

Electrical

Belysning

Fleet och fordonsunderhåll

testinstrument

Handverktyg

Elektronikapparater och batterier

Materialhantering

Pumps

Säkerhet

Vattensystem

Säkerhet

HVAC och kylning

bearbetning

Labtillbehör

Pneumatik

Möbelgästfrihet och matservice

hårdvara

Electrical Filter

DragavlastningVisa alla

  • kabel~~POS=TRUNC
  • Kabelsäkerhetsfjädrar

    Kom med ett enda öga eller universalbaltillbehör. Tillhandahåll en säker, enkel och ekonomisk metod för att stödja flexibla sladdar eller busskablar vid busskanalen. Absorbera lätt spänningar, vibrationer och drag utan att skada kabeln. Idealisk endast för användning inomhus

  • Kabelstödhandtag

    Används för att hålla vikten på elektriska kablar när de hänger i vertikalt, sluttande eller horisontellt läge. CSA-certifierade kablar absorberar ytterligare belastning från böjning, vibrationer, expansion och sammandragning. Tillverkad av högkvalitativa, icke-magnetiska tennbelagda bronssträngar

  • Flytande rörhandtag
  • Anslutning för dragavlastning
  • Dragavlastningsgrepp

Förlängningssladdar och utloppsremsorVisa alla

  • Sladdadaptrar

    Korrosionsbeständiga adapterkablar med rak blad med ett vridlås honuttag och intelligenta Y-adapterkablar för att dela ström. Lämplig för marina applikationer och utformad för att fungera vid temperaturer från -40 till 75 grader Celsius

  • Förlängningssladdar
  • Förlängningssladdar

    25 och 50 fot långa förlängningssladdar med en utloppslåda och en marin sladd inställd för att driva elektriska enheter installerade bort från strömförsörjningen. Kräver upp till 50 ampere ström och är lämplig för både inomhus- och utomhusapplikationer

  • Utloppsremsor
  • Anslut enheter för överspänningsskydd

Raceways och tillbehörVisa alla

TrådhanteringVisa alla

  • kabel~~POS=TRUNC
  • Komponenter för kabelskyddssystem

    Designad för att skydda elektriska kablar och sladdar från fordon och ovanlig trafik. Högdensitetspolyuretan tål tunga belastningar och ger väderbeständighet. Modulär sammankopplingsdesign underlättar installation, haveri och förvaring. Ha en maximal lastkapacitet på 20000 lb

  • Kabelskydd

    Flexibla, icke-metalliska kabelskydd för att dölja bärbara sladdar och kablar. Skydda, organisera och minska färdrisker. Kan hantera kablar upp till 1.25 tum i diameter. FT2, FT3 och FT4 finns i 5 PVC-färger för att blandas med olika dekorer 

  • Kabelsupport

Ledningsbeslag och tillbehörVisa alla

kapslingarVisa alla

Om HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Den omfattande Hubbell Wiring Device-Kellems-katalogen omfattar golvboxar, strömbrytare, kontakter, kontakter, uttag och elektriska väggplattor. Hubbell förlängningssladdar tillhandahåller tillfälligt ström till elverktyg, uteplatsvärmare och utomhusbelysning. Dessa förlängningar har en metalluttag för att motstå industriellt missbruk och en flexibel elektrisk kabel med en effekt på 125 kW. Hubbells vridlåskontakter är lämpliga för att koppla samman elektriska verktyg och enheter med en strömkälla i utomhusbelysningsinstallationer. Som namnet antyder har dessa kontakter en vridlåsmekanism för att förhindra oavsiktlig urkoppling och säkra kontakter på uttag.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Hubbell Wiring Device-Kellems MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Appleton Electric-modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Hubbell-produkter tillgängliga. Kunder kan också korsrefera de flesta produkter med de sista 5 siffrorna i modellnumren

Frakt & Leverans

Dessa Hubbell-enheter kan hantera spänningar från 120 till 600VAC. De är vanligtvis små i storleken och kräver noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras dessa produkter med bud och inte flygfrakt för minimala stillestånd.

Större handelsnamn

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Konkurrensfördelar

inSIGHT Dataövervakningsenheter

Dessa enheter spårar och övervakar trådlöst indikatorer som ström, ström, intern enhetstemperatur, mätning av nyttograd, spänning och datatrender med hjälp av märkets strömkablar, hylsor, smarta stift och krets- och miljömonitorer. Dessa enheter levererar data direkt för analys och hjälper till att förutsäga potentiella processförändringar.

SNAPConnect-uttag

Dessa uttag erbjuder SNAPConnect-uttag att ansluta direkt till uttagen för snabb installation. De har en modulär design för att minimera utsatta aktiva delar och ersätta pigtails för säkra och pålitliga anslutningar. 3-i-1-testaren garanterar korrekt kabeldragning.

Vanliga frågor

Var har Hubbells huvudkontor?

Hubbell grundades av Harvey Hubbell som ett ägarföretag 1888, i Orange, Connecticut. 1905 flyttades det till Shelton, Connecticut, USA, där det för närvarande har sitt huvudkontor.

Hur kopplar man en vridlåsplugg?

  • Anslut den neutrala ledningen till den silverfärgade terminalen och linda den medurs runt skruven i Twist-Lock-pluggen.
  • Dra åt skruven.

Vad är syftet med vrid- och låskontakter?

De kan skydda enheter från att vatten kommer in i anslutningen, vilket kan leda till elektriska överspänningar. Denna vridlåsfunktion skapar en tät anslutning och tätning.

Varumärkesexklusiva produkter