GAST Flygmotorer

Gastluftmotorer är idealiska för olika handhållna verktyg, såsom slipmaskiner, borrar, slipmaskiner och mutterlöpare. De erbjuder tomgångshastigheter på upp till 3000 rpm och finns i axeldiametrar på mellan 3/8 och 1 tum.

Filter

Gastluftmotorer är idealiska för handhållna verktyg, såsom slipmaskiner, borrar, slipmaskiner och mutterlöpare. Kugghjulsmotorerna med roterande skovel ger inline kraft till pumpar eller blandare som kräver begränsad yta...Läs mer
GAST -

Flygmotorer

StilModellMax. HastighetMax. VridmomentPris (ex moms)
A6 AM-NRV-22A--10 656 SEK
B2:1-FCC-XNUMX--4 551 SEK
C1 AM-NCC-12--3 911 SEK
C1 AM-NRV-56--5 044 SEK
C1UP-NCC-1A--5 001 SEK
D2:7-NCW-XNUMXB--4 354 SEK
E2 AM-NRV-90--6 689 SEK
C4 AM-FRV-63A--6 577 SEK
F4 AM-NRV-130--5 278 SEK
G8 AM-FRV-30A--14 040 SEK
H1UP-NRV-11-GR11--11 777 SEK
I4:13-FRV-XNUMXH--5 150 SEK
C2:7-NCW-XNUMXA--4 285 SEK
C1 AM-NRV-39A--4 020 SEK
J1UP-NRV-3A--4 152 SEK
K4 AM-RV-75-GR20--22 656 SEK
C4AM-70C-CB20--28 466 SEK
C4:119-ARV-XNUMX--7 062 SEK
C4:120-ARV-XNUMX--8 236 SEK
L1UP-NRV-10--5 445 SEK
C8 AM-NRV-28A--12 093 SEK
M1AM-NRV-60-GR11--11 540 SEK
C6 AM-NRV-7A--8 955 SEK
C2:13-FCW-XNUMX--4 774 SEK
N4:50-NRV-XNUMXC--6 489 SEK
RFQ
GAST -

Gjutjärn Rotary Vane Air Motor

StilModellMonteringCFMHöjdIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddHamnstorlekPris (ex moms)
A6 AM-NRV-63C ansikte1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "8 387 SEK
B8 AM-FRV-75Fot1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "8 131 SEK
C6 AM-FRV-62Fot1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "5 913 SEK
D2 AM-NCC-96Nav505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "3 245 SEK
E1UP-NRV-15Nav274.69 "----NPT 1 / 8 "2 760 SEK
F4 AM-NRV-92Nav753.96 "----NPT 3 / 8 "4 193 SEK
StilModellCFMHPLängdMax. LuftflödeTotal längdHamnstorlekPris (ex moms)
A2 AM-NRV-251300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1 / 4 "4 743 SEK
A4 AM-NRV-251721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1 / 4 "4 940 SEK
A6 AM-NRV-2511304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1 / 2 "8 051 SEK
GAST -

Rotary Vane Air Gearmotors, gjutjärnshus

Luftkugghjulsmotorer med roterande skovel ger inline kraft till utrustning som pumpar eller blandare som kräver begränsade installationer. Dessa luftmotorer fungerar pneumatiskt och producerar därför inte elektriska gnistor för drift på farliga platser eller extrema temperaturer. De har gjutjärnshus med utgående axel i stål för styrka och fot-/ansiktsmontering för stabilitet. Dessa luftmotorer har 15:1 eller 10:1 växelreducerare för högre vridmoment och motstår skador när de står stilla eller överbelastas under en längre tid. Välj från ett brett utbud av dessa växelmotorer, tillgängliga med uteffekter på 0.33 och 1.5 hk.

StilModellMonteringCFMVäxelförhållandeHamnstorlekAxel Dia.SkaftlängdBreddHöjdPris (ex moms)
A1UP-GR11-serienAnsikte1915:1NPT 1 / 8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "7 668 SEK
B4 AM-RV-127-GR20Fot5710:1NPT 1 / 4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "16 088 SEK

Vanliga frågor

Vilken storlek luftledning rekommenderas för Gast luftmotorer?

Det rekommenderas att storleken på luftledningen är en storlek större eller samma storlek som porten.

Hur ofta ska luftfiltret kontrolleras för Gast roterande skovelmotorer?

Det rekommenderas att filtren ska rengöras, inspekteras och/eller bytas ut efter 500 timmars drift.

Kan Gast luftmotorer monteras i valfritt läge?

De erbjuder en C-face-, fot- eller navmonteringsdesign som gör att användaren kan installera den i dessa positioner, beroende på applikationskrav, för ökad stabilitet.

Vilken typ av olja ska användas för att smörja Gastluftmotorer?

En 10-vikts rengöringsmedelsolja är lämplig för att smörja Gastluftmotorer. Men en 10w30 tvättmedelsolja kan också användas som ersättning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?