DAYTON Bromsar och kopplingar

Filter

Dayton-bromsar är idealiska för att kontrollera, bromsa och stoppa rörelsen hos en motor som kör i transportörer, svarvar och annan bearbetnings- och materialhanteringsutrustning. Dessa bromsar är designade för...Läs mer
DAYTON -

Bromsar, magnetiska, vattentäta

Dayton-bromsar används för användning med ändtruckar för hissar, transportörer, säkerhets-/tullbodsgrindar, förpackningsmaskiner och sorteringsmaskiner. Dessa bromsar omvandlar NEMA C-Face-motorer och växelreducerare till växlade bromsmotorer. De är idealiska för en- och trefas C-Face-motorer för allmänna ändamål. De har dessutom manuella frigöringsspakar för användarvänlighet och enkel användning.

StilModellNEMA / IEC-ramPris (ex moms)
A2LYU156C10 012 SEK
A2LYU256C / 140TC10 525 SEK
DAYTON -

Ändmonterade skivbromsar

Dayton 5600-seriens ändmonterade skivbromsar är designade för att stoppa rörelsen hos transportörer, förpackningsmaskiner, lyftande truckar, båsgrindar och mer genom att hålla laster. De är idealiska för kraftöverföringsapplikationer. Dessa kontinuerliga bromsar har manuell frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig rörelse. Det öppna, droppsäkra, NEMA 56C-höljet säkerställer tillförlitlig drift under tuffa förhållanden. De kan enkelt monteras på en 56C motorfläns. Välj från ett brett utbud av ändmonterade skivbromsar, tillgängliga i 5/8 och 7/8 tums axeldiametrar.

StilModellSpolvoltsMax. BorraNEMA / IEC-ramAxel Dia.Spänning @ 60 HzPris (ex moms)
A5URA2115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-2307 346 SEK
A5URA0115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-2307 383 SEK
A5URA1115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-2306 184 SEK
A5URA3115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-2307 354 SEK
A5URA4208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/4606 977 SEK
A5URA5208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/4606 461 SEK
A5URA6208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/4607 147 SEK
A5URA7208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/4607 158 SEK
StilModellNEMA / IEC-ramPris (ex moms)
A1L38856C9 758 SEK
A1L38956C / 140TC11 245 SEK
DAYTON -

Bromssatser

StilModellPris (ex moms)
AMH2LEB9295 758 SEK
BMH2LEC3081 605 SEK
CMH4VME907G852 SEK
DAYTON -

Bromsar, magnetiska, droppsäkra

Dayton-bromsar tillverkas för användning i kraftöverföringsapplikationer. De är lämpliga för användning med en- och trefas C-Face-motorer för allmänna ändamål och har även manuella frigöringsspakar för enkel användning. Dessa bromsar används vanligtvis för att stoppa och hålla roterande laster på kranvagnar, transportörer och höghastighetsdörrar. Välj från ett brett utbud av dessa bromsar, tillgängliga i längderna 4.875 och 5.5 tum.

StilModellTypSpolvoltsDiameterSpänning @ 60 HzKapslingFinishHzLängdPris (ex moms)
A2LYU3Dubbel C-Face magnetisk skiva115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Vattentät / DammtätGrå emaljfärg50/604.875 "13 551 SEK
A2LYU5Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vattentät / DammtätGrå emaljfärg50/604.875 "10 572 SEK
A2LYU9Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460BISSC vattentätt / dammtätVit epoxifärg50/604.875 "11 338 SEK
A2LYT6Dubbel C-Face magnetisk skiva115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230DroppsäkerGrå emaljfärg50/604.875 "10 679 SEK
A2LYT7Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DroppsäkerGrå emaljfärg50/604.875 "7 170 SEK
A2LYT8Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DroppsäkerGrå emaljfärg50/604.875 "7 362 SEK
A2LYT9Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DroppsäkerGrå emaljfärg50/604.875 "10 784 SEK
A2LYU8Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460BISSC vattentätt / dammtätVit epoxifärg50/604.875 "11 063 SEK
A2LYV1Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460BISSC vattentätt / dammtätVit epoxifärg50/604.875 "14 602 SEK
A2LYU4Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vattentät / DammtätGrå emaljfärg50/604.875 "9 674 SEK
A2LYU6Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vattentät / DammtätGrå emaljfärg50/604.875 "12 698 SEK
A2LYU7Dubbel C-Face magnetisk skiva115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230BISSC vattentätt / dammtätVit epoxifärg50/604.875 "14 708 SEK
B2LYV2Magnetisk skiva230 / 460 VAC6 1 / 2 "230/460DroppsäkerGrå emaljfärg605.5 "7 259 SEK
DAYTON -

Dubbla C-Face magnetiska skivbromsar

Daytons magnetiska skivbromsar är designade för att stoppa transportör- och bandsystem i kraftöverföringstillämpningar genom att förhindra deras rörelse. De drivs av en kontinuerlig drift, enfas bromsmotor med en dubbel c-facad magnetisk skiva, som kan producera ett stoppmoment på 15 ft-lb. Dessa bromsar har en manuell frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig användning och har NEMA 182 / 184TC-ram med droppsäker hölje. Välj från ett brett utbud av magnetiska skivbromsar, tillgängliga i 115VAC och 230VAC spänningsklasser på Raptor Supplies.

StilModellSpolvoltsDiameterLängdSpänning @ 60 HzPris (ex moms)
A5URA8115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC8.5 "6.875 "115 / 208-23036 101 SEK
A5URC2208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC8.54 "8.125 "208-230/46037 662 SEK
DAYTON -

Bromsar

StilModellSpolvoltsDiameterHzLängdNEMA / IEC-ramTypSpänning @ 60 HzPris (ex moms)förp. Antal.
AMH2MPT203G-------572 SEK 1
B133-020-1000-------2 014 SEK 1
C493W01-------4 526 SEK 1
DMHGX4EC69GGS-------4 390 SEK 1
EGGS_48324-------12 SEK 2
FMHGXEC69GGS-------3 716 SEK 1
G5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Magnetisk skiva1152 007 SEK 1
H6K233115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56CC- Face magnetisk skiva115 / 208-2309 783 SEK 1
H3M366115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Face magnetisk skiva115 / 208-2308 477 SEK 1
I4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Magnetisk skiva115/2307 226 SEK 1

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • BISSC-certifierade (washdown-bromsar)
  • 3A Dairy Standards (Washdown-bromsar)
  • NEMA Definition MG1-1.26.5 (Svättbromsar)
  • USDA godkänd (washdown bromsar)

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsöverväganden krävs för dessa Dayton-bromsar?

  • Se alltid bruksanvisningen för att överväga temperaturbegränsningarna för dessa bromsar.
  • Dessa bromsar måste vara jordade innan de används och måste stängas av innan du arbetar nära dem.
  • Ta bort lasten innan du arbetar på bromsarna för att förhindra skador.
  • Skydda alla ledningar och strömkablar från vassa föremål eller rörliga delar och förhindra att de veck. Låt inte ledningarna komma i kontakt med olja, fett, heta ytor eller kemikalier.

Vad är användningen av den manuella spaken som finns i dessa Dayton-bromsar?

De flesta av dessa Dayton-bromsar har en manuell spak för enkel användning och förhindrar oavsiktlig rörelse.

Vilka kapslingar finns tillgängliga med dessa Dayton-bromsar?

Dayton-bromsar finns i BISSC vattentäta / dammsäkra, droppsäkra, helt slutna och vattentäta / dammtäta höljen för att förhindra att vatten, damm eller föremål tränger in i enheterna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?