DYNAQUIP CONTROLS Elektriska manövrerade kulventiler

Filter

DYNAQUIP CONTROLS -

Elektroniska manövrerade kulventiler

Dynaquip Controls elektroniskt manövrerade kulventiler är utformade för att kontrollera trycket och flödet av vatten, luft och lätta oljor i applikationer för bearbetning av livsmedel och drycker. Dessa ventiler har smidd mässing / rostfritt stålkonstruktion som eliminerar risken för vätskekontaminering och en PTFE / viton-tätning för att säkerställa en positiv avstängning. De är integrerade med ett konfigurerbart ställdon för exakt flödesreglering under olika förhållanden och finns i två- och tredelade ventilkonstruktioner på Raptor Supplies.

StilModellSittmaterialOmgivningstemp. RäckviddBollmaterialStammaterialTemp. RäckviddVentilstrukturSpänningBody MaterialPris (ex moms)
AEHH27ATE25HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing14 721 SEK
B191011BPTFE-40 grader till 150 grader F.CF8M rostfritt stål316 Stainless SteelVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece115 VACRostfritt stål10 328 SEK
A189025B.1PTFE-15 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece115 VACMässing9 750 SEK
A189027B.1PTFE-15 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece115 VACMässing12 377 SEK
CEHH2AATE01PTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece115 VACMässing47 455 SEK
AEHH25ATE20HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing11 025 SEK
AEHH26ATE25HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing13 131 SEK
AEHH28ATE25HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingRostfritt stålMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing15 430 SEK
A189023B.1PTFE-15 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece115 VACMässing7 949 SEK
A189024B.1PTFE-15 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece115 VACMässing8 848 SEK
A189026B.1PTFE-15 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece115 VACMässing10 869 SEK
A189028B.1PTFE-15 grader till 150 grader F.Förkromad mässingRostfritt stålVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece115 VACMässing15 099 SEK
AEHH23ATE20HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing10 160 SEK
AEHH24ATE20HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing10 567 SEK
BEHS21AJE20HRTFE-40 grader till 150 grader F.CF8M rostfritt stål316 Stainless SteelMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCRostfritt stål10 908 SEK
DEVS21AJE20RTFE-40 grader till 150 grader F.CF8M rostfritt stål316 Stainless SteelMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.3-Piece115 VACRostfritt stål9 819 SEK
StilModellBody MaterialRörstorlekSpänningPris (ex moms)
AEHG23ATE20Blyfri mässing1 / 2 "115-120 VAC7 476 SEK
AEHG24ATE20Blyfri mässing3 / 4 "115-120 VAC8 457 SEK
AEHG23ATE20HBlyfri mässing1 / 2 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC9 094 SEK
AEHG25ATE20HBlyfri mässing1"12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC11 317 SEK
AEHG25ATE20Blyfri mässing1"115-120 VAC9 138 SEK
AEHG24ATE20HBlyfri mässing3 / 4 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC9 694 SEK
AEHG26ATE25HBlyfri mässing1.25 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC10 966 SEK
AEHG27ATE25Mässing med låg bly1.5 "115-120 VAC, 60 Hz12 134 SEK
AEHG26ATE25Mässing med låg bly1.25 "115-120 VAC, 60 Hz10 496 SEK
AEHG27ATE25HMässing med låg bly1.5 "24 V AC, 12 V AC, 24 V DC, 12 V DC13 247 SEK
DYNAQUIP CONTROLS -

EVA serie 3 PC brons kulventil

DynaQuip Controls EVA Series 3 PC kulventiler är idealiska för noggrann flödeskontroll och förhindrar oönskade läckor, vilket förbättrar prestandan och säkerheten för olika industriella applikationer. Deras ventilstammar är gjorda av rostfritt stål / 316 rostfritt stål för utmärkt styrka och korrosionsbeständighet under svåra förhållanden. Dessa kulventiler i EVA-serien kan effektivt arbeta inom ett temperaturområde på -40 till 150 grader F. De är gjorda av brons för robusthet och motståndskraft mot korrosion. Dessa kulventiler har en 3-delad design för enkel installation, underhåll och reparation.

StilModellOmgivningstemp. RäckviddRörstorlekStammaterialTemp. RäckviddPris (ex moms)
AEVA68AME25-22 grader till 149 grader F.2"316 Stainless SteelVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F34 472 SEK
AEVA63AME22-40 grader till 150 grader F.1 / 2 "Rostfritt stålMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.9 646 SEK
AEVA65AME21-40 grader till 150 grader F.1"Rostfritt stålMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.10 753 SEK
AEVA64AME22-40 grader till 150 grader F.3 / 4 "Rostfritt stålMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.9 918 SEK
AEVA66AME21-40 grader till 150 grader F.1.25 "316 Stainless SteelVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F10 205 SEK
AEVA67AME25-40 grader till 150 grader F.1.5 "Rostfritt stålMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.13 402 SEK
DYNAQUIP CONTROLS -

EYH Series 3 WAY mässingskulventil

StilModellOmgivningstemp. RäckviddAnslutningstypMax. ÅngtryckRörstorlekTemp. RäckviddSpänningPris (ex moms)
AEYHG8AUE01-22 grader till 149 grader F.FNPT x FNPT125 psi2"Media -20 grader till 300 grader F, omgivande 10 grader till 140 grader F115 VAC43 008 SEK
BEYHGAAUE01-22 grader till 149 grader F.FNPT x FNPT125 psi3"Media -20 grader till 300 grader F, omgivande 10 grader till 140 grader F115 VAC45 560 SEK
CEYHG4AUE20-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC10 083 SEK
CEYHG6AUE25-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC13 876 SEK
CEYHG1AUE20H-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 4 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.12VDC, 24VAC/VDC10 774 SEK
CEYHG3AUE20H-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.12VDC, 24VAC/VDC10 977 SEK
CEYHG4AUE20H-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT100 psi WSP3 / 4 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.12VDC, 24VAC/VDC11 311 SEK
CEYHG5AUE25H-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.12VDC, 24VAC/VDC13 885 SEK
CEYHG7AUE25H-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT100 psi WSP1.5 "Media -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.12VDC, 24VAC/VDC17 438 SEK
CEYHG3AUE20-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC9 599 SEK
CEYHG5AUE25-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC12 297 SEK
CEYHG7AUE25-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC16 380 SEK
CEYHG2AUE20H-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 8 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.12VDC, 24VAC/VDC10 754 SEK
CEYHG6AUE25H-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Media -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.12VDC, 24VAC/VDC16 347 SEK
DYNAQUIP CONTROLS -

Elektronisk kulventil rostfritt stål

StilModellSpänningOmgivningstemp. RäckviddMax. VattentryckRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialTemp. RäckviddVentilstrukturPris (ex moms)
AEHS24AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader till 150 grader F.1500 psi3 / 4 "VitonRTFEMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece11 461 SEK
AEHS23AJE20H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1 / 2 "VitonRTFEMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece11 238 SEK
AEHS25AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1"VitonRTFEMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12 551 SEK
AEHS27AJE25H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1.5 "VitonRTFEMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece15 913 SEK
A191015B115 VAC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1"PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece12 743 SEK
BEHS2AAJE02115 VAC-40 grader till 150 grader F.1000 psi3"VitonRTFEVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece49 858 SEK
CEVS2AAJE13115 VAC-22 grader till 149 grader F.800 psi3"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande 10 grader till 140 grader F3-Piece57 643 SEK
A191014B115 VAC-40 grader till 150 grader F.1500 psi3 / 4 "PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece11 685 SEK
DEVS26AJE25115 VAC-40 grader till 150 grader F.1250 psi1.25 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.3-Piece14 255 SEK
DEVS25AJE21115 VAC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.3-Piece11 542 SEK
A191013B115 VAC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1 / 2 "PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece10 856 SEK
DEVS27AJE01115 VAC-22 grader till 149 grader F.1250 psi1.5 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande 10 grader till 140 grader F3-Piece19 619 SEK
E191018B115 VAC-40 grader till 150 grader F.1500 psi2"PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece27 280 SEK
FEVS28AJE01115 VAC-22 grader till 149 grader F.1000 psi2"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande 10 grader till 140 grader F3-Piece27 136 SEK
DEVS24AJE20115 VAC-40 grader till 150 grader F.1500 psi3 / 4 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.3-Piece10 497 SEK
DEVS23AJE20115 VAC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1 / 2 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.3-Piece10 122 SEK
A191017B115 VAC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1.5 "PTFE / VitonPTFE-4 grader till 392 grader F.2-Piece15 235 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?