ASHCROFT Tryck- och / eller vakuumgivare

Lämplig för överföring av uppmätta vakuum- / tryckdifferenser för gasformiga / flytande medier i ventilations- och luftkonditioneringsapplikationer. Valda modeller har integrerad digital display för realtidsvärden. Varianter tillgängliga i tryckvärden från 10 till 75000 psi

Filter

ASHCROFT -

Tryckgivare

StilModellNEMA-betygNoggrannhetkompatibel medOperating temp.ProduktionStröm krävstryck~~POS=TRUNCProcessanslutningPris (ex moms)
AG17M0242F2VAC/30#-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC-1/4 "NPT-hane3 218 SEK
BG17M0115CD3000#-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F1 till 5 VDC9 till 36 VDC-1/8 "NPT-hane3 069 SEK
CG17M0215DO3000 #-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F1 till 5 VDC9 till 36 VDC-1/4 "NPT-hane3 069 SEK
DG17M0115DO100 #-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F1 till 5 VDC9 till 36 VDC-1/8 "NPT-hane3 069 SEK
DG17M0142DO5000 #-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC-1/8 "NPT-hane3 102 SEK
EG17MEK15DOVAC / 30 #-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F1 till 5 VDC9 till 36 VDC-7 / 16-20 SAE Hane3 046 SEK
EG17MEK42DO3000 #-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC-7 / 16-20 SAE Hane3 102 SEK
EG17MEK15DO30 #-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F1 till 5 VDC9 till 36 VDC-7 / 16-20 SAE Hane3 046 SEK
FG17M0215CD60#-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F1 till 5 VDC9 till 36 VDC-1/4 "NPT-hane3 069 SEK
GG17M0142EW500 #-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC-1/8 "NPT-hane3 169 SEK
GG17M0142EW1000 #-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC-1/8 "NPT-hane3 169 SEK
FG17M0215CD5000#-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F1 till 5 VDC9 till 36 VDC-1/4 "NPT-hane3 069 SEK
FG17M0242CDVAC/30#-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC-1/4 "NPT-hane3 102 SEK
CG17M0215DO500 #-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F1 till 5 VDC9 till 36 VDC-1/4 "NPT-hane3 069 SEK
HG17MEK15CD500#-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F1 till 5 VDC9 till 36 VDC-7 / 16-20 SAE Hane3 046 SEK
FG17M0242CD60#-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC-1/4 "NPT-hane3 102 SEK
IG17M0215M1100#-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F1 till 5 VDC9 till 36 VDC-1/4 "NPT-hane3 069 SEK
BG17M0142CD30#-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC-1/8 "NPT-hane3 102 SEK
IG17M0215M17500#-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F1 till 5 VDC9 till 36 VDC-1/4 "NPT-hane3 069 SEK
BG17M0142CD100#-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC-1/8 "NPT-hane3 102 SEK
BG17M0142CD200#-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC-1/8 "NPT-hane3 102 SEK
BG17M0142CD1000#-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC-1/8 "NPT-hane3 102 SEK
BG17M0142CD7500#-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC-1/8 "NPT-hane3 102 SEK
JG17M0115M1500#-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F1 till 5 VDC9 till 36 VDC-1/8 "NPT-hane3 069 SEK
HG17MEK42CD200#-+/- 0.5% fullskalaAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC-7 / 16-20 SAE Hane3 102 SEK
StilModellMax. TryckMätområdePris (ex moms)
AG17M0115DO60 #1200 till 603 069 SEK
AG17M0115DO300 #6000 till 3003 069 SEK
StilModelltryck~~POS=TRUNCMätområdePris (ex moms)
AGC527F0242CD8IWL+/- 8 In. toalett-8 till 8 i WC16 030 SEK
AGC527F0242CD40IWL+/- 40 In. toalett-40 till 40 i WC16 030 SEK
AGC527F0242CD4IW0 till 4 tum. toalett0 till 4 i WC16 030 SEK
AGC527F0242CD8IW0 till 8 tum. toalett0 till 8 i WC16 030 SEK
AGC527F0242CD40IW0 till 40 tum. toalett0 till 40 i WC16 030 SEK
AGC527F0242CD200IW0 till 200 tum. toalett0 till 200 i WC16 030 SEK
StilModellMax. TryckMätområdePris (ex moms)
AGC357MO2L41EW5000 # G12,500 PSI0 till 5000 psi8 033 SEK
AGC357MO2L41EW7500 # G18,000 PSI0 till 7500 psi8 033 SEK
AGC357MO2L41EW50 # G200 psi0 till 50 psi8 033 SEK
AGC357MO2L41EW100 # G400 psi0 till 100 psi8 033 SEK
AGC357MO2L41EW150 # G600 psi0 till 150 psi8 033 SEK
AGC357MO2L41EW300 # G1200 psi0 till 300 psi8 033 SEK
AGC357MO2L41EW500 # G2000 psi0 till 500 psi8 033 SEK
AGC357MO2L41EW1000 # G4000 psi0 till 1000 psi8 033 SEK
AGC357MO2L41EW1500 # G6000 psi0 till 1500 psi8 033 SEK
AGC357MO2L41EW3000 # G7500 psi0 till 3000 psi8 033 SEK
ASHCROFT -

Egensäker givare

StilModellkompatibel medMax. TryckProcessanslutningMätområdePris (ex moms)
AA4SBMO242DO15 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål30 psi1/4 "NPT-hane0 till 15 psi8 249 SEK
BA4SBF0242D060 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål120 psi1/4 "NPT-hona0 till 60 psi8 497 SEK
CA4SBF0442D0300 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål600 psi1/2 "NPT-hona0 till 300 psi8 249 SEK
DA4SBM0442D060 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål120 psi1/2 "NPT-hane0 till 60 psi8 249 SEK
DA4SBM0442D0300 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål600 psi1/2 "NPT-hane0 till 300 psi8 249 SEK
BA4BCF0242D01000 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål2000 psi1/4 "NPT-hona0 till 1000 psi8 497 SEK
BA4SBF0242D05 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål10 psi1/4 "NPT-hona0 till 5 psi8 497 SEK
CA4SBF0442D015 # & VACAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål30 psi1/2 "NPT-hona30 "Hg Vac till 15 Psi8 249 SEK
CA4SBF0442D0200 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål400 psi1/2 "NPT-hona0 till 200 psi8 249 SEK
CA4SBF0442D05000 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål7500 psi1/2 "NPT-hona0 till 5000 psi8 249 SEK
BA4SBF0242D0200 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål400 psi1/4 "NPT-hona0 till 200 psi8 497 SEK
BA4SBF0242D03000 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål6000 psi1/4 "NPT-hona0 till 3000 psi8 497 SEK
CA4BCF0442D01000 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål2000 psi1/2 "NPT-hona0 till 1000 psi8 249 SEK
DA4SBM0442D015 # & VACAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål30 psi1/2 "NPT-hane30 "Hg Vac till 15 Psi8 249 SEK
AA4SBM0242D0200 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål400 psi1/4 "NPT-hane0 till 200 psi8 249 SEK
AA4BCM0242D01000 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål2000 psi1/4 "NPT-hane0 till 1000 psi8 249 SEK
AA4SBM0242D03000 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål6000 psi1/4 "NPT-hane0 till 3000 psi8 249 SEK
AA4SBM0242D05 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål10 psi1/4 "NPT-hane0 till 5 psi8 249 SEK
DA4SBM0442D03000 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål6000 psi1/2 "NPT-hane0 till 3000 psi8 249 SEK
DA4SBM0442D05000 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål7,500 PSI1/2 "NPT-hane0 till 5000 psi8 249 SEK
DA4SBM0442D05 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål10 psi1/2 "NPT-hane0 till 5 psi8 249 SEK
BA4SBFO242DO15 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål30 psi1/4 "NPT-hona0 till 15 psi8 497 SEK
BA4SBF0242D015 # & VACAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål30 psi1/4 "NPT-hona30 "Hg Vac till 15 Psi8 497 SEK
DA4SBM0442D030 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål60 psi1/2 "NPT-hane0 till 30 psi8 249 SEK
DA4SBMO442DO15 #Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål30 psi1/2 "NPT-hane0 till 15 psi8 249 SEK
StilModellMax. TryckMätområdePris (ex moms)
AGC517F0242CD15 # & vacG30 psi30 "Hg Vac till 15 Psi10 881 SEK
AGC517F0242CD50 # G100 psi0 till 50 psi10 881 SEK
AGC517F0242CD100 # G200 psi0 till 100 psi10 881 SEK
AGC517F0242CD150 # G300 psi0 till 150 psi10 881 SEK
AGC517F0242CD300 # G600 psi0 till 300 psi10 881 SEK
AGC517F0242CD1000 # G2000 psi0 till 1000 psi10 881 SEK
AGC517F0242CD3000 # G4500 psi0 till 3000 psi10 881 SEK
AGC517F0242CD5000 # G7500 psi0 till 5000 psi10 881 SEK
ASHCROFT -

Explosionssäker tryckgivare

StilModellMax. TryckProduktionStröm krävsProcessanslutningMätområdeSäkerhetsgraderingVättade materialPris (ex moms)
AA2XBM0215C25 # G10 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1/4 "NPT-hane0 till 5 psiKlass 1, Div. 1 & 2, grupp A, B, C och D, klass 2, div. 1 & 2, grupperna E, F och G316 Stainless Steel9 261 SEK
BA2XBF0415C25 # G10 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1/2 "NPT-hona0 till 5 psiKlass 1, Div. 1 & 2, grupp A, B, C och D, klass 2, div. 1 & 2, grupperna E, F och G316 Stainless Steel9 261 SEK
CA2XBM0442C25 # G10 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/2 "NPT-hane0 till 5 psiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 SEK
DA2XBF0242C25 # G10 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/4 "NPT-hona0 till 5 psiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 SEK
DA2XBF0215C25 # G10 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1/4 "NPT-hona0 till 5 psiKlass 1, Div. 1 & 2, grupp A, B, C och D, klass 2, div. 1 & 2, grupperna E, F och G316 Stainless Steel9 261 SEK
BA2XBF0442C25 # G10 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/2 "NPT-hona0 till 5 psiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 SEK
CA2XBM0415C25 # G10 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1/2 "NPT-hane0 till 5 psiKlass 1, Div. 1 & 2, grupp A, B, C och D, klass 2, div. 1 & 2, grupperna E, F och G316 Stainless Steel9 261 SEK
AA2XBM0242C25 # G10 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/4 "NPT-hane0 till 5 psiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 SEK
AA2XBM0242C215 # G30 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/4 "NPT-hane0 till 15 psiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 SEK
AA2XBM0215C215 # G & VAC30 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1/4 "NPT-hane30 "Hg Vac till 15 PsiKlass 1, Div. 1 & 2, grupp A, B, C och D, klass 2, div. 1 & 2, grupperna E, F och G316 Stainless Steel9 261 SEK
CA2XBM0415C215 # G30 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1/2 "NPT-hane0 till 15 psiKlass 1, Div. 1 & 2, grupp A, B, C och D, klass 2, div. 1 & 2, grupperna E, F och G316 Stainless Steel9 261 SEK
DA2XBF0215C215 # G30 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1/4 "NPT-hona0 till 15 psiKlass 1, Div. 1 & 2, grupp A, B, C och D, klass 2, div. 1 & 2, grupperna E, F och G316 Stainless Steel9 261 SEK
AA2XBM0215C215 # G30 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1/4 "NPT-hane0 till 15 psiKlass 1, Div. 1 & 2, grupp A, B, C och D, klass 2, div. 1 & 2, grupperna E, F och G316 Stainless Steel9 261 SEK
BA2XBF0442C215 # G & VAC30 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/2 "NPT-hona30 "Hg Vac till 15 PsiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 SEK
CA2XBM0442C215 # G & VAC30 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/2 "NPT-hane30 "Hg Vac till 15 PsiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 SEK
BA2XBF0415C215 # G30 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1/2 "NPT-hona0 till 15 psiKlass 1, Div. 1 & 2, grupp A, B, C och D, klass 2, div. 1 & 2, grupperna E, F och G316 Stainless Steel9 261 SEK
DA2XBF0242C215 # G & VAC30 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/4 "NPT-hona30 "Hg Vac till 15 PsiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 SEK
BA2XBF0415C215 # G & VAC30 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1/2 "NPT-hona30 "Hg Vac till 15 PsiKlass 1, Div. 1 & 2, grupp A, B, C och D, klass 2, div. 1 & 2, grupperna E, F och G316 Stainless Steel9 261 SEK
CA2XBM0442C215 # G30 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/2 "NPT-hane0 till 15 psiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 SEK
DA2XBF0242C215 # G30 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/4 "NPT-hona0 till 15 psiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 SEK
DA2XBF0215C215 # G & VAC30 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1/4 "NPT-hona30 "Hg Vac till 15 PsiKlass 1, Div. 1 & 2, grupp A, B, C och D, klass 2, div. 1 & 2, grupperna E, F och G316 Stainless Steel9 261 SEK
BA2XBF0442C215 # G30 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/2 "NPT-hona0 till 15 psiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 SEK
AA2XBM0242C215 # G & VAC30 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/4 "NPT-hane30 "Hg Vac till 15 PsiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 SEK
CA2XBM0415C215 # G & VAC30 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1/2 "NPT-hane30 "Hg Vac till 15 PsiKlass 1, Div. 1 & 2, grupp A, B, C och D, klass 2, div. 1 & 2, grupperna E, F och G316 Stainless Steel9 261 SEK
DA2XBF0242C230 # G60 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/4 "NPT-hona0 till 30 psiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 SEK
ASHCROFT -

Sanitär tryckgivare

Tryck-/vakuumgivare är idealiska för att mäta vakuum, luft eller vätsketryck i vätskehantering, flyg- och fordonstillämpningar. De finns i olika konfigurationer och utformningar som digitala tryckmätare, differenstrycksgivare, elektroniska tryckgivare och tryckgivare.
Ashcroft tillhandahåller ett stort sortiment av konfigurationer av tryckmätningsinstrument för att hantera de flesta installations- och applikationskrav. Ashcroft trycktransmittrar och -givare är idealiska för tryckavkänning i applikationer med hårda installationskrav som höga eller låga temperaturer och överlägsen stöt- och vibrationsbeständighet.
Ashcroft KS sanitära tryckgivare är den typ av tryckgivare som används i sanitära applikationer. De kombinerar Ashcrofts tunnfilmsteknologi med membrantätningsexpertis för att beräkna tryck från 0 till 300 psi. Dessa sanitära tryckgivare har svetsad konstruktion i 316 rostfritt stål, vilket ger korrosionsbeständighet och hållbarhet i extrema temperaturer. De har elektropolerat 316 SS-membran med 1.5 / 2 tums Tri-Clamp-processanslutning för +/-1 % tryckavkänningsnoggrannhet. De erbjuds i 2 typer av utgångar, nämligen skärmad kabel av typ F2 och kontaktutgång av typ Hirschmann för att skicka utsignaler.
Välj från ett brett utbud av dessa sanitära tryckgivare, tillgängliga i maximala tryckklasser från 60 till 600 psi. Vi erbjuder även Ashcroft tryckbrytare för styrning av tryck, avstängning och larm.

StilModellVättade materialElektriska anslutningarMax. TryckProduktionStröm krävsProcessanslutningMätområdeTermiskt felPris (ex moms)
AKS7S1515HM30 # & VAC316 Stainless SteelDIN60 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1 1/2 "Sanitär30 "Hg Vac till 30 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 215 SEK
BKS7S2015HM200 #316 Stainless SteelDIN400 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC2 "Sanitär0 till 200 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 215 SEK
CKS7S2015F2100 #316 Stainless SteelSkärmad kabel200 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC2 "Sanitär0 till 100 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 393 SEK
DKS7S1515F230 # & VAC316 Stainless SteelSkärmad kabel60 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1 1/2 "Sanitär30 "Hg Vac till 30 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)11 900 SEK
DKS7S1515F2300 #316 Stainless SteelSkärmad kabel600 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1 1/2 "Sanitär0 till 300 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)11 900 SEK
BKS7S2015HM300 #316 Stainless SteelDIN600 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC2 "Sanitär0 till 300 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 215 SEK
BKS7S2015HM100 #316 Stainless SteelDIN200 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC2 "Sanitär0 till 100 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 215 SEK
BKS7S2015HM60 #316 Stainless SteelDIN120 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC2 "Sanitär0 till 60 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 215 SEK
AKS7S1515HM300 #316 Stainless SteelDIN600 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1 1/2 "Sanitär0 till 300 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 215 SEK
AKS7S1515HM100 #316 Stainless SteelDIN200 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1 1/2 "Sanitär0 till 100 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 215 SEK
CKS7S2015F2200 #316 Stainless SteelSkärmad kabel400 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC2 "Sanitär0 till 200 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 393 SEK
CKS7S2015F230 #316 Stainless SteelSkärmad kabel60 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC2 "Sanitär0 till 30 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 393 SEK
BKS7S2015HM30 # & VAC316 Stainless SteelDIN60 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC2 "Sanitär30 "Hg Vac till 30 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 215 SEK
DKS7S151542F260 #316 Stainless SteelSkärmad kabel120 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1 1/2 "Sanitär0 till 60 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)11 900 SEK
BKS7S2015HM30 #316 Stainless SteelDIN60 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC2 "Sanitär0 till 30 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 215 SEK
AKS7S1515HM60 #316 Stainless SteelDIN120 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1 1/2 "Sanitär0 till 60 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 215 SEK
DKS7S1515F230 #316 Stainless SteelSkärmad kabel60 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1 1/2 "Sanitär0 till 30 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)11 900 SEK
DKS7S1515F2100 #316 Stainless SteelSkärmad kabel200 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1 1/2 "Sanitär0 till 100 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)11 900 SEK
AKS7S1515HM200 #316 Stainless SteelDIN400 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1 1/2 "Sanitär0 till 200 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 215 SEK
CKS7S2015F260 #316 Stainless SteelSkärmad kabel120 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC2 "Sanitär0 till 60 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 393 SEK
CKS7S2015F2300 #316 Stainless SteelSkärmad kabel600 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC2 "Sanitär0 till 300 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 393 SEK
CKS7S2015F230 # & VAC316 Stainless SteelSkärmad kabel60 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC2 "Sanitär30 "Hg Vac till 30 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 393 SEK
AKS7S1515HM30 #316 Stainless SteelDIN60 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1 1/2 "Sanitär0 till 30 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)10 215 SEK
DKS7S1515F2200 #316 Stainless SteelSkärmad kabel400 psi1 till 5 VDC10 till 36 VDC1 1/2 "Sanitär0 till 200 psi+/- 0.04% per grad F (-20 till 168F)11 900 SEK
BKS7S2042HM30 #316L Rostfritt stålDIN60 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC9 till 36 VDC2 "Sanitär0 till 30 psi+/-. 04% per grad F från -20 till 168F10 879 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?