KURIYAMA PVC och CPVC slangar

Korrosions- och nötningsbeständigt PVC-rör utformat för att ge höga flödeshastigheter i luft- och vätskeledningar; tål ett maximalt tryck på 250 psi vid 70 grader F. Flätade och förstärkta slangvarianter finns också

Filter

KURIYAMA -

Flätad slang, Shore A: 73

StilModellBöj RadiusHårdhetInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
AK3150-041"PVC1 / 4 "250 vid 70 grader F.7 / 16 "3 / 32 "1 025 SEK
BK3150-051.5 "Strand A: 735 / 16 "250 vid 70 grader F.0.531 "0.109 "1 373 SEK
AK3150-061.5 "PVC3 / 8 "225 vid 70 grader F.0.594 "0.109 "1 256 SEK
AK3150-082"PVC1 / 2 "200 vid 70 grader F.3 / 4 "1 / 8 "1 725 SEK
AK3150-102.5 "Strand A: 735 / 8 "200 vid 70 grader F.0.891 "0.133 "2 456 SEK
AK3150-122.5 "PVC3 / 4 "150 vid 70 grader F.1.031 "0.141 "2 858 SEK
AK3150-203"Strand A: 731.25 "125 vid 70 grader F.1.625 "0.185 "8 421 SEK
AK3150-163"PVC1"125 vid 70 grader F.1.3 "0.15 "3 835 SEK
AK3150-243.5 "Strand A: 731.5 "100 vid 70 grader F.1-15 / 16 "0.219 "9 800 SEK
KURIYAMA -

Slang, PVC

StilModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A4HL991 / 2 "30 vid 70 grader F.5 / 8 "1 / 16 "1 474 SEK
B4HL971 / 4 "55 vid 70 grader F.3 / 8 "1 / 16 "968 SEK
C4HL961 / 8 "65 vid 70 grader F.1 / 4 "1 / 16 "625 SEK
D4HM023 / 4 "35 vid 70 grader F.1"1 / 8 "1 188 SEK
E4HL983 / 8 "45 vid 70 grader F.1 / 2 "1 / 16 "1 354 SEK
F4HM015 / 8 "35 vid 70 grader F.3 / 4 "1 / 16 "473 SEK
StilModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.SAE eller metriskVägg tjocklekPris (ex moms)
AK3150-MM041"4mm100ft.250 vid 70 grader F.9mmmetrisk2.5mm1 715 SEK
AK3150-MM061.5 "6mm100ft.250 vid 70 grader F.11mmmetrisk2.5mm1 856 SEK
AK3150-MM082"8mm100ft.250 vid 70 grader F.13.5mmmetrisk2.75mm2 194 SEK
AK3150-MM102.5 "10mm100ft.225 vid 70 grader F.16 mmmetrisk2.5mm2 823 SEK
AK3150-MM123"12mm100ft.200 vid 70 grader F.18mmmetrisk3mm3 058 SEK
AK3150-MM194"19mm100ft.150 vid 70 grader F.26mmmetrisk3.5mm5 262 SEK
AK3150-24x506"1.5 "50ft.100 vid 70 grader F.1-15 / 16 "SAE1 / 4 "4 893 SEK
AK3150-32X508"2"50ft.75 vid 70 grader F.2.5 "SAE1 / 4 "8 435 SEK
StilModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
AK7300-08X1002"1 / 2 "100ft.250 vid 70 grader F.0.906 "0.203 "8 553 SEK
AK7300-12X1002.5 "3 / 4 "100ft.225 vid 70 grader F.1.196 "0.223 "14 052 SEK
AK7300-16X1003.5 "1"100ft.225 vid 70 grader F.1.464 "0.232 "15 415 SEK
AK7300-20X504.5 "1.25 "50ft.175 vid 70 grader F.1.75 "0.265 "14 401 SEK
AK7300-24X505.5 "1.5 "50ft.175 vid 70 grader F.2"-16 892 SEK
AK7300-32X507"2"50ft.150 vid 70 grader F.2.6 "0.3 "23 625 SEK
StilModellVägg tjocklekBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.DraghållfasthetTypPris (ex moms)
AK7160-240.18 "6"1.5 "50ft.50 vid 70 grader F.1.86 "2175 psiPolyfjäder8 034 SEK
AK7160-200.18 "5"1.25 "50ft.70 vid 70 grader F.1.61 "2175 psiPolyfjäder6 669 SEK
AK7160-040.105 "2"1 / 4 "100ft.150 vid 70 grader F.0.46 "2200 PSIHelix Wire förstärkt, flexibel2 322 SEK
AK7160-060.112 "2.5 "3 / 8 "100ft.100 vid 70 grader F.0.6 "2200 PSIHelix Wire förstärkt, flexibel3 603 SEK
AK7160-120.141 "4"3 / 4 "100ft.70 vid 70 grader F.1.031 "2200 PSIHelix Wire förstärkt, flexibel7 275 SEK
AK7160-160.149 "5"1"100ft.70 vid 70 grader F.1.297 "2200 PSIHelix Wire förstärkt, flexibel9 153 SEK
AK7160-320.195 "8"2"50ft.50 vid 70 grader F.2.39 "2175 psiPolyfjäder11 875 SEK
AK7160-081 / 8 "3"1 / 2 "100ft.100 vid 70 grader F.3 / 4 "2200 PSIHelix Wire förstärkt, flexibel4 727 SEK
KURIYAMA -

K010-serien Klar PVC-slang

StilModellVägg tjocklekFärgInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Temp. RäckviddDraghållfasthetPris (ex moms)
AK010-3240X501 / 4 "Rensa2"50ft.20 vid 70 grader F.2.5 "25 till 150 F2175 psi7 431 SEK
BK010-1624X1001 / 4 "Rensa1"100ft.35 vid 70 grader F.1.5 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI7 640 SEK
BK010-2028X501 / 4 "Rensa1.25 "50ft.40 vid 70 grader F.1.75 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI4 488 SEK
BK010-1220X1001 / 4 "Rensa3 / 4 "100ft.45 vid 70 grader F.1.25 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI6 687 SEK
BK010-2432X501 / 4 "Rensa1.5 "50ft.35 vid 70 grader F.2"25 grader till 150 grader F.2200 PSI5 320 SEK
AK010-20241 / 8 "Rensa1.25 "100ft.20 vid 70 grader F.1.5 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI4 138 SEK
AK010-2024X501 / 8 "Blå nyans1.25 "50ft.20 vid 70 grader F.1.5 "25 grader till 150 grader F.2175 psi2 137 SEK
BK010-0408X1001 / 8 "Rensa1 / 4 "100ft.60 vid 70 grader F.1 / 2 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI1 221 SEK
BK010-0709X1001 / 16 "Rensa7 / 16 "100ft.35 vid 70 grader F.9 / 16 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI787 SEK
AK010-2430X503 / 16 "Blå nyans1.5 "50ft.20 vid 70 grader F.1.875 "25 grader till 150 grader F.2175 psi3 943 SEK
BK010-1218X1003 / 16 "Rensa3 / 4 "100ft.40 vid 70 grader F.1.125 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI4 378 SEK
BK010-1420X1003 / 16 "Rensa7 / 16 "100ft.35 vid 70 grader F.1.25 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI4 831 SEK
BK010-1622X1003 / 16 "Rensa1"100ft.30 vid 70 grader F.3 / 8 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI5 384 SEK
BK010-2026X503 / 16 "Rensa1.25 "50ft.30 vid 70 grader F.1.625 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI3 343 SEK
BK010-0306X1003 / 32 "Rensa3 / 16 "100ft.60 vid 70 grader F.3 / 8 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI633 SEK
BK010-1013X1003 / 32 "Rensa5 / 8 "100ft.35 vid 70 grader F.13 / 16 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI1 405 SEK
KURIYAMA -

Slang, Shore A: 73 Hårdhet

StilModellFärgInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Temp. RäckviddTypVägg tjocklekPris (ex moms)
AGR023-0608X100Svart nyans3 / 8 "45 psi1 / 2 "25 till 150 grader FUV1 / 16 "588 SEK
AGR023-0406X100Svart nyans1 / 4 "55 psi3 / 8 "25 till 150 grader FUV1 / 16 "504 SEK
AGR023-0810X100Svart nyans1 / 2 "30 psi5 / 8 "25 till 150 grader FUV1 / 16 "719 SEK
AGR023-1216X100Svart nyans3 / 4 "35 psi1"25 till 150 grader FUV1 / 8 "2 422 SEK
B1PBK4Rensa1"25 vid 70 grader F.1.25 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 8 "6 450 SEK
C4EGV2Rensa3 / 8 "50 vid 70 grader F.9 / 16 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt3 / 32 "2 104 SEK
D4EGV6Rensa1 / 2 "45 vid 70 grader F.3 / 4 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 8 "3 737 SEK
E4EGW2Rensa7 / 8 "30 vid 70 grader F.1.25 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 8 "5 885 SEK
F1PBK3Rensa5 / 16 "50 vid 70 grader F.7 / 16 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 16 "1 170 SEK
G4EGU4Rensa3 / 16 "50 vid 70 grader F.1 / 4 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 32 "478 SEK
H4EGU5Rensa3 / 16 "55 vid 70 grader F.5 / 16 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 16 "955 SEK
I4EGU7Rensa1 / 4 "58 vid 70 grader F.7 / 16 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt3 / 32 "1 647 SEK
J4EGU9Rensa5 / 16 "55 vid 70 grader F.1 / 2 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt3 / 32 "1 990 SEK
K4EGV3Rensa3 / 8 "55 vid 70 grader F.5 / 8 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 8 "2 882 SEK
L4EGV5Rensa1 / 2 "40 vid 70 grader F.11 / 16 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt3 / 32 "2 719 SEK
M4EGV8Rensa5 / 8 "40 vid 70 grader F.7 / 8 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 8 "4 340 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?