Lågspänningstermostater

Filter

EMERSON -

Lågspänningstermostat, Digital programmerbar flerstegs H / C eller HP

StilModellKontrollområdeTerminalbeteckningarPris (ex moms)
A1F95-068045 grader till 90 grader F.RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, 6, L, A1, +, S, -2 631 SEK
B1F95-067145 grader till 99 grader F.RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, +, S, -2 462 SEK
C1F95EZ-067145 grader till 99 grader F.RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L2 522 SEK
ICM -

Lågspänningstermostater

StilModellKontrollområdePris (ex moms)
ASC045Fixade 45 grader F199 SEK
BSC055Fixade 55 grader F204 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Lågspänningstermostater

StilModellTerminalbeteckningarSpänningPris (ex moms)
ATEC3030-14-000B1;B2;COS;R;SE N19V AC till 30V AC6 683 SEK
BT58EA-8CTrådar24 VAC2 537 SEK
EMERSON -

Lågspänningstermostater

StilModellStegvärmeByråns efterlevnadFärgTerminalbeteckningarBreddKontrollområdeDjupTyp av bildskärmPris (ex moms)
A1F83C-11NP1Energimedvetet om programmerbarGråRC, RH, C, W, Y, O / B, G6"45 grader till 99 grader F.1.125 "-774 SEK
B1F78-1511-WhiteRH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "45 grader till 90 grader F.1.125 "LCD, bakgrundsbelyst894 SEK
C1F97-12771-WhiteRH, RC, C, Y, W, G, O, B, 6, +, S, -, L5 15 / 16 "45 grader till 99 grader F.1.25 "bakgrundsbelyst3 170 SEK
D1F83C-11PR1EnergimedvetnaGråRC, RH, C, W, Y, OB, G6"45 grader till 99 grader1.125 "LCD, bakgrundsbelyst1 472 SEK
E1F85U-22PR2EnergimedvetnaGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 grader till 99 grader1.125 "LCD, bakgrundsbelyst1 938 SEK
F1F85U-42PR4EnergimedvetnaGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 grader till 99 grader1.125 "LCD, bakgrundsbelyst1 944 SEK
F1F85U-42NP4EnergimedvetnaGråRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 grader till 99 grader F.1.125 "-1 251 SEK
EMERSON -

Pekskärmstermostat, Pekskärm Programmerbar Multi Stage, H / C eller HP

StilModellBatterier ingårDjupHöjdStegvärmeTerminalbeteckningarBreddPris (ex moms)
A1F95-1291Nej1"4.625 "4RH, RC, C, Y1, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, +, S, -, 6, HM, DHM5 15 / 16 "4 019 SEK
B1F95-1280Ja1.25 "5"4RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, A1, +, S, -6"3 336 SEK
C1F95-1277Ja1.25 "4.625 "3RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O, B, L, 6, +, S-5 15 / 16 "4 039 SEK
StilModellPris (ex moms)
AT12532-IAQ3 035 SEK
AT12532-0012 625 SEK
WHITE-RODGERS -

Lågspänningstermostater

StilModellStegvärmeKontrollområdeDjupTerminalbeteckningarBreddVisaTyp av bildskärmHöjdPris (ex moms)
A1C26-101-50 grader till 90 grader F.1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.12 "--3.75 "280 SEK
A1C21-101-50 grader till 90 grader F.1.5 "R, Y2.875 "--3.75 "240 SEK
B1F56N-444-50 grader till 90 grader F.1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "594 SEK
C1E30N-910-50 grader till 90 grader F.1.5 "RH, W.2.75 "--4.5 "650 SEK
D1E50N-301-50 grader till 90 grader F.1.625 "RH, W.3.25 "--4.5 "532 SEK
A1C20-101-50 grader till 90 grader F.1.5 "RH, W.2.875 "--3.75 "228 SEK
E1E56N-444-50 grader till 90 grader F.1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.25 "--4.5 "588 SEK
F1F78-144145 grader till 90 grader F.1.125 "RH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "1.2 kvm, LCD-3.75 "539 SEK
G1F80-361145 grader till 90 grader F.1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-bakgrundsbelyst3.75 "1 453 SEK
H1F82-261245 grader till 90 grader F.1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L.6"-LCD, bakgrundsbelyst3.75 "1 459 SEK
I1F89-211245 grader till 90 grader F.1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L.6"Digital bakgrundsbelyst-3.75 "1 019 SEK
J1F79-111245 grader till 90 grader F.1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L.5.125 "Digital-3.75 "755 SEK
HONEYWELL -

Lågspänningstermostater

StilModellStegvärmeKontrollområdeDjupTerminalbeteckningarSpänningBreddVisaHöjdPris (ex moms)
AT87K1007-40 grader till 90 grader F.1.75 "R, Y, W20 VAC till 30 VAC---1 046 SEK
BT8034N1007-50 grader till 90 grader F.1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "1 014 SEK
CT812A1002-50 grader till 90 grader F.1.25 "R, W.24 VAC3"-3"492 SEK
DT834N1002-50 grader till 90 grader F.1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B20 VAC till 30 VAC2.875 "-4.75 "960 SEK
ET822K1018-50 grader till 90 grader F.1.375 "R, W.20 VAC till 30 VAC2.875 "-4.75 "990 SEK
FTH1110DV1009 / U1Värm upp 40 grader till 90 grader F, kyla 50 grader till 99 grader F.1.125 "R, C, Y, W, G20 till 30 VAC2.875 "Digital bakgrundsbelyst4 11 / 16 "799 SEK
GTH1100DV10001Standardval av 40 grader till 90 grader F eller Garage val av 35 grader till 90 grader F1.125R, C, W,20 till 302.8751.32 kvm.4-11/16812 SEK
HTH1210DH10012Värm upp 40 grader till 90 grader F, kyla 50 grader till 99 grader F.4.625 "R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 till 30 VAC1.187 "Digital3.437 "-
RFQ
ITH3210D10042Värm upp 40 grader till 90 grader F, kyla 50 grader till 99 grader F.1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L.20 till 30 VAC5.38 "Digital bakgrundsbelyst3"1 726 SEK
JTH8320R1003340 grader till 99 grader F.1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 till 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "5 102 SEK
ICM -

Lågspänningstermostat, trådbunden

StilModellStegvärmeTerminalbeteckningarPris (ex moms)
AMP42112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2687 SEK
BMP52112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2758 SEK
CMP2211L3R, C, Y1, Y2, W2, O, B, G, E, L, W3571 SEK
WHITE-RODGERS -

Digital termostat

StilModellDjupVisaHöjdTerminalbeteckningarBreddPris (ex moms)
A1F86-3441.25 "2.2 kvm, digital bakgrundsbelyst3.75 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"756 SEK
B1E78-1511.187 "-5.25 "RH, RC, Y, W, G3.187 "849 SEK
C1E78-1441.187 "Blå Digital, bakgrundsbelyst5.25 "RH, RC, Y, W, G, O, B3.187 "655 SEK
StilModellTerminalbeteckningarPris (ex moms)
AI2010RH, RC, W1 / O / B, W2, Y1, G, S1, S2, SC2 191 SEK
AI2020RH, RC, W1 / O / B, W2, Y1, Y2, G, S1, S2, SC1 214 SEK
StilModellStegvärmeTerminalbeteckningarPris (ex moms)
AI2010WH2RH, RC, W1 / O / B, W2, AUX, Y1, G, S1, S2, SC3 627 SEK
AI3020W3RH, RC, W1 / O / B, W2, AUX, Y1, Y2, G, S1, S2, SC2 916 SEK
StilModellPris (ex moms)
AT8532-0011 760 SEK
AT8532-IAQ2 493 SEK
DAYTON -

Digitala termostater, programmerbara

Daytons digitala termostater är designade för att hantera temperaturen i konventionella varmluftsystem eller värmepumpar i lätta kommersiella miljöer, såsom kontor, restauranger eller butiker. De ger överlägsen kontroll och erbjuder större energieffektivitet i jämförelse med icke-programmerbara termostater, eftersom temperaturen justeras automatiskt vid den tid som behövs. Välj från en rad av dessa digitala termostater, tillgängliga i 1- och 2-stegsvarianter.

StilModellTerminalbeteckningarPris (ex moms)
A6EEA0O, B, Y1, G, W2, E / W1, R, C, L3 231 SEK
A6EDZ8O, B, Y1, Y2, G, W2, E / W1, R, C, L1 537 SEK
DAYTON -

Lågspänningstermostater

StilModellSpärr av tangentbordetStegvärmeTerminalbeteckningarPris (ex moms)
A4PU51--R, W.303 SEK
B6EEA2Nej1R, C, G, W, Y, Rh / B, Rc / O762 SEK
C6EDZ6Ja3S1, S2, C, R, RC, W, W2,, Y, Y2, G, E, O / B, AUX2 574 SEK
DAYTON -

Lågspänningsmekaniska termostater, vit

Dayton mekaniska lågspänningstermostater är idealiska för klimatkontroll och energikostnadsminskningar i kommersiella utrymmen när de används med konventionella värme- eller kylsystem. Dessa termostater visar temperaturer i Fahrenheit eller Celsius för att mekaniskt kontrollera temperaturer från 40 / 50 till 90 grader F. Utvalda modeller har fläktkontroll för att leverera ett högt flöde av varm eller kall luft. Välj från ett brett utbud av dessa termostater, tillgängliga i värme & kyla, endast kyla och endast värmesystem omkopplingar.

StilModellKontrollområdeDjupHöjdMonteringTerminalbeteckningarSpänningBreddPris (ex moms)
A1UHE740 grader till 90 grader F.1.25 "4.25 "VertikalRC, C, Y, G24 VAC3.62 "300 SEK
B1UHE640 grader till 90 grader F.1.25 "4.25 "VertikalRH, RC, C, Y, W, G-3.62 "264 SEK
C1UHE940 grader till 90 grader F.1.25 "4.25 "VertikalRH, C, W-3.62 "340 SEK
D4PU4750 grader till 90 grader F.1-5 / 16 "5"Horisontellt eller vertikaltRH, RC, Y, W, G20 VAC till 30 VAC3.25 "448 SEK
E4PU4550 grader till 90 grader F.1-5 / 16 "3.25 "Horisontellt eller vertikaltR, W.24 VAC5"507 SEK
F4PU4650 grader till 90 grader F.1-5 / 16 "5"Horisontellt eller vertikaltR, Y, G20 VAC till 30 VAC3.25 "312 SEK
ICM -

Låg V-termostat, tillfällig

StilModellKontrollområdePris (ex moms)
ASC060Fixade 60 grader F173 SEK
BSC065Fixade 65 grader F173 SEK
CSC070Fixade 70 grader F173 SEK
DSC075Fixade 75 grader F203 SEK
HONEYWELL -

Termostat lågspänning, ej programmerbar

StilModellKontrollområdeTerminalbeteckningarPris (ex moms)
ATH1100DH100440 grader till 90 grader F.R, C, W763 SEK
BTH1110DH1003Värm upp 40 grader till 90 grader F, kyla 50 grader till 99 grader F.R, RC, C, W, Y, G, O, B779 SEK
HONEYWELL -

Låg V-termostat

StilModellDiameterPris (ex moms)
AT87N10003 11 / 16 "1 564 SEK
BT87N10263.25 "1 820 SEK
DAYTON -

Lågspänningstermostater, trådbundna, programmerbara

Dayton lågspänningstermostater är idealiska för klimatkontroll i kommersiella utrymmen när de används med konventionella värmesystem och värme-/kylapumpar. De har 5-1-1 eller 5-2 programmeringsmöjligheter för enstegs uppvärmning eller kylning. Dessa termostater visar temperaturer i Fahrenheit eller Celsius i bakgrundsbelysta LCD-skärmar. De har avfrostningsfunktion, valbara justerbara filteranvändningsräknare, lågbatteriindikatorer och tillfälliga/permanenta programöverstyrningsfunktioner för bekväm och enkel kontroll av termostatprogram.

StilModellTerminalbeteckningarPris (ex moms)
A1UHG8R, C, Y, W, G, O, B581 SEK
B1UHG5R, W, C1 030 SEK
HONEYWELL -

Lågspänningstermostat, kabelansluten / batteri

StilModellDjupHöjdStegvärmeTerminalbeteckningarSpänningBreddPris (ex moms)
ATH8321R10011.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118 till 30 VAC4 15 / 16 "5 906 SEK
ATH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118 till 30 VAC4 15 / 16 "4 803 SEK
BTH2210DH10004.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 till 30 VAC1.187 "1 534 SEK
CTH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20 till 30 VAC1.187 "1 056 SEK
12

Lågspänningstermostater

Lågspänningstermostater används för att styra centralvärme- och kylsystem i verkstäder, kontor, butiker och industriella arbetsplatser. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av lågspänningstermostater från märken som ICM, Dayton, Emerson, Honeywell och White-Rodgers. Lågspänningstermostater kan praktiskt taget styra VVS-system som luftkonditioneringsaggregat, ugnar, pannor, värmepumpar eller golvvärmare. Dayton lågspänningstermostater minimerar kraftigt energikostnaderna och har klimatkontrollsteknik för förbättrad prestanda. De kan behålla programmerad information i händelse av strömavbrott och kommer med en frysskyddsfunktion som förhindrar att temperaturen går under 0 grader C. Honeywell lågspänningstermostater är trådbundna eller batteridrivna enheter som används i kommersiella miljöer för temperaturkontroll. Dessa termostater är enkla att installera och levereras med manuell / automatisk växling och en programmerbar fläkt för mångsidighet. De har en realtidsklocka för att automatiskt uppdatera tiden för sommartid.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?