BALDOR MOTOR 50 Hz-motorer

Kondensatorstart- och en- / trefasmotorer speciellt utformade för 50 Hz-applikationer i transportörer, fläktar, pumpar och luftkompressorer. Funktionsklass B / F-isolering för att motstå temperaturer upp till 155 grader C och finns i spänningar mellan 110 och 400 V.

Filter

BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP22 Öppen droppsäker NEMA-ram enfas

StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris (ex moms)
AL1319-50---1 tel----13 847 SEK
AL1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-6 340 SEK
AL1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 deg C8 800 SEK
AL1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 deg C7 980 SEK
AL1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 grader C7 013 SEK
AL1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 grader C5 761 SEK
AL1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 grader C7 717 SEK
AL1307-50. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-9 851 SEK
AL1309-50112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 deg C8 117 SEK
AL1318-50113/6.56.8 LB-FT171AG1425-12 017 SEK
AL1313-501.518.4/9.25.5 LB-FT186V285079 grader C11 397 SEK
AL1405T-50228/1414.5 LB-FT167AF1425-16 097 SEK
AL1317-50224/12-184P2850-15 182 SEK
BL1408T-50332/1624 LB-FT185AH142590 grader C17 401 SEK
BL1508T-50521.641.5 LB-FT194H1455-27 221 SEK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP44 helt slutna fläktkyld NEMA-ram enfas

StilModellIP-värdeAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris (ex moms)
AL3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 Amps04. 33-17 791 SEK
AL3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-18 975 SEK
AL3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 Amps02. 75-18 506 SEK
BL3605T-50-20/1017 LB-FT3.5 Amps042-119 335 SEK
AL3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-18 863 SEK
AL3509-50-12.6/6.3--021-19 883 SEK
BL3514-50-16/811.5 LB-FT4.7 Amps041.5-113 679 SEK
AL3510-50-12.4/6.210.8 LB-FT3.19 Amps041-112 101 SEK
BL3708T-50-2262.4 LB-FT8.03 Amps045-127 221 SEK
AL3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 Amps04. 75-110 524 SEK
AL3513-50-18/96.4 LB-FT8.4 Amps021.5-113 016 SEK
BL3515-50-19.4/9.78.7 LB-FT5 Amps022-116 928 SEK
BL3609T-50-25/12.519.8 LB-FT2.47 Amps043-122 763 SEK
AL3503-5054-----11.35 "1 tel7 622 SEK
BL3514T-5054, 44-----14.19 "1 tel13 679 SEK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, C-Face NEMA frame enfas

StilModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTemp. StigaTypHPPris (ex moms)
AVL3501-50606.4/3.23.4 LB-FTAB1425 IP5485 grader C3418L. 338 548 SEK
AVL3504-50767.2/3.63.8 LB-FTAA1425 IP5484 grader C3428L.59 904 SEK
AVL3507-507610/510.3 LB-FTAK1425 IP54-3524L. 7511 733 SEK
AVL3503-50776.6/3.32.1 LB-FTZ2850 IP5492 grader C3420L.57 759 SEK
AVL3510-508212.4/6.210.8 LB-FTAJ142576 grader C3532L113 437 SEK
AVL3513-508418/96.4 LB-FTAR2850104 grader C3532L1.513 521 SEK
AVL3509-508412.6/6.3-AP2850 IP54-3524L110 514 SEK
AVL3506-50869.2/4.62.75 LB-FTAL2850 IP54-3520L. 758 937 SEK
BVL3514-508816/811.5 LB-FTAL142594 grader C3535LC1.515 182 SEK
BVL3515-509619.4/9.78.7 LB-FTAU2850-3535LC217 159 SEK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP22 Öppen droppsäker NEMA ram trefas

StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorServicefaktorFartSpänningPris (ex moms)
AM3112-57----581.25-230/4007 444 SEK
AM3108-57----671.25-230/4006 689 SEK
BEM3116-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V.9 687 SEK
BEM3116T-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V.9 739 SEK
BEM3154T-571.500 hk5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V.10 349 SEK
BEM3157T-572.000 hk5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V.10 638 SEK
BEM3211T-573.000 hk8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V.12 169 SEK
BEM3218T-575.000 hk14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V.13 471 SEK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP44 helt slutna fläktkyld NEMA-ram trefas

StilModellTotal längdAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorFartStarttypSynkron hastighetSpänningPris (ex moms)
AEM3615T-57---81---230/40015 829 SEK
BEM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmDirekt online3,000 rpm400 V 230 V.17 276 SEK
BEM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmDirekt online1,500 rpm400 V 230 V.13 709 SEK
BEM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmDirekt online3,000 rpm400 V 230 V.19 871 SEK
BEM3710T-5819.01 "Den 10.872.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V21 960 SEK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, C-Face NEMA ram trefas

StilModellmotortypAmpsBastypAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorRPMPris (ex moms)
AVM3537-57------742850 IP547 537 SEK
AKM3454-57------5914256 141 SEK
AVM3534-57------531425 IP546 947 SEK
BM3538-57------671425 IP547 588 SEK
BM3542-57------591425 IP548 116 SEK
AVM3541-57------7528507 867 SEK
AVM3538-57------671425 IP548 116 SEK
AVM3542-57------591425 IP548 715 SEK
CVEM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VIngen montering21.000 hk12.23 "87-10 742 SEK
CEM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VStel21.000 hk12.22 "87-10 638 SEK
CVEM3546-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VIngen montering41.000 hk12.23 "74-10 638 SEK
CEM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VStel41.000 hk12.31 "74-10 876 SEK
CVEM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VIngen montering41.000 hk12.29 "74-10 638 SEK
CVEM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VIngen montering21.500 hk13.29 "84-11 683 SEK
CEM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VStel21.500 hk13.29 "84-12 344 SEK
CEM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VStel41.500 hk13.31 "65-11 062 SEK
CVEM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering41.500 hk13.29 "65-11 052 SEK
CVEM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VIngen montering42.000 hk13.29 "73-11 714 SEK
CEM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VStel42.000 hk13.31 "73-11 683 SEK
CEM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VStel22.000 hk14.17 "88-13 554 SEK
CVEM3555-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering22.000 hk14.1 "88-11 590 SEK
CVEM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering22.000 hk14.17 "88-12 748 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?