BALDOR MOTOR Jetpumpmotorer

Avsedd för pumpapplikationer i våta eller fuktiga miljöer. Har en stålkonstruktion och aluminiumändplattor med sätesinsatser av stål med lager för pålitlighet

Filter

BALDOR MOTOR -

Jetpumpmotorer, trefas, fotmonterade, ODP

StilModellFasAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaTypPris (ex moms)
ACJL1205A16.2/3.11.7 LB-FT61S345043 grader C3416L5 751 SEK
BCJM310431.6 / .84.7 LB-FT57P172542 grader C3413M6 523 SEK
BCJM311133.2-3/1.5-66P3450-3416M6 823 SEK
BCJM311233.2-3/1.5-60N1725-3420M7 816 SEK
BCJM315535.4/2.7-86L3450-3430M11 052 SEK
BCJM315838.5-8/416.8 LB-FT87M345050 grader C3524M13 078 SEK
BCJM310732.4/1.25.3 LB-FT65S345044 grader C3413M5 975 SEK
BCJM310832/17 LB-FT63P172557 grader C3416M7 289 SEK
BCJM311533.2/1.6-82R3450-3420M7 630 SEK
BCJM312034/210.1 LB-FT89M345040 grader C3424M9 294 SEK
StilModellTemp. StigaAmpsNedbrytningsmomentTypHPStröm utan belastningProduktionEffektfaktorPris (ex moms)
AVL1309A47 deg C14/75.3 LB-FT3428L15.6 Amps1657 885 SEK
AVL1313A53 grader C13/6.56.2 LB-FT3432LC1.51.65 Amps1.59510 777 SEK
AVL1303A53 grader C7.4/3.72.3 LB-FT3420L.52.75 Amps.5676 287 SEK
AVL1317A87 grader C26/1310.4 LB-FT3528L29.3 Amps26913 941 SEK
AVL1205A89 deg C7/3.52 LB-FT3416L. 335.9 Amps. 33565 456 SEK
AVL1306A108 deg C11/5.53.98 LB-FT3424L. 753.7 Amps. 75687 486 SEK
StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaTypPris (ex moms)
AJM3108.52/17 LB-FT63P172557 grader C3416M6 875 SEK
AJM3107.52.4/1.25.3 LB-FT65S345044 grader C3413M5 758 SEK
AJM3006. 331.6 / .83.25 LB-FT61Q345018 grader C3410M5 448 SEK
AJM3111. 753.2-3/1.5-66S3450-3416M6 823 SEK
AJM3112. 753.2-3/1.5-60S1725-3420M7 588 SEK
AJM311513.2/1.6-82T3450-3420M7 833 SEK
AJM311613.7-3.4/1.711.8 LB-FT70L172571 grader C3424M8 322 SEK
AJM31541.55.2-5.6/2.821.7 LB-FT65C172580 grader C3432M9 904 SEK
AJM31201.54.4/2.29.6 LB-FT86G345059 grader C3424M9 057 SEK
AJM315525.4/2.7-86L3450-3430M10 763 SEK
AJM315838.5-8/416.8 LB-FT87W345050 grader C3524M12 768 SEK
BALDOR MOTOR -

Jetpumpmotorer, enfas, fotmonterade, TEFC

StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorRevisionServicefaktorTemp. StigaPris (ex moms)
ACJL3504A.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 grader C9 284 SEK
ACJL3501A. 336/32.95 LB-FT-60T-73 grader C7 875 SEK
BCJL3507A. 758.2/4.15.7 LB-FT-80M-81 deg C11 302 SEK
CCJL3509A1.000 hk12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-11 439 SEK
CCJL3513A1.500 hk16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-12 564 SEK
CCJL3515A2.000 hk23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FT14.6 "82-1-14 772 SEK
StilModellServicefaktorAmpsFulllastförstärkareFartSynkron hastighetmotortypAntal polerProduktionPris (ex moms)
AEJM35501.34.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VDen 1.93,450 rpm3,600 rpm3520M21.500 hk17 694 SEK
AEJM35541.154.6 A @ 208 V 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VDen 2.31,755 rpm1,800 rpm3526M41.500 hk14 133 SEK
AEJM35461.153.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VDen 1.71,760 rpm1,800 rpm3522M41.000 hk12 737 SEK
AEJM35581.156.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VDen 2.91,755 rpm1,800 rpm3530M42.000 hk14 929 SEK
AEJM35591.157.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VDen 3.63,450 rpm3,600 rpm3532M23.000 hk17 864 SEK
BALDOR MOTOR -

Jetpumpmotorer, enfas, fotlösa, ODP

StilModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypSpänningHPPris (ex moms)
AJL1303AAB7.4/3.72.3 LB-FT345053 grader C3420L115/230.56 511 SEK
BJL1323AAX1315.5 LB-FT345062 grader C3535LC230314 988 SEK
AJL1317AAY26/1310.4 LB-FT345087 grader C3528L115/230216 983 SEK
AJL1205AD6.2/3.11.7 LB-FT345043 grader C3416L115/230. 335 036 SEK
AJL1309AF14/75.3 LB-FT345047 deg C3428L115/23019 870 SEK
AJL1301AL6/32.95 LB-FT172553 grader C3414L115/230. 335 803 SEK
AJL1304AQ8.4/4.24.35 LB-FT172578 grader C3418L115/230.56 823 SEK
BJL1313AR13/6.56.2 LB-FT345053 grader C3432LC115/2301.512 405 SEK
AJL1306AY11/5.53.98 LB-FT3450108 deg C3424L115/230. 757 444 SEK
AJL1307AY10.2/5.15.5 LB-FT172590 grader C3428L115/230. 758 600 SEK
BALDOR MOTOR -

Jetpumpmotorer, enfas, fotlösa, TEFC

StilModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTemp. StigaTypHPPris (ex moms)
AJL3405A-6/31.9 LB-FTM3450-3416L. 335 835 SEK
AJL3501A606/32.95 LB-FTW172573 grader C3414L. 337 286 SEK
AJL3504A667.4/3.74.13 LB-FTR172577 grader C3421L.58 464 SEK
AJL3506A6610.8/5.43.98 LB-FTP3450108 deg C3424L. 7513 254 SEK
AJL3510A6812.4/6.27 LB-FTT1725-3528L111 534 SEK
AJL3503A697.4/3.72.5 LB-FTJ345078 grader C3420L.56 687 SEK
AJL3507A808.2/4.15.7 LB-FTQ172581 deg C3428LC. 7510 041 SEK
BJL3514A8016/814.5 LB-FTW1725-3532LC1.512 638 SEK
BJL3509A8112/64.1 LB-FTAU3450-3524L19 725 SEK
AJL3513A8216.6/8.35.6 LB-FTAT3450-3528L1.512 663 SEK
AJL3515A8223/11.59.5 LB-FTAZ3450-3535L213 542 SEK
BJL3516A9917.2/8.613.7 LB-FTV1725-3535LC214 383 SEK
StilModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypSpänningHPPris (ex moms)
AJM3458N1.6 / .84.7 LB-FT172561 deg C3413M230/460. 336 472 SEK
AJM3457N1.6 / .8-3450-3410M230/460. 335 975 SEK
AJM3461S2/17 LB-FT172577 grader C3416M230/460.57 630 SEK
AJM3542S3.2-3/1.510 LB-FT172591 grader C3420M208-230/460. 758 240 SEK
AJM3460T2.4/1.2-3450-3413M230/460.57 527 SEK
AJM3463U3.2-3/1.56.2 LB-FT3450106 deg C3416M208-230/460. 7510 000 SEK
BALDOR MOTOR -

Fyrkantiga flänspumpmotorer, enfas, ODP

StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionTemp. StigaTypPris (ex moms)
AJSL625A-18/96.34 LB-FT175R56 deg C1924L10 041 SEK
AJSL425A. 7510.2/5.14.18 LB-FT175M54 grader C1720L6 907 SEK
AJSL525A112.6/6.34.53 LB-FT175P71 grader C1724L7 370 SEK
BJSM315525.4/2.7-386E-3430M10 638 SEK
BALDOR MOTOR -

Jetpumpmotorer, trefas, fotmonterade, TEFC

StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdFasEffektfaktorServicefaktorTemp. StigaPris (ex moms)
ACJWDM3463---12.72 "3 tel-1.50-11 424 SEK
BCJM3538.52/17 LB-FT-363-77 grader C8 085 SEK
BCJM3542. 753.2-3/1.510 LB-FT-360-91 grader C8 560 SEK
ACJEWDM35451.000 hk3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-18 000 SEK
ACJEWDM35501.500 hk4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-19 013 SEK
ACJEWDM35552.000 hk5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-21 091 SEK
ACJEWDM35593.000 hk7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-24 989 SEK
BALDOR MOTOR -

Jetpumpmotorer, enfas, fotmonterade, ODP

StilModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypHPStröm utan belastningPris (ex moms)
ACJL1307AAA10.8/5.46.1 LB-FT172553 grader C3520L. 754.8 Amps11 145 SEK
BCJL1313AP13/6.56.2 LB-FT345053 grader C3432LC1.51.65 Amps10 808 SEK
ACJL1309AQ14/75.3 LB-FT345047 deg C3428L15.6 Amps7 791 SEK
ACJL1301AR6/32.95 LB-FT172553 grader C3414L. 332.6 Amps8 600 SEK
ACJL1317AT26/1310.4 LB-FT345087 grader C3528L29.3 Amps14 457 SEK
ACJL1303AV7.4/3.72.3 LB-FT345053 grader C3420L.52.75 Amps5 951 SEK
ACJL1306AV11/5.53.98 LB-FT3450108 deg C3424L. 753.7 Amps7 601 SEK
ACJL1304AZ8.4/4.24.35 LB-FT172578 grader C3418L.53.4 Amps9 725 SEK
BALDOR MOTOR -

Washdown Duty Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ram

ModellArtikelPris (ex moms)
JWDM3463AJ6WUV11 341 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?