Bromsmotorer

Filter

LEESON -

White Duck Washguard Bromsmotorer, TENV/TEFC, C Face With Base

StilModellRPMKapslingRamAxel Dia.TypFulllastförstärkareHPHzPris (ex moms)
A122193.001800TENV143TC7 / 8 "TN2.8 / 1.416031 797 SEK
B119486.001800TENV56HC5 / 8 "TN3-2.8 / 1.416028 534 SEK
A122195.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF4.6-4.8 / 2.41 1/2 / 150/6043 892 SEK
LEESON -

Bromsmotorer, trefas, TEFC, C Face Less Base

StilModellkWDesignaKapslingFörpackningEffektfaktorRPMAxel Dia.TypPris (ex moms)
A114158.00. 246-TENVB6618005 / 8 "TN11 967 SEK
B114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF13 018 SEK
C114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF21 425 SEK
D122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF27 553 SEK
E119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF32 034 SEK
F122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF35 753 SEK
G119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF30 763 SEK
H122253.001.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF36 736 SEK
I141309.005.6 / 7.5BTEFCF77 / 791800 / 1500-TF54 461 SEK
J141308.005.60ATEFCF71.71800-TF42 996 SEK
LEESON -

Bromsmotorer, trefas, droppsäker, C Face Mindre bas

StilModellEffektfaktorDesignaRamRPMServicefaktorAxel Dia.SpänningFulllastförstärkarePris (ex moms)
A114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.115 528 SEK
B116766.0064 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.818 071 SEK
C114157.0065B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.414 383 SEK
D122241.0075.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.221 692 SEK
LEESON -

Bromsmotorer, trefas, TENV/TEFC, stel bas

StilModellEffektfaktorRamFulllastförstärkareRPMAxel Dia.SpänningHPHzPris (ex moms)
A122245.0060145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 46016025 132 SEK
B114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/46014 959 SEK
C122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/6020 039 SEK
D119561.0068.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 46016017 817 SEK
E122247.0075.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/6031 876 SEK
F140636.0077 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/6046 463 SEK
LEESON -

Bromsmotorer, trefas, TEFC, C Face With Base

StilModellMotorskyddKapslingRamFörpackningEffektfaktorRPMServicefaktorAxel Dia.Pris (ex moms)
A110670.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "13 232 SEK
B114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "19 978 SEK
C140639.00-TEFC215TCF77 / 721800 / 15001.15-54 823 SEK
D110669.00-TENVC56CB6618001.155 / 8 "11 793 SEK
E110671.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "15 481 SEK
F119563.009700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "27 953 SEK
G122250.009700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "31 883 SEK
H122248.009700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "19 021 SEK
I122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "29 305 SEK
LEESON -

C6T17DB48C Allmän motor

ModellArtikelPris (ex moms)
114164.00AJ2QMW15 253 SEK
12

Bromsmotorer

Bromsmotorer används på transportörer, verktygsmaskiner, hastighetsreducerare, dörröppnare och lyftanordningar som kräver snabbt stopp. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av bromsmotorer från märken som Lesson, Baldor och Marathon Motors. Dessa bromsmotorer erbjuder bromsning som en säkerhetsåtgärd när kraften bryts plötsligt. Leeson bromsmotorer har droppsäker / helt sluten fläktkyld / helt innesluten icke-ventilerad kapsling för att säkerställa skydd mot damm, vatten och luftburna föroreningar. Valda modeller använder Polyrex EM-smörjmedel för att motstå olja och vattenläckage vid högre temperaturer. Dessa motorer levererar hastighet upp till 1800 rpm och möjliggör både rund och styv montering för smidig installation. Marathon bromsmotorer är utrustade med kullager för att ge låg motorfriktion och förhindra läckage av smörjmedel. Dessa motorer kan köras upp till en omgivningstemperatur på 40 ° F och leverera hastigheter mellan 1101 och 1800 rpm. Dessa bromsmotorer finns i 1 och 3 fas alternativ Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?