MITUTOYO Digitala bromsok

Mät insidan och utsidan av ett föremål med hjälp av över- och underkäkar och visa resultat på en LCD-skärm. Har nollinställda kontroller för att hålla verktygen kalibrerade och tum / mm-kontrollknappar för att mäta i metriska eller tum

Filter

Mitutoyo digitala bromsok använder övre och nedre käftar för att mäta föremålets inre och yttre områden och visa resultaten på en LCD-skärm. Dessa bromsok har en ABSOLUT elektromagnetisk induktion...Läs mer
MITUTOYO -

Absolut elektronisk digital bromsok

StilModellNoggrannhetFallKäftdjupMätområdePris (ex moms)
A550-225-10+/- 0.002 "Gjuten plast3.94 "0 till 24"/0 till 600 mm18 129 SEK
B550-227-10+/- 0.003 "Trä5.51 "0 till 40"/0 till 1000 mm31 230 SEK
MITUTOYO -

bromsok

StilModellPris (ex moms)
A551-226-1033 834 SEK
B500-501-1016 153 SEK
C500-153-309 917 SEK
D950-222636 SEK
E530-1041 349 SEK
F530-1011 719 SEK
D500-502-1030 929 SEK
MITUTOYO -

Absolut digital bromsok

Mitutoyo 500-seriens absoluta Digimatic-bromsok är konstruerad för att mäta både inre och yttre dimensioner med noggrannhet upp till +/- 0.0015 tum. De har en stor LCD-skärm för spårning av flera parametrar som ON / OFF, zero-set / ABS (absolut) -inställning, datautgång (på utvalda modeller), inch / mm-omvandling och larmsystem (för lågspänning, räknevärde kompositionsfel). De har unik absolut linjär teknik som automatiskt tar den absoluta positionen omedelbart efter påslagning, vilket eliminerar behovet av nollinställningar för referens- och överhastighetsfel. Välj mellan ett brett utbud av digitala kaliper i monterade och gjutna plastfodral Raptor Supplies.

StilModellNoggrannhetKalibrerings certifikatFallKäftdjupMätområdeSPC-utgångPris (ex moms)
A500-752-10CERT+/- 0.001 "JaMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmNej4 267 SEK
B500-753-10CERT+/- 0.001 "JaMonterad plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmNej5 519 SEK
C500-737-10 w / cert+/- 0.001 "JaMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmNej8 221 SEK
C500-734-10 w / cert+/- 0.001 "JaMonterad plast40mm0 till 8"/0 till 200 mmNej8 234 SEK
C500-733-10+/- 0.001 "NejMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmNej6 674 SEK
D500-763-10+/- 0.001 "NejMonterad plast50mm0 till 8"/0 till 200 mmJa5 421 SEK
E500-762-10+/- 0.001 "NejMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmJa4 263 SEK
C500-733-10 w / cert+/- 0.001 "JaMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmNej6 919 SEK
C500-734-10+/- 0.001 "NejMonterad plast40mm0 till 8"/0 till 200 mmJa7 244 SEK
D500-763-10CERT+/- 0.001 "JaMonterad plast50mm0 till 8"/0 till 200 mmJa7 380 SEK
E500-762-10CERT+/- 0.001 "JaMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmJa5 400 SEK
C500-737-10+/- 0.001 "NejMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmJa6 926 SEK
A500-752-10+/- 0.001 "NejMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmNej3 518 SEK
F500-753-10+/-0.001"/0.02 mmNejGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmNej4 492 SEK
G500-764-10 w / cert+/- 0.0015 "JaMonterad plast64mm0 till 12"/0 till 300 mmJa10 731 SEK
H500-754-10CERT+/- 0.0015 "JaMonterad plast64mm0 till 12"/0 till 300 mmNej8 717 SEK
G500-764-10+/- 0.0015 "NejMonterad plast64mm0 till 12"/0 till 300 mmJa9 545 SEK
H500-754-10+/- 0.0015 "NejMonterad plast64mm0 till 12"/0 till 300 mmNej7 843 SEK
MITUTOYO -

Digitala bromsok

StilModellUpplösningNoggrannhetKalibrerings certifikatFallIP-värdeKäftdjupMaterialMätområdePris (ex moms)
A500-167-30--------11 135 SEK
B500-732-20--------6 086 SEK
C552-315-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "JaMonterad plast66150mmRostfritt stål0 till 60"/0 till 1500 mm45 024 SEK
RFQ
D552-316-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "JaMonterad plast-150mmRostfritt stål0 till 80"/0 till 1500 mm67 182 SEK
RFQ
E552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Monterat trä663.94 "Kolfiber0 till 24"/0 till 600 mm17 274 SEK
F552-314-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "JaMonterad plast66150mmRostfritt stål0 till 40"/0 till 1000 mm35 189 SEK
C552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "NejMonterad plast66150mmRostfritt stål0 till 60"/0 till 1500 mm39 869 SEK
RFQ
F552-314-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "NejMonterad plast66150mmRostfritt stål0 till 40"/0 till 1000 mm30 704 SEK
D552-316-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "NejMonterad plast-150mmRostfritt stål0 till 80"/0 till 1500 mm57 814 SEK
RFQ
G552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Monterat trä663.94 "Kolfiber0 till 18"/0 till 450 mm15 382 SEK
H551-301-100.01mm+/- 0.03 mm-Plast6750mmHärdat stål0 till 8"/0 till 200 mm10 722 SEK
H500-152-300.01mm+/- 0.02 mm-Plast6750mmHärdat stål0 till 200mm4 799 SEK
I550-311-100.01mm+/- 0.001 "-Plast6750mmHärdat stål0 till 8"/0 till 200 mm9 350 SEK
MITUTOYO -

500-serien, Absolut Digimatic-bromsok

StilModellNoggrannhetKalibrerings certifikatFallKäftdjupMätområdeSPC-utgångPris (ex moms)
A500-172-30CERT+/- 0.001 "JaGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmJa5 189 SEK
B500-170-30+/- 0.001 "NejMonterad plast1.57 "0 till 4"/0 till 100 mmJa2 963 SEK
C500-171-30CERT+/- 0.001 "JaGjuten plast1.57 "0 till 6"/0 till 150 mmJa3 796 SEK
D500-197-30CERT+/- 0.001 "JaGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmNej4 201 SEK
D500-197-30+/- 0.001 "NejGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmNej3 940 SEK
B500-195-30+/- 0.001 "NejGjuten plast1.57 "0 till 4"/0 till 100 mmNej2 351 SEK
E500-196-30+/- 0.001 "NejGjuten plast1.57 "0 till 6"/0 till 150 mmNej2 389 SEK
C500-172-30+/- 0.001 "NejGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmJa4 250 SEK
B500-195-30CERT+/- 0.001 "JaGjuten plast1.57 "0 till 4"/0 till 100 mmNej3 190 SEK
C500-171-30+/- 0.001 "NejGjuten plast1.57 "0 till 6"/0 till 150 mmJa3 466 SEK
F500-160-30+/- 0.001 "-Gjuten plast1.57 "0 till 6"/0 till 150 mmNej4 954 SEK
B500-170-30CERT+/- 0.001 "JaMonterad plast1.57 "0 till 4"/0 till 100 mmJa3 634 SEK
G500-175-30+/- 0.001 "-Gjuten plast1.57 "0 till 6"/0 till 150 mmJa6 502 SEK
H500-196-30CERT+/-0.001"/0.02 mmJaGjuten plast1.57 "0 till 6"/0 till 150 mmNej3 397 SEK
E500-193+/- 0.0015 "NejGjuten plast2.52 "0 till 12"/0 till 300 mmNej7 434 SEK
I500-166 w / cert+/- 0.0015 "JaMonterad plast64mm0 till 12"/0 till 300 mmNej13 270 SEK
I500-166+/- 0.0015 "NejMonterad plast64mm0 till 12"/0 till 300 mmNej14 126 SEK
C500-173+/- 0.0015 "NejGjuten plast2.52 "0 till 12"/0 till 300 mmJa10 746 SEK
E500-173CERT+/-0.0015"/0.03 mmJaGjuten plast2.52 "0 till 12"/0 till 300 mmJa10 524 SEK
J500-505-10+/- 0.002 "NejMonterad plast90mm0 till 18"/0 till 450 mmJa14 253 SEK
K500-506-10CERT+/- 0.002 "JaMonterad plast3.54 "0 till 24"/0 till 600 mmJa17 291 SEK
J500-505-10CERT+/- 0.002 "JaMonterad plast90mm0 till 18"/0 till 450 mmJa16 419 SEK
K500-506-10+/- 0.002 "NejGjuten plast3.54 "0 till 24"/0 till 600 mmJa15 116 SEK
K500-507-10 w / cert+/- 0.003 "JaMonterad plast3.54 "0 till 40"/0 till 1000 mmJa33 595 SEK
L500-507-10+/- 0.003 "NejMonterad plast5.51 "0 till 40"/0 till 1000 mmJa30 155 SEK
MITUTOYO -

Verniers

StilModellArtikelPris (ex moms)
A531-122Vernier1 803 SEK
B160-111Skjutmått48 162 SEK
MITUTOYO -

Specialiserade digitala bromsok

StilModellPris (ex moms)
A573-746-2015 420 SEK
B573-701-208 125 SEK
C573-752-2014 042 SEK
D573-734-2010 027 SEK
E550-223-1016 439 SEK
StilModellPris (ex moms)
A500-768-203 462 SEK
A552-161-1026 333 SEK
A500-163-305 414 SEK
A552-160-1024 871 SEK
MITUTOYO -

Elektronisk digital bromsok 0 till 8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
700-123-10AD6XQF3 296 SEK
MITUTOYO -

5-30/.01 mm I.Mic Cal.Type

ModellArtikelPris (ex moms)
145-185CV4QFD3 842 SEK
MITUTOYO -

Digimatic bromsok 12 tum bredd / utvändig diameter och innerdiameter hårdmetall

ModellArtikelPris (ex moms)
500-168AH9JRU13 458 SEK
MITUTOYO -

Digital bromsok-käke invändig mikrometer, 0.2 tum till 1.2 tum/5 mm till 30 mm räckvidd

ModellArtikelPris (ex moms)
345-350-30CT3RAV10 258 SEK
MITUTOYO -

Vernier Bromsok, 12 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
530-119CV4PWZ4 016 SEK

Funktioner

  • Mitutoyo digitala bromsok har justerbara käftar som glider längs en stråle och används för att utföra dimensionella mätningar.
  • De har en slagtålig, lättläst LCD och levereras i en plast- eller trälåda för säker förvaring.
  • De är gjorda av rostfritt stål för att säkra bromsokkomponenter och garantera exakt prestanda under en längre tid.
  • Utvalda produkter har en SPC-utgångskapacitet som möjliggör snabb och enkel datahantering.
  • Mitutoyo ABSOLUTA digitala solcellsok har inbyggda solceller som kan lagra tillräckligt med energi för att köra bromsoket i tre timmar.

Arbetsmekanism

  • Mitutoyo skjutmått mäter avståndet mellan två motsatta sidor av ett föremål.
  • Den har två käftar. En käft är fixerad till den kalibrerade skalan, medan den andra har en rörlig pekare längs skalan.
  • Det tar en differential genom att nollställa displayen när som helst längs bilden.
  • LCD-skärmen visar ett enskilt värde i imperialistiska eller metriska enheter.

Vanliga frågor

Vad är den maximala längden som dessa Mitutoyo digitala bromsok kan mäta?

Mitutoyo digitala bromsok kan mäta ett objekts längd, bredd eller djup till 1 meter.

Vad är noggrannheten hos Mitutoyo absoluta digitala bromsok?

  • +/- 0.001 tum

Vilken är den kortaste längden som solabsoluta digitala bromsok kan mäta?

  • 0.0005 inches

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?