DAYTON Direktdrivna avgasfläktar

Dayton direktdrivna frånluftsfläktar används i kyl-, gruv- och ventilationsapplikationer för att driva ut gammal luft och dra ut frisk och ren luft. De levererar flödeshastigheter upp till 12363 cfm och erbjuder både horisontella och vertikala väggmonteringsalternativ. Dessa frånluftsfläktar är utrustade med helt inneslutna och luftöverdrivna motorer med klass B-isolering.

Filter

DAYTON -

Avgasfläktar med direktdrivning, 20 tums bladdiameter

Daytons avgasfläktar drar ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i lager och kontor. De har galvaniserad stålkonstruktion med 3 aluminiumbladiga propellrar för korrosionsbeständighet, hållbarhet. De kan motstå en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F och har direktdrivna motorer med klass B-isolering för direkt anslutning till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i motorhastigheter från 1125 till 1753 rpm.

StilModellMotorvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPFasSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.TypSpänningPris (ex moms)
A10D975114037173319114.614.5Kommersiell direktdrift115/2308 731 SEK
B10D976114045094112113.912.7Kommersiell direktdrift115/2309 639 SEK
B10D977114045094112313.912.7Kommersiell direktdrift208-230/4608 859 SEK
C10D98717504557425412322Industriell direktdrift115/23013 513 SEK
C10D98817504557425432322Industriell direktdrift208-230/46012 665 SEK
DAYTON -

Avgasfläktar med direktdrivning, 30 tums bladdiameter

Daytons avgasfläktar drar ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i lager och kontor. De har galvaniserad stålkonstruktion med 3/6 aluminiumbladiga propellrar för korrosionsbeständighet, hållbarhet. De kan motstå en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F och har direktdrivna motorer med klass B-isolering för direkt anslutning till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. De har förstansade monteringshål för snabb installation. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i motorhastigheter på 1128, 1138 och 1150 rpm.

StilModellFulllastförstärkareAluminium vägglucka nr.CFM @ 0.000-in. SPGalvaniserad vägglucka nr.HöjdIntagsskydd nr.Max. DjupAntal BladesPris (ex moms)
A10D9823.2-3.4/1.73C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "314 488 SEK
B10D9933.2-3.4/1.73C30993081C05534 "1WBU414 "619 158 SEK
C10D9943.2-3.4/1.73C310123634C52140 "1WBU515 "320 448 SEK
D10E0493.2-3.4/1.73C30988651C05534 "1WBU426-1 / 4 "317 118 SEK
A10D9817.3/3.63C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "312 212 SEK
B10D9927.3/3.63C30993081C05534 "1WBU414 "619 216 SEK
DAYTON -

Avgasfläktar med direktdrivning, 18 tums bladdiameter

Daytons avgasfläktar drar ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i lager och kontor. De har galvaniserad stålkonstruktion med 3/4 aluminiumbladiga propellrar för korrosionsbeständighet, hållbarhet. De kan motstå en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F och har direktdrivna motorer med klass B-isolering för direkt anslutning till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i motorhastigheter från 1590 till 1750 rpm.

StilModellAntal BladesCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPFasSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.TypSpänningPris (ex moms)
A10D97333194300712222Kommersiell direktdrift115/2307 488 SEK
B10D986333543097318.518.5Industriell direktdrift208-230/46010 318 SEK
A10D97433194300732222Kommersiell direktdrift208-230/46010 389 SEK
B10D985333543097118.518.5Industriell direktdrift115/23012 904 SEK
C10E042429792810119.418Industriell / kommersiell direktdrift115/23010 049 SEK
C10E043429792810319.418Industriell / kommersiell direktdrift208-230/46012 506 SEK
DAYTON -

Avgasfläktar med direktdrivning, 24 tums bladdiameter

Daytons avgasfläktar drar ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i lager och kontor. De har galvaniserad stålkonstruktion med 3/6 aluminiumbladiga propellrar för korrosionsbeständighet, hållbarhet. De kan motstå en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F och har direktdrivna motorer med klass B-isolering för direkt anslutning till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. De har förstansade monteringshål för snabb installation. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i motorhastigheter från 1076 till 1702 rpm.

StilModellMotor HPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMotorvarvtalAntal BladesFasSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris (ex moms)
A10D9791/24686436311403117.016.510 935 SEK
A10D9801/24686436311403317.016.57 436 SEK
B10D9891/2589254711140612326.414 632 SEK
C10E0461/25703529311403117.91513 220 SEK
A10D9781/34632419611403116.513.310 380 SEK
D10D9903/469786499172531313214 309 SEK
D10D9913/469786499172533313215 252 SEK
C10E0473/46236585411403119.017.014 326 SEK
DAYTON -

Avgasfläkt 16 tum, 230V

16 -tums avgasfläktar från Dayton används för att trycka ut gammal luft och dra in frisk och ren luft för bättre arbetsmiljö. Dessa fläktar har slitstarka galvaniserade stålblad som kan hantera stora luftmängder vid lågt statiskt tryck och erbjuder vertikala och horisontella väggmonteringsalternativ. De är konstruerade med helt slutna, luft över motorer och har klass B -isolering. Dessa Dayton -avgasfläktar erbjuder bättre fördelar jämfört med direktdrivna fläktar eftersom de fungerar tystare och ger bättre kontroll över fläkthastigheten. Välj bland ett brett utbud av dessa 16 -tums avgasfläktar från Dayton, tillgängliga i luftflödeshastigheter från 950 till 12363 CFM på Raptor Supplies.

StilModellAntal BladesCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPFasSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.TypSpänningPris (ex moms)
A10D983324762288114.114.4Industriell direktdrift115/23011 300 SEK
B10D984324762288314.114.4Industriell direktdrift208-230/46011 307 SEK
C10E040324322212114.816.4Industriell / kommersiell direktdrift115/2307 473 SEK
D10D972424832335116.615.3Kommersiell direktdrift115/2306 163 SEK
DAYTON -

Avgasfläkt 12 tum 115 / 230v

ModellArtikelPris (ex moms)
10D971AA2CTV7 215 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?