WATTS Blandningsventiler

Används med varmvattenberedare för att blanda varmt och kallt vatten för en säkrare utloppstemperatur och för att förhindra skållning och termisk chock. Följ ASSE- och CSA-standarderna och ha en maximal flödeshastighet på 23 gpm

Filter

Watts blandningsventiler är konstruerade i enlighet med American Society of Sanitary Engineering (ASSE) standarder 1016, 1017, 1069 och 1070. Dessa blyfria ventiler används för att blanda kallt och varmt...Läs mer
WATTS -

Blandningsventil, mässing

StilModellTemp. RäckviddFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A3/4 LF MMV-PEX80 grader till 120 grader F.20 gpm vid 125 psi3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX5 11 / 16 "5.5 "2 411 SEK
A1/2 LF MMV-PEX80 grader till 120 grader F.20 gpm vid 125 psi1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX5 9 / 16 "5.25 "2 774 SEK
B3/4 LF MMV-US80 grader till 120 grader F.0.5 till 20 gpm3 / 4 "Löd3 / 4 "Löd5.437 "4.875 "3 006 SEK
A1 LF MMV-PEX80 grader till 120 grader F.20 gpm vid 125 psi1"PEX1"PEX5.875 "5.875 "2 289 SEK
C1/2 LF 1170-UT-2 1/2 "90 grader till 160 grader F.0.5 till 23 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5.437 "4.875 "3 008 SEK
D1/2 LF 1170-US90 grader till 160 grader F.0.5 till 23 gpm1 / 2 "Löd1 / 2 "Löd5.437 "4.875 "2 894 SEK
E1/2 LF1170M2-PEX90 grader till 160 grader F.23 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5 9 / 16 "5.25 "3 143 SEK
D3/4 LF 1170-US90 grader till 160 grader F.0.5 till 23 gpm3 / 4 "Löd3 / 4 "Löd5.437 "4.875 "3 275 SEK
WATTS -

Varmvattenförlängare blandningsventiler

StilModellVarmt inloppstemperaturområdeInloppsanslutningUtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypPris (ex moms)
ALF70AT 3/4---3 / 4 "Gängad kvinna4 045 SEK
BLFL70A 3/4---3 / 4 "Socket4 259 SEK
BLF70A 3/4---3 / 4 "Socket3 468 SEK
CLFL70A-F 1/2100 till 130° FSocketSocket1 / 2 "Socket3 682 SEK
DLFL70AT 1/2100 till 130° FGängad kvinnaGängad kvinna1 / 2 "Gängad kvinna3 849 SEK
DLF70AT 1/2120 till 160° FGängad kvinnaGängad kvinna1 / 2 "Gängad kvinna3 310 SEK
CLF70A-F 1/2120 till 160° FSocketSocket1 / 2 "Socket2 994 SEK
WATTS -

Blandningsventiler

StilModellTotal breddBody MaterialFlödeshastighetTemp. RäckviddInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypPris (ex moms)
A3/4 LFMVM1-UT-PRESS--------4 404 SEK
B1 LF1170M2-UT-PRESS--------4 956 SEK
B1/2 LF1170M2-UT-PRESS--------4 358 SEK
A1 LFMMVM1-UT-PRESS--------5 046 SEK
C1/2 LF MMV-US--------2 670 SEK
RFQ
D3/4 LF 1170 PEX--------2 984 SEK
RFQ
B3/4 LF1170M2-UT-PRESS--------4 563 SEK
A1/2 LFMVM1-UT-PRESS--------4 105 SEK
E3/8 LFUSGB-M23.187 "Mässing med låg bly0.5 till 2.5 gpm80 grader till 120 grader F.3 / 8 "kompression3 / 8 "kompression3 193 SEK
F3/4 LF 1170-UT- M2 3/4 "4.875 "Mässing0.5 till 23 gpm90 grader till 160 grader F.3 / 4 "FNPT3 / 4 "FNPT4 004 SEK
WATTS -

Termostatiska blandningsventiler

StilModellUtloppsstorlekBody MaterialKapacitetUtloppstemperaturnoggrannhetUtloppstypFlödeshastighetInloppsanslutningInloppsstorlekPris (ex moms)
ALFMVM1-CPVC 11"Blyfri koppar silikonlegering20 Gpm vid 125 psi-Unionens CPVC0.5 till 20 gpm--7 765 SEK
BLFMVM1-PEX 11"Blyfri koppar silikonlegering20 Gpm vid 125 psi+/- 3°FVeckad0.5 till 20 gpmVeckad1"7 765 SEK
CLFMVM1-QC 11"Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm-Quick Connect13 gpm--8 174 SEK
DLFMVM1-US 11"Blyfri koppar silikonlegering20 Gpm vid 125 psi+/- 7°FSocket0.5 till 20 gpmSocket1"3 478 SEK
ELFMVM1-UT 11"Blyfri koppar silikonlegering20 Gpm vid 125 psi+/- 7°FGängad kvinna0.5 till 20 gpmGängad kvinna1"3 478 SEK
DMMV-US-M1 120F 1/21 / 2 "--+/- 3°FUnion Löd-Union Löd1 / 2 "3 468 SEK
FLFMVM1-UT (W/PRESS) 3/41 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering--Presse0.5 till 13 Gpm--3 453 SEK
GLFMVM1-UT (W/PRESS) 11 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering20 Gpm vid 125 psi+/- 7°FPresse0.5 till 13 GpmPresse1"4 033 SEK
ALFMMMVM1-CPVC 1/21 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Tryck0.5 till 13 Gpm--4 733 SEK
HLFMVM1-US 1/21 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Socket0.5 till 13 Gpm--2 898 SEK
CLFMVM1-QC 1/21 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Quick Connect0.5 till 13 Gpm--5 152 SEK
ILFMVM1-PEX-Z4 1/21 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Veckad0.5 till 13 Gpm--4 594 SEK
JLFMVM1-UT 1/21 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Gängad kvinna0.5 till 13 Gpm--2 898 SEK
BLFMVM1-PEX 1/21 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering20 Gpm vid 125 psi+/- 7°FVeckad0.5 till 20 gpmVeckad1 / 2 "4 733 SEK
GLFMVM1-UT (W/PRESS) 1/21 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering20 Gpm vid 125 psi+/- 7°FPresse0.5 till 13 GpmPresse1 / 2 "3 096 SEK
CLFMVM1-QC 3/43 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm-Quick Connect13 gpm--6 332 SEK
JLFMVM1-UT 3/43 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Gängad kvinna0.5 till 13 Gpm--3 188 SEK
HLFMVM1-US 3/43 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Socket0.5 till 13 Gpm--3 188 SEK
KLFMVM1-PEX 3/43 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering20 Gpm vid 125 psi-Veckad0.5 till 20 gpm--5 905 SEK
LLFMMV-HTK 3/43 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi--0.5 till 13 Gpm--3 042 SEK
ALFMMMVM1-CPVC 3/43 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Tryck0.5 till 13 Gpm--5 905 SEK
MLFUSG-B-M23 / 8 "Blyfri mässing2.25 Gpm-Kompressionsfog0.25 till 2.25 Gpm--2 142 SEK
WATTS -

LF70A-serien, blandningsventil, blyfri mässing

StilModellFlödeshastighetInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A1/2 LF70A-F5.5 gpm vid 10 psi1 / 2 "1 / 2 "3 11 / 16 "2.031 "1 165 SEK
B3/4 LF70A10 gpm vid 10 psi3 / 4 "3 / 4 "4.125 "2.75 "1 695 SEK
StilModellKapacitetFlödeshastighetInloppsstorlekUtloppstemperaturnoggrannhetPris (ex moms)
ALFN170M3 168 gpm vid 45 psi4 till 68 gpm1"+/- 5°F23 583 SEK
ALFN170M3 1 1/495 gpm vid 45 psi4 till 95 gpm1 1 / 4 "+/- 7°F36 398 SEK
ALFN170M3 1 1/2105 gpm vid 45 psi5 till 105 gpm1 1 / 2 "+/- 7°F39 820 SEK
ALFN170M3 2125 gpm vid 45 psi7 till 125 gpm2"+/- 7°F59 702 SEK
StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A00062741"1"5 13 / 16 "5 11 / 16 "4 849 SEK
A00062721 / 2 "1 / 2 "5 5 / 16 "4.75 "3 154 SEK
A00062733 / 4 "3 / 4 "5 9 / 16 "5.25 "3 900 SEK
WATTS -

Termostatisk blandningsventil, blyfri koppar-kiselgering

Watts termostatiska blandningsventiler reglerar vattentemperaturen genom att blanda kallt och varmt vatten samtidigt. Watts ventiler används med panna och härdat vattensystem för golvvärme, markvärme, nöddusch och kommunala vattenbehandlingsapplikationer. Dessa termostatiska blandningsventiler tillåter varmvattenberedaren att arbeta vid högre temperaturer, vilket förlänger det effektiva systemflödet vid ventilutgången. Denna funktion ökar produktiviteten. Watts blandningsventiler är gjorda av blyfri kopparkisellegering för att underlätta utmärkta tillverkningsmöjligheter för smide, gjutning och bearbetning av materiallager. Watts termostatiska blandningsventiler minskar storleken / BTU-kraven, vilket ger kapacitet för toppsystemkrav. Dessa UPC-listade ventiler levererar en maximal flödeshastighet på 23 gpm och kan motstå temperaturer och tryck upp till 160 grader F respektive 150 psi. Välj från ett brett utbud av dessa termostatiska blandningsventiler, tillgängliga i union, lösningsmedelssvets, snabbkoppling och kompressionsinloppsalternativ på Raptor Supplies. Watt kraftiga flottörventiler och justerbara övertrycksventiler finns också tillgängliga för olika kommersiella tillämpningar för reglering av vattenförsörjning.

StilModellTemp. RäckviddFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
ALFUSGB-M2-SC80 grader till 120 grader F.2.25 gpm3 / 8 "kompression3 / 8 "kompression3.375 "3.187 "-
RFQ
BLFMMV-M1-UT80 grader till 120 grader F.13 gpm3 / 4 "Unionen3 / 4 "Gängad5.437 "4.875 "3 083 SEK
CLFMMV-M1-QC80 grader till 120 grader F.13 gpm1"Quick Connect1"Quick Connect6.5 "7.125 "3 318 SEK
DLFMMV-M1-QC80 grader till 120 grader F.13 gpm3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect6.437 "6 15 / 16 "2 521 SEK
BLFMMV-M1-UT80 grader till 120 grader F.13 gpm1"Unionen1"Gängad5.625 "5 5 / 16 "3 838 SEK
ELFMMV-M1-UT80 grader till 120 grader F.13 gpm1 / 2 "Unionen1 / 2 "Gängad5.437 "4.875 "2 643 SEK
FLFMMV-M1-US80 grader till 120 grader F.13 gpm1"Unionen1"Löd5.875 "5 13 / 16 "3 515 SEK
GLFUSGB-M2-QC80 grader till 120 grader F.2.25 gpm3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect4"3.25 "2 818 SEK
H000627080 grader till 120 grader F.12 GPM3 / 4 "Lösningsmedelssvets3 / 4 "Lösningsmedelssvets5 9 / 16 "5.25 "3 491 SEK
H000626980 grader till 120 grader F.12 GPM1 / 2 "Lösningsmedelssvets1 / 2 "Lösningsmedelssvets5 5 / 16 "4.75 "2 308 SEK
DLFMMV-M1-QC80 grader till 120 grader F.13 gpm1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect6.25 "6.625 "2 749 SEK
H000627180 grader till 120 grader F.12 GPM1"Lösningsmedelssvets1"Lösningsmedelssvets5 13 / 16 "5 11 / 16 "5 361 SEK
ILF1170-M2-QC90 grader till 160 grader F.23 gpm3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect6.437 "6 15 / 16 "1 751 SEK
ILF1170-M2-QC90 grader till 160 grader F.23 gpm1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect6.25 "6.625 "2 898 SEK
JLF1170-M2-US90 grader till 160 grader F.23 gpm1"Unionen1"Löd5.875 "5 13 / 16 "3 698 SEK
KLF1170-M2-UT90 grader till 160 grader F.23 gpm1"Unionen1"Gängad5.625 "5 13 / 16 "3 715 SEK
ILF1170-M2-QC90 grader till 160 grader F.23 gpm1"Quick Connect1"Quick Connect6.5 "7.125 "2 975 SEK
WATTS -

Termostatisk blandningsventil

ModellArtikelPris (ex moms)
3/8 LFUSG-B-SC M3CN2TNX4 097 SEK
WATTS -

Varmvattenblandningsventil, inlopp 100 till 130 grader. F, 3/4 tums uttag

ModellArtikelPris (ex moms)
LFL70AT 3/4BR6ERZ4 752 SEK

Funktioner

  • Watts blandningsventiler har inbyggda backventiler och filterpackningar i både varm- och kallvatteninloppen för att förhindra korsflöde och säkerställa att vattnet strömmar endast i en riktning.
  • Den dubbla strypkonstruktionen reagerar snabbt på förändringar i vattentemperaturen.
  • Termostaten med solid vax-hydraulikprincip reglerar både varmt och kallt vatten och är utformad för att ge konsekvent blandning av varma och kalla vätskor.
  • Värmefällor används i termostatventiler för att minska konvektionsförlusten (även känd som termosifon) och därmed öka systemets effektivitet.
  • I händelse av att kallvattentillförseln äventyras begränsas flödet av blandat vatten på ett säkert sätt.
  • Svett eller gängade anslutningar finns tillgängliga.

Arbetsmekanism

  • När tempererat vatten används, känner en termostat i ventilens blandningskammare av utloppstemperaturen och positionerar automatiskt en sätesenhet, som styr flödet av varmt och kallt vatten som tillförs blandningskammaren.
  • Om temperaturen på det blandade utloppet stiger kommer termostaten att expandera och flytta sätesenheten för att tillåta kallvatteninloppsporten att öppnas mer fullständigt samtidigt som varmvatteninloppsporten begränsas.
  • Om den blandade utloppstemperaturen sjunker, drar termostaten ihop sig och flyttar sätesenheten för att tillåta varmvatteninloppsporten att öppnas mer helt samtidigt som kallvatteninloppsporten begränsas.
  • I båda fallen hålls temperaturen på det blandade utloppsvattnet automatiskt och kontinuerligt vid den förinställda temperaturen inom ventilens toleranser.
  • När kall- eller varmvattentillförseln avbryts, flyttas sätesenheten till ett extremt läge och stänger av inloppet för varmt eller kallt vatten.
  • En mekanisk justering låter dig välja önskad utloppsvattentemperatur inom ventilens område.

Standarder och godkännanden

  • ASSE 1016
  • ASSE 1017
  • ASSE 1069
  • ASSE 1070

Vanliga frågor

Hur justerar man en termostatisk blandningsventil?

  • Ta bort plastlocket på toppen av ventilen och justera med en tättslutande nyckel för att justera temperaturtillförseln.
  • För att höja temperaturen, vrid vredet moturs.
  • För att minska temperaturen, vrid vredet medurs.

Behöver jag en termostatisk blandningsventil?

För att kontrollera vattentemperaturen vid leveransstället och förhindra skållning måste du installera termostatiska blandningsventiler på din varmvattenberedare. Detta gör att du kan höja värmarens temperatur och döda möjliga bakterier.

Hur justerar man wattal på en vattenblandningsventil?

  • Lossa låsskruven med en insexnyckel för att justera ventilinställningen.
  • För att justera temperaturen, lyft locket med 1/4 tum.
  • Vrid moturs för att höja temperaturen.
  • För att minska temperaturen, vrid vredet medurs.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?