Palllyftare och kakelplattor

Filter

VESTIL -

JMD Series Multi Purpose Tote Dumpers

StilModellDumphöjdMax. DumphöjdRoterad höjdPris (ex moms)
AJMD-1000-4848 "48 "105.75 "109 002 SEK
BJMD-1000-6060 "60 "117.75 "112 970 SEK
CJMD-1000-7272 "72 "129.75 "121 643 SEK
VESTIL -

L-seriens tyglyftare

StilModellArtikelHantera höjdKapacitetHjulmaterialHöjdLängdLyfthöjd Max.MaterialPris (ex moms)
AL-270-DC-HDElektrisk palllyftare-3000 IbsPoly på stål46.5 "63 "31.5Stål78 823 SEK
BL-270-DC-HD-SSElektrisk palllyftare-2000 IbsNylon46 "63 "31.5Rostfritt stål135 239 SEK
CL-220-DC-HDElektrisk palllyftare-3000 IbsPoly på stål46.5 "62.75 "31.5Stål61 220 SEK
DL-270-DP-HDManuell palllyftare50 1 / 2 "2200 Ibs-50.5 "67 "64.25Stål64 607 SEK
EL-270-HDManuell palllyftare50 "3000 Ibs-50 "58 "31.5Stål24 453 SEK
FL-270-HD-SSManuell palllyftare-2000 Ibs-48 "60 "31.5Rostfritt stål91 125 SEK
GL-220-HDManuell palllyftare-3000 Ibs-50 "58 "31.5Stål18 157 SEK
VESTIL -

AIR Series Air Corner Tilters

StilModellFärgRammaterialHöjdLängdMaterialPlattformmaterialBreddPris (ex moms)
AAIR-TFP--62.41 "79.41 "--70.5 "66 835 SEK
BAIR-THLGråStål35.25 "50.88 "StålStål78.5 "65 753 SEK
RFQ
CAIR-THL-SSSilverRostfritt stål35.25 "50.88 "Rostfritt stålRostfritt stål78.5 "132 791 SEK
RFQ
VESTIL -

PMC-HIPM-serien höglyftande lastbilar

StilModellGaffelbreddTotal gaffelbreddBreddPris (ex moms)
APMC-HIPM-21-DC21 "21 "21.5 "66 770 SEK
BPMC-HIPM-27-DC27 "27 "26.5 "75 664 SEK
VESTIL -

Economy Transporter och tilter, 2000 Lb. kapacitet, blå

ModellArtikelPris (ex moms)
ETT-254AG7RRN23 977 SEK
DAYTON -

Manuell pallkakelare 2200 Lb. 21 tums bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
33W285AC6GPW27 089 SEK
WESCO -

Heavy Duty stål specialpalllyftare, polyuretan, 1100 pund kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
272153AG7JCC21 605 SEK
VESTIL -

Extended Duty Power Hydraulic Box Dumper, 6000 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
HBD-PU-XAG7TUA97 164 SEK
VESTIL -

Manuell Tilt Master, med 2200 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
TM-22-MAG8AVB40 222 SEK
WESCO -

Ergonomisk pallkakare, 90 graders gaffeltil, 2200 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
272950AG7JCB38 779 SEK
VESTIL -

Corner Tilt Valfri kraftvibration

ModellArtikelPris (ex moms)
AIR-PVOAG7LRG23 411 SEK
VESTIL -

Marktilter, 4000 Lb. Kapacitet 45 graders lutning

ModellArtikelPris (ex moms)
GLT-4000AG7TKZ86 671 SEK
VESTIL -

Reel Lifter, 3000 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
CRL-4-12-3000CE3AXQ8 028 SEK
Se detaljer
VESTIL -

Helt bärbar lastlyftare, aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
KLIFT-220CE3EDX62 726 SEK
Se detaljer
VESTIL -

High Tote Lifter, 2000 Lb. Kapacitet, 21 tum bredd, 45 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
ULM-HTL-2149-20CE4RKA195 394 SEK
Se detaljer
AUTOQUIP -

Tilter, 54 tums plattformsbredd, 7.25 tum höjd, 3000 lbs kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
STA-030-0030CG6DNT-
RFQ
12

Palllyftare och kakelplattor

Palllyftare och kakelplattor, även kända som palljack, liftar och pumpbilar, används för att lyfta och transportera lastpallar eller sladdar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av palllyftare och kakelplattor från märken som Dayton, South, Vestil och Wesco. Vissa pallbilar har en justerbar tryckstång på botten av varje gaffel, vilket hjälper användare att ändra enhetens höjd. Vestil palllyftare har en ergonomisk design som underlättar enkel lastning och lossning av bulkcontainrar eller lådor och 7-gauge stålkonstruktion som kan hantera laster upp till 1500 lb. Lutningen på dessa enheter kan rotera upp till 45 grader och aktiveras av en handmanövrerad manöverspak eller fotpedal. Wesco lastpallar har ett slingformat pumphandtag som kan användas för att lyfta fram gafflarna och enkelt hantera lastbilen. De är utrustade med polyuretanhjul som inte punkteras eller går platta och är motståndskraftiga mot stötar och slitage med en maximal lastkapacitet på 2200 lb. Välj bland ett brett utbud av dessa palllyftare och plattor som finns i 25.5, 30, 31, 31.5 och 31.75 tum gaffellängder, på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?