WESCO Plattformshissar

För att hjälpa till vid tunga lastnings- / lossningsoperationer har Wesco-plattformshissar rostfritt stål / aluminiumkonstruktion med en metallram för att tåla belastningar upp till 1000 lb och en gaffel för att höja / sänka pallen effektivt. Dessa enheter är utrustade med främre (5 tum OD) och bakre (4 tum OD) fenolhjul för bättre manövrerbarhet och ett golvlås för att förhindra oavsiktlig frigöring av hissen. Varumärkets plattformsliftar i Pedalift-serien är utformade med en hydraulisk pump och en fotutlösningsanordning för att höja respektive sänka plattformen. De har dessutom precisionskullager, fästa på hjul, för att ge höga rotationshastigheter och en Wesco-tillverkad Pedalift Jack (på utvalda modeller) för att upprätthålla belastningar upp till 750 lb. Dessa plattformsliftar finns i 3-32 tum plattformsbredd alternativ på Raptor Supplies, en auktoriserad Wesco-distributör.

Filter

WESCO -

Hydraulisk plattformslift

Wesco hydrauliska plattformsliftar är konstruerade för problemfria lyft- och transportapplikationer i hamnar, lager och bearbetningsanläggningar. Dessa hydrauliska plattformsliftar har hjul (med hjullås på utvalda modeller) för bättre manövrerbarhet över släta eller grova terrängar och en fotmanövrerad hydraulisk pump för att skapa en sug för hantering av laster upp till 1000 lb. Medan varumärkets plattformsvarianter är utrustade med en Gaffelmodellerna är 30 tum (H) och 32 tum (W) tunga plattformar som kan höjas upp till 60 tum. Gaffelmodellerna är utformade med två helt justerbara gafflar med en fotpedal för kontrollerad sänkning av lasten. Välj från ett brett utbud av Wesco-hydrauliska plattformsliftar som finns i 19 och 30 tum plattformslängd Raptor Supplies.

StilModellPlattform LängdHjul typLyfthöjd Max.PlattformsbreddPowered ByLyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenPris (ex moms)
A26015119 "254 "3"Hydraulisk fotpump4.25 "500 lb.70.5 "19 213 SEK
B26005030 "(2) Vridbar, (2) Styv60 "32 "Fot pump5.25 "1000 lb.72.5 "36 194 SEK
RFQ
WESCO -

Manuella och elektriska kontorsliftar

Wesco manuella och elektriska kontorsliftar är lätta, snygga och robusta, vilket gör dem idealiska för användning i smala gångar. Medan manuella hissar har en handvinsch-vev använder de elektriska varianterna batterier för fjärrstyrning av upp- och nedrörelser. Dessa enheter är utrustade med 23 L x 18 W kvadrat i plastplattformar för att bära föremål som väger upp till 220 lb. De är dessutom integrerade med en automatisk broms för att förhindra att last tappas och är inte begränsade med några sladdar eller bränsleångor, vilket är perfekt för inomhusbruk.

StilModellLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A27246758.5 "71.5 "32 "15 070 SEK
B27246866 "78 "34 "39 334 SEK
RFQ
WESCO -

Aluminiumram Pedalifts - två hjul

Wesco lättviktspedallyftar i aluminium kräver mindre ansträngning (jämfört med stålmodeller) när de transporterar laster upp till 400 pund. De kan hantera utrustning staplade i höjder upp till 54 tum och är utrustade med en fotdriven hydraulisk pump eller en handmanövrerad vinsch för att enkelt höja eller sänka lasten Dessa enheter är vidare integrerade med hjullås som säkerställer säker lastning / lossning.

StilModellArtikelLyfthöjd Max.Totala höjdenPowered ByPris (ex moms)
A260004Hydraulisk plattformslift40 "48.5 "Hydraulisk fotpump39 654 SEK
B260025Standard plattformslift40 "48.5 "Handvinsch32 397 SEK
B260026Standard plattformslift54 "60.5 "Handvinsch35 154 SEK
WESCO -

Stålramspedallyftar - hydraulisk fyrhjuling

Wesco fyrhjuliga hydrauliska pedalhissar är gjorda av rostfritt stål och idealiska för lastning och transport av laster upp till 750 lb. De har två gjutna gummihjul med precisionskullager och två polyuretan-svänghjul för att säkerställa smidig manövrerbarhet. Medan hjullåsen säkerställer säker lastning / lossning av gods, underlättar de fotmanövrerade hydrauliska domkrafterna lätt höjning / sänkning av laster. Dessa tramplyft finns i 48.5 och 60.5 tum höjdvarianter för att ladda föremål med höjder upp till 40 respektive 54 tum.

StilModellArtikelLyfthöjd Max.MaterialTotala höjdenTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
A260012Hydraulisk pedallyft54 "Stål60.5 "22.5 "--24 555 SEK
A260011Hydraulisk pedallyft40 "Stål48.5 "22.5 "--21 915 SEK
B260186Hydraulisk plattformslift54 "Rostfritt stål60.5 "22.5 "22 "22 "119 996 SEK
C260008Hydraulisk plattformslift40 "Stål48.5 "22.5 "16 "20 "20 833 SEK
C260010Hydraulisk plattformslift54 "Stål60.5 "30 "22 "30 "24 648 SEK
C260009Hydraulisk plattformslift54 "Stål60.5 "22.5 "22 "22 "22 271 SEK
D260197Hydraulisk staplare54 "Rostfritt stål60.5 "22.5 "--123 286 SEK
WESCO -

Vinschplattformsliftar

Wesco-lyftbilar är lämpliga för lyftning, flyttning och stapling av halkar, pallar och containrar i tillverkningsanläggningar och lager. De har en manuell vinsch med autobroms för att ständigt lyfta laster och hålla dem i önskat läge och hjul med integrerade hjullås för att förhindra rörelse / glidning. Välj mellan ett omfattande utbud av plattforms- och gaffeltyper Raptor Supplies.

StilModellArtikelPris (ex moms)
A260152Hydraulisk plattformslift14 471 SEK
B260153Stacker16 605 SEK
WESCO -

Hydrauliska staplare

Wesco hydrauliska staplare används för att höja eller sänka tunga laster (max 1000 lb) i tillverkningsanläggningar, lager och byggarbetsplatser. De har en praktisk fotpedal för handsfree kontroll av lyften och fenolhjulen som ger motstånd mot fett, bensin, olja och milda syror. De är vidare utrustade med golvlås, fotskydd och en säkerhetsskärm för att förhindra potentiella olyckor. Dessa staplare erbjuder lastlyftkapacitet upp till 80 tum och finns i 24 och 32 tum plattformsbredd Raptor Supplies.

StilModellLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Totala höjdenTotal längdTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
A26003260 "5.75 "75 "40 "25 "24 "24 "31 892 SEK
RFQ
B26004460 "5.75 "72 "40 "25 "24 "24 "32 022 SEK
RFQ
C26003860 "5.25 "75 "44.5 "32.25 "30 "32 "36 379 SEK
RFQ
A26003368 "5.75 "83 "38 "25 "24 "24 "35 218 SEK
RFQ
D26003968 "5.25 "83 "44.5 "32.25 "30 "32 "41 027 SEK
B26004568 "5.75 "80 "40 "25 "24 "24 "32 038 SEK
RFQ
E26005168 "5.25 "80 "44.5 "33 "30 "32 "38 447 SEK
RFQ
A26003480 "5.75 "94 "40 "25 "24 "24 "38 305 SEK
RFQ
B26004680 "5.75 "92 "40 "25 "24 "24 "36 065 SEK
RFQ
C26004080 "5.25 "94 "44.5 "32.25 "30 "32 "46 373 SEK
RFQ
E26005280 "5.25 "92 "44.5 "33 "30 "32 "44 815 SEK
RFQ
WESCO -

Universallyft, 750 kg kapacitet, 54 "lyft, 30" x 26 "plattform

ModellArtikelPris (ex moms)
260130AG7JEN28 553 SEK
WESCO -

Plattformslift 400 Lb. Kapacitet60-1 / 2 tum höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
260005AD9ZQN41 365 SEK
WESCO -

Hydraulisk Lite-lift, 500 Lbs Kapacitet, 54 "Lift, 20" x 20 "Plattform

ModellArtikelPris (ex moms)
260150AG7JEP19 435 SEK
WESCO -

Kraftig vinschstaplare, 1000 kg kapacitet, 70 "lyft

ModellArtikelPris (ex moms)
270214AG7JFR35 409 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?