APPROVED VENDOR Låsmutter i stål Hex


Filter
StilModellDia./ trådstorlekFinishHöjdPin Dia.StorlekSpårdjupSpårbreddTråd storlekPris (ex moms)
A
351480G
1 1 / 2-12 "Zink-pläterad1 9 / 32 "5 / 16 "1.5 "0.860 "0.46 "131 648 SEK
B
351405G
1 1 / 4-12 "Enkel1 1 / 16 "1 / 4 "1.25 "0.700 "0.4 "13661 SEK
B
351404G
1 1 / 4-12 "Zink-pläterad1 1 / 16 "1 / 4 "1.25 "0.700 "0.4 "13682 SEK
C
351345G
1 1 / 8-7 "Enkel31 / 32 "7 / 32 "1.125 "0.640 "0.33 "8715 SEK
D
351367G
1 1 / 8-12 "Zink-pläterad31 / 32 "7 / 32 "1.125 "0.640 "0.33 "13724 SEK
B
351425G
1 3 / 8-6 "Enkel1 11 / 64 "1 / 4 "1.375 "0.820 "0.4 "71 055 SEK
E
351305G
1 "-8Enkel55 / 64 "7 / 32 "1"0.590 "0.3 "-560 SEK
B
351324G
1 "-14Zink-pläterad55 / 64 "7 / 32 "1"0.590 "0.3 "-417 SEK
F
351325G
1 "-14Enkel55 / 64 "7 / 32 "1"0.590 "0.3 "-265 SEK
B
351105G
1/2 "-13Enkel7 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "0.290 "0.18 "-565 SEK
B
351119G
1/2 "-20Zink-pläterad7 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "0.290 "0.18 "-498 SEK
B
351125G
1/2 "-20Enkel7 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "0.290 "0.18 "-414 SEK
G
351014G
1/4 "-20Zink-pläterad7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-672 SEK
H
351015G
1/4 "-20Enkel7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-657 SEK
B
351025G
1/4 "-28Enkel7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-362 SEK
I
351026G
1/4 "-28Zink-pläterad7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-913 SEK
J
351245G
3/4 "-16Enkel41 / 64 "5 / 32 "3 / 4 "0.400 "0.24 "-245 SEK
K
351055G
3/8 "-16Enkel21 / 64 "7 / 64 "3 / 8 "0.210 "0.15 "-340 SEK
L
351064G
3/8 "-24Zink-pläterad21 / 64 "7 / 64 "3 / 8 "0.210 "0.15 "-92 SEK
M
351185G
5/8 "-11Enkel35 / 64 "5 / 32 "5 / 8 "0.340 "0.24 "-366 SEK
N
351205G
5/8 "-18Enkel35 / 64 "5 / 32 "5 / 8 "0.340 "0.24 "-387 SEK
B
351204G
5/8 "-18Zink-pläterad35 / 64 "5 / 32 "5 / 8 "0.340 "0.24 "-373 SEK
B
351035G
5/16 "-18Enkel17 / 64 "5 / 64 "5 / 16 "0.180 "0.12 "-653 SEK
B
351047G
5/16 "-24Zink-pläterad17 / 64 "5 / 64 "5 / 16 "0.180 "0.12 "--
RFQ
B
351279G
7/8 "-14Zink-pläterad3 / 4 "5 / 32 "7 / 8 "0.520 "0.24 "-586 SEK
B
351285G
7/8 "-14Enkel3 / 4 "5 / 32 "7 / 8 "0.520 "0.24 "-613 SEK
O
351075G
7/16 "-14Enkel3 / 8 "7 / 64 "7 / 16 "0.230 "0.15 "-853 SEK
P
351084G
7/16 "-20Zink-pläterad3 / 8 "7 / 64 "7 / 16 "0.230 "0.15 "-1 033 SEK
Q
351164G
9/16 "-18Zink-pläterad31 / 64 "9 / 64 "9 / 16 "0.310 "0.18 "-278 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?