DAYTON Direktdrivna enkla inlopp framåt kurvblåsare

Har svetsad stålkonstruktion för strukturell styvhet och för att motstå oxidation på utsatta ytor. Grått epoxibelagt hus för resistens från syror och skadliga kemikalier. Kan klara omgivningstemperaturer upp till 104 grader F

Filter

DAYTON -

Direktdrivna fläktar, 9 tums hjuldiameter

Dayton-fläktar ger ett sömlöst flöde av luft/gas som krävs för kylning, utblåsning, aspiration, ventilation, transport och fler operationer. De har svetsad stålkonstruktion och hölje som kan roteras till 8 utloppslägen i varje rotation. Dessa fläktar erbjuder en maximal inloppsluft och omgivningstemperatur på 180 grader F respektive 104 grader F. Välj från en rad av dessa fläktar med ett inlopp från Dayton, tillgängliga i motorlös och med motorvarianter på Raptor Supplies

StilModellTypHjulborrningPris (ex moms)
A2C938Mindre motor5 / 8 "7 982 SEK
B7C039Med motor1 / 2 "9 921 SEK
DAYTON -

10-5/8 tums blåsare i galvaniserat stål

Dayton-fläktar erbjuder ett jämnt flöde av luft/gas som krävs för kylning, utblåsning, aspiration, ventilation och transport. Dessa öppna droppsäkra fläktar har en maximal inloppsluft och omgivningstemperatur på 180 grader F respektive 104 grader F. De har svetsad stålkonstruktion med gråbakad epoxifinish och hölje som kan roteras till 8 utloppslägen i varje rotation. Välj från en rad av dessa fläktar, tillgängliga i 16 och 19 tums bredder.

StilModellBreddBearing TypeDjupFulllastförstärkaremotortypFasTypSpänningPris (ex moms)
A7C45416 "Boll17 "2.8/1.4Tre fas3Med motor230/46013 581 SEK
A7C45316 "Sleeve17 "11.3/5.5Kondensatorstart1Med motor115/23015 115 SEK
B2C93919 "-18 "---Mindre motor-8 624 SEK
DAYTON -

Enkelt inlopp framåt kurvblåsare

Dayton fläktar med direktdrivning är avsedda för industriella eller kommersiella luftrörelser. Dessa enheter har stålkonstruktion för korrosionsbeständighet, hållbarhet och strukturell styvhet. De har en- eller trefasmotorer och framåtböjda stålhjul för att tillåta högeffektiv luftvolym med låga rotationshastigheter, vilket resulterar i tystare drift. Dessa enheter har också direktdrivmekanism som möjliggör maximal effektivitet (eftersom det är mindre strömförlust på grund av färre rörliga komponenter) med optimala hastigheter. De levereras med OSHA -kompletterade fläktskydd för att förhindra oavsiktliga faror och finns med kondensatorstartmotorer med fläkthastigheter på 1140 och 1725 varv / min.

StilModellCFM @ 1.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.75-in. SPCFM @ 2.000-in. SPdBA @ 5 fotDjupFulllastförstärkarePris (ex moms)
A7AP74-1725595--5311 "5.6/2.87 423 SEK
A7AP76-17251005--5815 "6.1/3.113 771 SEK
A7AP77-11401180--5615 "7.8 / 3.6-3.915 914 SEK
A7AP75-1725985--5714 "6.1/3.112 743 SEK
A7AP87-11402060--6117 "2.9-3.0/1.514 095 SEK
A7AP84-17251005--5815 "1.4-1.6/0.812 152 SEK
A7AP86-17251510--6317 "2.8-2.8/1.414 012 SEK
A7AP83-1725985--5714 "1.4-1.6/0.811 123 SEK
A7AP80-1725985--5714 "1.5-1.6/0.810 792 SEK
A7AP78-17251510--6317 "11.0/5.513 701 SEK
A7AP85-11401180--5615 "1.5-1.5/0.7515 918 SEK
A7AP79-1725595--5311 "1.2-1.3/0.659 020 SEK
A7AP81-17251005--5815 "1.5-1.6/0.811 820 SEK
A7AP8813901725-125010505815 "14.0/7.013 066 SEK
A7AP9013901725-125010505815 "3.1-2.8/1.417 182 SEK
A7AP8918481725-173516106317 "17.2/8.615 660 SEK
A7AP9118481725-173516106317 "4.5-4.1/2.018 598 SEK
DAYTON -

Motor mindre fläktkanaler, 10-5/8 tum

Dayton -direktdrivning, enkelinlopp, framåtkurva -fläktar är användbara för att cirkulera luft i kommersiella och industriella applikationer. De har enstaka luftintag för att dra luft från ena sidan av fläkthuset och direktdriven design för att ansluta motorn direkt till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. Dessa fläktar har stålhölje med grå polyester -epoxyfinish och framåtkurva, stålhjul, som ger korrosionsbeständighet och hållbarhet. Välj bland ett brett utbud av dessa fläktkanaler, tillgängliga i varianter med och utan motortyper.

StilModellFulllastförstärkaremotortypFasTypSpänningPris (ex moms)
A4C119---Mindre motor-7 834 SEK
B7C5684.4/2.2Tre fas3Med motor230/46017 078 SEK
B7C40920.4/10.2Kondensatorstart1Med motor115/23014 031 SEK
DAYTON -

Direktdriven fläktkanaler, 9 tum

Dayton kanalblåsare är konstruerade för att cirkulera luft i industriella och kommersiella applikationer. De har enstaka luftintag för att dra luft från ena sidan av fläkthuset. Dessa kanalblåsare har remdrivningsdesign för flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är i direkt kontakt med fläktens rörliga delar. Dessa fläktar har stålhölje med gråbakad polyesterepoxyfinish och framåtkurva, stålhjul, som erbjuder korrosionsbeständighet och hållbarhet. Välj mellan ett brett utbud av dessa remdrivning, enkelinlopp, framåtblåsta fläktar, tillgängliga i varianter med och utan motortyper.

StilModellFulllastförstärkaremotortypFasTypSpänningPris (ex moms)
A4C118---Mindre motor-6 991 SEK
B7C5673.0/1.5Tre fas3Med motor230/46015 955 SEK
B7C40813.6/6.8Kondensatorstart1Med motor115/23017 061 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?