du använder
Fatlyftare används i stor utsträckning för hantering av stål-, plast- och fiberfat inom livsmedels- och förpackningsindustrin, återvinning, materialhantering, marin, kemisk och läkemedelsindustri.
Funktioner
- Morse trumma kranlyftare är avsedda för att transportera trumman i upprätt läge.
- De har en inbyggd platta som stöder trumman och lastbindare för att säkra trumman på plats.
- Dessa trumlyftare är integrerade med gaffelfickor och gaffelfäste för att fästas med en monorail, kran eller kedjeblock för att flytta trummorna.
- Deras kraftiga stål/rostfria konstruktion skyddar trumlyftaren mot väderpåverkan.
Justrite trumlyftare har en tångliknande design för att lyfta tunga trummor genom att helt enkelt ta tag i trumklockan. Dessa robusta lyftare motstår oavsiktlig öppning/böjning under tung belastning.
- Bärbara trumlyftare är lämpliga för applikationer som kräver att användaren lyfter och roterar trumman för att säkert fördela den i behållare.
- De har en kompakt bas för ett litet fotavtryck och manövrerbarhet i trånga utrymmen med en snäv svängradie.
- Dessa trumlyftare kan enkelt rymma stål-, plast- och fiberfat och rotera dem upp till 360 grader.
- Vissa modeller inkluderar även en inbyggd vågindikator för att väga trummans vikt med noggrannhet medan materialet matas ut.
Trumstaplare från Dayton & Vestil är designade för att lyfta och stapla tunga fat i kommersiella lager. Den hydrauliska lyftmekanismen hos dessa lyftare förhindrar dem från att tappa balansen (även i mitten av transporten) och underlättar utmattningsfri trumstapling i miljöer med tung arbetsbelastning.
Valley Craft trumlastare har trehjulsdesign med ett bakmonterat svängbart hjul för maximal manövrerbarhet i trånga utrymmen. Dessa trumlastare är ytterligare integrerade med en broms för att förhindra oönskad rörelse.
Arbetsmekanism
Trumlyftarna är lätta och säkra att använda i motsats till traditionell lyftutrustning. Dessa lyftare används i samband med traverser och en kedja för att hålla och lyfta trumman med hjälp av fälgen. Trummans riktningsflexibilitet beror på kranens rörelse och kan enkelt flyttas / flyttas / lossas genom att låsa upp trumlyftarens låsmekanism. Om kravet är att lyfta & transportera fat med eller utan den övre kanten är bärbara fatlyftare ett idealiskt val. Dessa hydrauliska trumlyftare har svängbara hjul för att minska friktionsförlusterna på fabriksgolv. De kan också luta/rotera trumman, vilket gör att det inre innehållet kan flyta lätt.
Standarder och godkännanden
Trumlyftarna som tillhandahålls av Dayton, Eagle, Enpac, Grainger, Justrite, Morse Drum, Vestil, Valley Craft och Wesco uppfyller OSHAs industristandarder för användarsäkerhet.
Vanliga frågor
Kan trumlyftare användas för både horisontell och vertikal orientering?
Vissa trumlyftare kan användas i både horisontell och vertikal orientering. Dessa lyftare kallas också "dubbelriktade" trumlyftare med en sväng- eller gångjärnsmekanism som gör att de enkelt kan omvandla orienteringen från horisontell till vertikal och vice versa, vilket möjliggör stor mångsidighet i olika lyft- och transportapplikationer.
Finns det manuella eller elektriska trumlyftare?
Ja, andra manuella och elektriska trumlyftare finns tillgängliga för olika industriella tillämpningar. Manuella trumlyftare manövreras med hjälp av en vev eller spak för att lyfta och transportera trummor. Å andra sidan drivs elektriska trumlyftare av en elmotor och manövreras av en kontrollpanel eller fjärrkontroll. De lyfter och transporterar trummor med minimal fysisk ansträngning, vilket gör dem mer ergonomiska för kontinuerlig användning.
Behöver jag någon speciell utbildning för att använda en trumlyftare?
Det rekommenderas att operatörer får ordentlig utbildning innan de använder en trumlyftare. Korrekt utbildning bör täcka följande ämnen:
- Säkerhet: Operatörer bör göras medvetna om de potentiella farorna som är förknippade med trumlyftare, såsom fall eller kemikaliespill.
- Driftsprocedurer: Användare bör känna till de korrekta procedurerna för manövrering av trumlyftare. Detta inkluderar grunder som hur man fäster och tar bort lyftaren från trumman, hur man transporterar trumman på rätt sätt och hur man säkert säkrar trumman på plats.
- Viktgränser: Förare måste känna till viktgränserna för trumlyftaren för att förhindra eventuella missöden.
- Användning av PPT-kit: Användare bör känna till lämplig personlig skyddsutrustning när man använder lyftaren, inklusive hattar, skyddsglasögon och stövlar med ståltå.
- Inspektion och underhåll: Användare måste vara bekanta med inspektions- och underhållsprocedurer. Detta inkluderar kontroll av slitage, smörjning / eftersmörjning av rörliga delar och felsökningsproblem.
Vilka säkerhetsfunktioner är viktiga i en trumlyftarrotator?
Säkerhetsfunktioner inkluderar låsmekanismer för att säkra fat under rotation, lastkapacitetsindikatorer och nödstoppsknappar för att säkerställa säker fathantering.
Hur manövrerar man en hydraulisk trumlyftare?
För att manövrera en hydraulisk trumlyftare, pumpa det hydrauliska handtaget för att höja trumman och en utlösningsventil används för att sänka den säkert.
Vilka är fördelarna med att använda ståltrumslyftare framför andra material?
Ståltrumslyftare erbjuder hållbarhet, motståndskraft mot korrosion och förmågan att hantera tunga stålfat, vilket gör dem idealiska för tuffa industriella miljöer.