SCHNEIDER ELECTRIC Nödstoppsknappar med kontaktblock

Filter

SCHNEIDER ELECTRIC -

Nödstoppsknappar

StilModellHandlingKontaktbetygNEMA-betygStorlekTyp av operatörPris (ex moms)
AXB5AS84449-1.5A @ 240VAC, 3A @ 120VAC, 0.1A @ 600VDC, 0.22A @ 125VDC-22mm-1 477 SEK
BZB5AT84TQ--13, 4X22mm40 mm svamphuvud741 SEK
CXB4BS9442Upprätthåller utlösning av nyckelåtgärd1.2 A vid 600V, AC-15, A600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A vid 125V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A vid 250V, DC-13 , Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A vid 600V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 6 A vid 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40 mm Dia. Svamp2 871 SEK
DXB4BT842Tryck dra1.2 A vid 600V, AC-15, A600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A vid 125V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A vid 250V, DC-13 , Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A vid 600V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 6 A vid 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322 mm-omkopplare40 mm Dia. Svamp1 243 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Tryckknappskontaktblock

StilModellArtikelPris (ex moms)
ALAD7B105Blockera312 SEK
AXACS414Blockera461 SEK
BLU9BN11Blockera726 SEK
AXENG3791Blockera907 SEK
AXENB1181Blockera887 SEK
CXENC1111Blockera611 SEK
AXENC1131Blockera904 SEK
AZB4BZ141Blockera1 042 SEK
D9001KA6Kontakta blockera438 SEK
EZB4BZ1035Kontakta blockera727 SEK
FZB4BZ1023Kontakta blockera402 SEK
GZB4BZ1026Kontakta blockera747 SEK
HZB4BZ1013Kontakta blockera386 SEK
IZB4BZ1016Kontakta blockera647 SEK
EZB4BZ1045Kontakta blockera846 SEK
JZB4BZ103TQKontakta blockera653 SEK
KZB4BZ1043Kontakta blockera681 SEK
LZB5AZ1023Kontakta blockera474 SEK
M9001KA54Kontakta blockera2 585 SEK
N9001KA3GKontakta blockera401 SEK
N9001KA2GKontakta blockera379 SEK
O9001KA13Kontakta blockera658 SEK
PZB4BZ1055Kontakta blockera682 SEK
IZB4BZ1016PKontakta blockera767 SEK
QZB5AZ101TQKontakta blockera347 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Ej upplysta tryckknappar

StilModellHandlingFörklaring / bakgrundsfärgTyp av operatörPris (ex moms)
A9001KR9R05H13Upprätthålls 2 Position Push / PullSvart / SilverMushroom3 666 SEK
B9001KR5R05H13TillfälligVit röd2.25 "2 248 SEK
C9001KR4R05H13TillfälligVit röd1.375 "2 036 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

E-stop tryckknapp röd

StilModellHandlingBezelKontaktbetygNEMA-betygStorlekTyp av operatörPris (ex moms)
A9001KR9P1R05H13Upprätthålls 2 Position Push / PullMetall10A vid 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Svamp5 210 SEK
BXB4BS9445Underhålls med Trigger Action Key ReleaseFörkromad pressgjutning10A vid 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm Dia. Svamp2 752 SEK
CXB4BT845Underhålls med Trigger Action Push / PullFörkromad pressgjutning10A vid 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm Dia. Svamp1 764 SEK
CXB4BS8445Underhålls med Trigger Action Turn to ReleaseFörkromad pressgjutning10A vid 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm Dia. Svamp2 500 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Tryckknapp Ej upplyst

StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
AXB4BS84421NC1 947 SEK
BXB4BS84442NC1 933 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Icke-upplysta tryckknappar av plast med kontaktblock

StilModellNEMA-betygHandlingBezelStorlekTerminalanslutningTyp av operatörFärgKontaktformulärPris (ex moms)
A9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13TillfälligKorrosionsbeständig termoplast30mmSkruvklämma2.25 "Red1NO / 1NC2 733 SEK
B9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Upprätthålls 2 Position Push / PullKorrosionsbeständig termoplast30mmSkruvklämma1.625 "Red1NO / 1NC3 363 SEK
CXB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhålls Push / Pull med utlösarePlast22mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NO / 1NC1 616 SEK
DXB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhållen Trigger Action Vänd för att släppaPlast40mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NC2 039 SEK
EXB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhålls med Trigger Action Turn to ReleasePlast22mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NO / 1NC2 390 SEK
FXB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhålls med Trigger Action Key ReleasePlast22mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NO / 1NC2 611 SEK
GXB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Tryck draPlast22mmSkruvklämma22 mm Dia. SvampRed1NC1 202 SEK
HXB5AA614X, 13TillfälligDubbelisolerad plast22mmTryckplattaStartad knappGrön1NEJ765 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?