Säkerhetsspärrbrytare

Filter

TELEMECANIQUE SENSORS -

Säkerhetsbrytare för stålrullkolv

Telemecanique Sensors säkerhetsgränsbrytare används för att stoppa industriell utrustning, inom en bråkdel av en sekund, för att förhindra olyckor vid förpackning, materialhantering och maskinbearbetning / montering. Varumärkets UL-listade gränslägesbrytare i XCS-serien avbryter kontrollprocesser när omkopplarens kolv eller hävarm avböjs av maskinvakter eller andra rörliga föremål. Dessa manipuleringsresistenta omkopplare har en kompakt design för enkel installation även i trånga utrymmen, ett kolvhuvud som gör att luften kan komprimeras och tas in och kontakter med positiv öppning för att ge elektrisk redundans. Välj mellan ett brett utbud av dessa Telemecanique Sensors säkerhetsgränslägesbrytare tillgängliga i plast- och zamakvarianter, på Raptor Supplies.

StilModellStälldonets längdAnslutningstypDjupHöjdIP-värdeDriftkraftPris (ex moms)
AXCSM3702L20.8 "30 "x 60"0.63 "2.77 "66, 67, 687.9 lb.3 039 SEK
BXCSD3702N120.39 "30 "x 48"1.36 "3.92 "66, 678.09 lb.2 603 SEK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Manövreringsnyckel, magnetlås Säkerhetslåsbrytare

StilModellBody MaterialKontaktformulärDC-kontaktbetygDjupHöjdDriftkraftBreddPris (ex moms)
AXCSTE7313Plast2NC3A @ 24V3.68 "1.3 "3.4 lb.4.33 "5 320 SEK
AXCSTE7333Plast2NC3A @ 300V3.68 "1.3 "3.4 lb.4.33 "5 778 SEK
BXCSE7313zamak1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "10 217 SEK
BXCSE7333zamak1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "14 055 SEK
StilModellKabellängdAnslutningstypPris (ex moms)
AGKMB236.6ft.30 "x 60"2 314 SEK
AGKMB339.8ft.9.8 fot återvändig kabel2 998 SEK
HONEYWELL -

Säkerhetslåsbrytare med flera inmatningsnycklar (rak, 90 grader eller fjädernyckel)

StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
AGKNA211NO, 1NC, direktöppning, långsam åtgärd2 185 SEK
BGKNA303NC, direktöppning, långsam åtgärd2 315 SEK
StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
AGKEA03L1NO, 1NC, direktöppning, långsam åtgärd, paus före fabrikat1 748 SEK
AGKEA06L2NC, direktöppning, långsam åtgärd1 731 SEK
OMRON STI -

Säkerhetsspärrbrytare 2no 2nc 5a @ 100v

ModellArtikelPris (ex moms)
44534-0030AA2KBP8 017 SEK
OMRON STI -

Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 5a @ 100v

ModellArtikelPris (ex moms)
44501-0120AC2MMM-
RFQ
12

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?