CHICAGO HARDWARE Turnbuckles

Filter

CHICAGO HARDWARE -

Skruvkäft, galvaniserad

StilModellTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A03060 14-1 / 2 "5 / 16 "800 kg477 SEK
A03098 46"3 / 4 "5200 kg1 020 SEK
A03073 16"1 / 2 "2200 kg588 SEK
A03112 76"7 / 8 "7200 kg2 148 SEK
A03065 66"3 / 8 "1200 kg432 SEK
A03104 212 "3 / 4 "5200 kg1 170 SEK
A03126 412 "1"10,000 kg2 377 SEK
A03107 318 "3 / 4 "5200 kg1 346 SEK
CHICAGO HARDWARE -

Vridkrok, galvaniserad

StilModellTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A02160 94-1 / 2 "5 / 16 "700 lb.466 SEK
A02165 46"3 / 8 "1000 lb.297 SEK
A02173 96"1 / 2 "1500 lb.472 SEK
A02201 99"3 / 4 "3000 lb.919 SEK
A02226 212 "1"5000 kg1 618 SEK
A02190 612 "5 / 8 "2250 lb.904 SEK
A02193 718 "5 / 8 "2250 lb.1 747 SEK
CHICAGO HARDWARE -

Vridkroköga, aluminium

StilModellTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A05205 41-2 / 8 "8 / 32 "36 lb28 SEK
A05220 73"3 / 8-16 "144 lb95 SEK
CHICAGO HARDWARE -

Turnbuckles

StilModellMaterialTa uppTråd Dia.TypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A02605 51035 Varmvalsad stålkropp och beslag4"1 / 4 "Käke och öga500 kg370 SEK
B01255 31035 Kropp och beslag av varmvalsat stål4"1 / 4 "Öga och öga500 kg215 SEK
C04202 41035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"1-1 / 2 "Stubben slut21000 lb1 752 SEK
CHICAGO HARDWARE -

Spindelstoppsände

StilModellMaterialTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A04134 81035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"5 / 8 "3500 kg271 SEK
A04173 71035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"1"10,000 kg555 SEK
A04179 91035 Varmvalsat stålhus och stubbar18 "1"10,000 kg1 941 SEK
A04148 51035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"3 / 4 "5200 kg336 SEK
A04162 11035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"7 / 8 "7200 kg468 SEK
A04192 81035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"1-1 / 4 "14800 lb1 307 SEK
A04110 21035 Stålkropp, 1010 Hot Roll Steel Stub4-1 / 2 "5 / 16 "800 kg234 SEK
A04129 41035 Stålkropp, 1010 Hot Roll Steel Stub12 "1 / 2 "2200 kg379 SEK
CHICAGO HARDWARE -

Turnbuckle Jaw Eye, Galvanized

StilModellTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A02620 82"1 / 2 "2200 kg553 SEK
A02610 94-1 / 2 "5 / 16 "800 kg407 SEK
A02648 26"3 / 4 "5200 kg790 SEK
A02634 56"5 / 8 "3500 kg719 SEK
A02615 46"3 / 8 "1200 kg505 SEK
A02651 29"3 / 4 "5200 kg854 SEK
A02629 112 "1 / 2 "2200 kg590 SEK
A02654 312 "3 / 4 "5200 kg1 439 SEK
A02640 612 "5 / 8 "3500 kg797 SEK
A02676 512 "1"10,000 kg1 593 SEK
A02643 718 "5 / 8 "3500 kg1 895 SEK
A02657 418 "3 / 4 "5200 kg1 992 SEK
StilModellTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A01710 74-1 / 2 "5 / 16 "700 lb.366 SEK
A01715 26"3 / 8 "1000 lb.304 SEK
A01723 76"1 / 2 "1500 lb.477 SEK
A01729 912 "1 / 2 "1500 lb.516 SEK
A01765 712 "7 / 8 "3200 lb.1 256 SEK
A01757 218 "3 / 4 "3000 lb.1 734 SEK
CHICAGO HARDWARE -

Turnbuckle Eye

StilModellMaterialTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A01265 21037 Kropp och beslag av varmvalsat stål6"3 / 8 "1200 kg297 SEK
A01270 61038 Kropp och beslag av varmvalsat stål2"1 / 2 "2200 kg460 SEK
A01279 91041 Kropp och beslag av varmvalsat stål12 "1 / 2 "2200 kg537 SEK
A01284 31042 Kropp och beslag av varmvalsat stål6"5 / 8 "3500 kg436 SEK
A01287 41043 Kropp och beslag av varmvalsat stål9"5 / 8 "3500 kg863 SEK
A01290 41044 Kropp och beslag av varmvalsat stål12 "5 / 8 "3500 kg904 SEK
A01293 51045 Kropp och beslag av varmvalsat stål18 "5 / 8 "3500 kg1 207 SEK
A01298 01046 Kropp och beslag av varmvalsat stål6"3 / 4 "5200 kg1 069 SEK
A01301 71047 Kropp och beslag av varmvalsat stål9"3 / 4 "5200 kg1 209 SEK
A01304 81048 Kropp och beslag av varmvalsat stål12 "3 / 4 "5200 kg999 SEK
A01307 91049 Kropp och beslag av varmvalsat stål18 "3 / 4 "5200 kg1 834 SEK
A01318 51052 Kropp och beslag av varmvalsat stål18 "7 / 8 "7200 kg2 418 SEK
A01326 01054 Kropp och beslag av varmvalsat stål12 "1"10,000 kg2 303 SEK
CHICAGO HARDWARE -

Turnbuckle Eye Eye Aluminium 3 / 8-16 In

ModellArtikelPris (ex moms)
05120 0AF2ZAM96 SEK
CHICAGO HARDWARE -

Vridkrokskrok Aluminium 3 / 8-16

ModellArtikelPris (ex moms)
05320 4AF2ZBC65 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?