Wrot and Cast Copper Tube Fittings

Filter

NIBCO -

Klass 150 medföljande fläns

StilModellMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A771-LF 6201 psi6"13 959 SEK
A771-LF 5215 psi5"12 392 SEK
A771-LF 4235 PSI4"4 271 SEK
B771-LF 3254 psi3"2 899 SEK
A771-LF 21/2269 psi2.5 "2 812 SEK
A771-LF 2291 psi2"2 771 SEK
A771-LF 11/2327 psi1.5 "1 852 SEK
A771-LF 11/4351 psi1.25 "2 071 SEK
A771-LF 1395 psi1"1 547 SEK
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A603 3317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"3"1 848 SEK
A603 21 / 2336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "2.5 "1 246 SEK
A603 2364 psi @ 100 grader F.2.125 "2"2"373 SEK
A603 3 / 8779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "97 SEK
A603 1 / 4912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "89 SEK
A603 1 / 8912 psi @ 100 grader F.1 / 4 "1 / 8 "1 / 8 "122 SEK
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A712RLF-1121121327 psi1-5 / 8 "x 1-5 / 8" x 1 "1"1.5 "1 008 SEK
A712RLF-11411412351 psi1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1/2 "1 / 2 "1.25 "622 SEK
A712RLF-1141141351 psi1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1 "1"1.25 "691 SEK
A712RLF-1134395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 3/4 "3 / 4 "1"523 SEK
A712LF-1395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1 "1"1"643 SEK
A712RLF-1112395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1/2 "1 / 2 "1"493 SEK
A712RLF-343412466 psi7/8 "x 7/8" x 1/2 "1 / 2 "3 / 4 "302 SEK
A712LF-34466 psi7/8 "x 7/8" x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "287 SEK
A712RLF-121214577 psi5/8 "x 5/8" x 1/4 "1 / 4 "1 / 2 "200 SEK
A712LF-12577 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "189 SEK
NIBCO -

733-4 LF-serien, Union

StilModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris (ex moms)
A7334LF-12-C x MNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader till 200 grader F.1 / 2 "407 SEK
B7333LF-112-C x FNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grader till 200 grader F.1.5 "2 562 SEK
A7334LF-114-C x MNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grader till 200 grader F.1.25 "1 447 SEK
A7334LF-112-C x MNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grader till 200 grader F.1.5 "1 610 SEK
A7334LF-1Blyfri gjutna DZR-mässingC x MNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 grader till 400 grader F.1"1 291 SEK
C733-4-LF 2Gjutbrons med låg blyC x MNPT291 psi-2"-20 grader till 200 grader F.2"2 268 SEK
C733-4-LF 21/2Gjutbrons med låg blyC x MNPT269 psi-2.5 "-20 grader till 200 grader F.2.5 "7 541 SEK
D7334-LF 1/4Gjutbrons med låg blyC x MNPT623 psi-1 / 4 "-20 grader till 200 grader F.1 / 4 "483 SEK
D7334-LF 3/8Gjutbrons med låg blyC x MNPT623 psi-3 / 8 "-20 grader till 200 grader F.3 / 8 "457 SEK
NIBCO -

733-LF-serien, Union

StilModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A733-LF 2C x C291 psi--2"1 648 SEK
A733-LF 2 1/2C x C269 psi--2.5 "2 615 SEK
A733-LF 3C x C254 psi--3"6 574 SEK
B733LF-114C x C351 psi1.375 "-1.25 "998 SEK
B733LF-112C x C327 psi1.625 "-1.5 "1 399 SEK
C7333LF-12C x FNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "470 SEK
C7333LF-34C x FNPT466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "614 SEK
C7333LF-1C x FNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"1 132 SEK
C7333LF-114C x FNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "2 068 SEK
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A6072 3317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"944 SEK
A6072 21 / 2336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "667 SEK
A6072 2364 psi @ 100 grader F.2.125 "2"454 SEK
A6072 11 / 2408 psi @ 100 grader F.1.625 "1.5 "200 SEK
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A604 3317 psi @ 100 grader F.3-1 / 8 "x 3"3"3"1 203 SEK
A604 21 / 2336 psi @ 100 grader F.2-5/8" x 2-1/2"2.5 "2.5 "1 032 SEK
A604 1 1 / 2408 psi @ 100 grader F.1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "216 SEK
A604 11 / 4439 psi @ 100 grader F.1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "281 SEK
A604 1494 psi @ 100 grader F.1-1 / 8 "x 1"1"1"119 SEK
A604 3 / 4582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "69 SEK
A604 1 / 2722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "29 SEK
A604 3 / 8779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "3 / 8 "72 SEK
A604 1 / 4912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "1 / 4 "132 SEK
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A607LT 21/2336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "1 015 SEK
A607LT 1/2722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "77 SEK
NIBCO -

611-serien, utslagsplats

StilModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A611C X C X C336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "746 SEK
B611 5 / 8C X C X C505 psi @ 200 grader F.3 / 4 "5 / 8 "129 SEK
B611 3 / 16C X C X C729 psi @ 200 grader F.5 / 16 "3 / 16 "98 SEK
A611 3C X C X C317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"1 809 SEK
C611R 3x3x21/2C X C X C317 psi @ 100 grader F.3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8"3 "x 3" x 2-1 / 2 "1 021 SEK
A611 4C X C X C293 psi @ 100 grader F.4.125 "4"2 761 SEK
B611 5 / 16C X C X C623 psi @ 200 grader F.7 / 16 "5 / 16 "85 SEK
B611 2C X C X C291 psi @ 200 grader F.2.125 "2"505 SEK
B611 7 / 8C X C X C395 psi @ 200 grader F.1"7 / 8 "317 SEK
D6112 1 / 2C x FTG x C577 psi @ 200 grader F.5/8 "x 1/2" x 5/8 "1 / 2 "79 SEK
D6112 3 / 4C x FTG x C466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "3 / 4 "119 SEK
NIBCO -

Dwv test Tee gjuten brons 2 x 2 tum 2-1/8

ModellArtikelPris (ex moms)
814 2AC6WKU963 SEK
NIBCO -

Dwv P-fälla med ren utgjuten brons

ModellArtikelPris (ex moms)
884 11/2AC6WKZ1 035 SEK
NIBCO -

Dwv 90 armbåge Long Radius Wrot koppar

ModellArtikelPris (ex moms)
907LT 11/2AC8FLL347 SEK
NIBCO -

Venturi Wrot Copper Ftg 3/4 tum 7/8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
621 3/4AC8FTV70 SEK
NIBCO -

Minskande hanadapter C x Mnpt 3/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
704R-LF 3/4X11/4AD3MMF519 SEK
NIBCO -

Reducerande kors Lågt blygjutet brons

ModellArtikelPris (ex moms)
735-LF 1/2AD3MPK258 SEK
NIBCO -

Dwv spoladapter gjuten brons C x Mnpt

ModellArtikelPris (ex moms)
802C 11/2AC6WKG375 SEK
NIBCO -

Lång radie reducerande armbåge 90 C x C

ModellArtikelPris (ex moms)
607LTR 1/2x1/4AB3WHK155 SEK
NIBCO -

Slangadapter gjuten brons C x slang 1/2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
704H 1/2AC6WHE130 SEK
NIBCO -

Minska Wye gjutet brons C x C x C

ModellArtikelPris (ex moms)
810R 2X2X11/2AC6WKQ744 SEK
NIBCO -

Hängrem, Wrot Koppar

ModellArtikelPris (ex moms)
9210500BU4PWH1 097 SEK
Se detaljer
NIBCO -

Stub-Out med lågklackat inlopp, 1/2 x 8 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
9194550BU4NAY93 SEK
Se detaljer
1...8910

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?