APPROVED VENDOR Kolskruv med fin sexkantskruv


Filter
StilModellDia./ trådstorlekDiameterFinishGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetBevisbelastningPris (ex moms)
A
U04160.050.0100
1/2 "-201 / 2 "Enkel85 / 16 "-1"-327 SEK
B
U04360.050.0850
1/2 "-201 / 2 "Gul zinkpläterad85 / 16 "-8.5 "-504 SEK
C
U01062.025.0087
1/4 "-281 / 4 "Zink-pläterad55 / 32 "-7 / 8 "-287 SEK
D
U01060.025.0800
1/4 "-281 / 4 "Enkel55 / 32 "-8"-126 SEK
E
U01062.025.0700
1/4 "-281 / 4 "Zink-pläterad55 / 32 "-7"-269 SEK
F
U04160.025.0325
1/4 "-281 / 4 "Enkel85 / 32 "-3.25 "-388 SEK
G
U01062.025.0375
1/4 "-281 / 4 "Zink-pläterad55 / 32 "-3.75 "-387 SEK
G
U01062.025.0325
1/4 "-281 / 4 "Zink-pläterad55 / 32 "-3.25 "-314 SEK
H
U04360.075.1200
3/4 "-163 / 4 "Gul zinkpläterad815 / 32 "-12 "-1 640 SEK
I
U01060.075.0700
3/4 "-163 / 4 "Enkel515 / 32 "-7"-536 SEK
H
U04360.075.0850
3/4 "-163 / 4 "Gul zinkpläterad815 / 32 "-8.5 "-1 143 SEK
J
U04360.075.0100
3/4 "-163 / 4 "Gul zinkpläterad815 / 32 "-1"-481 SEK
H
U04360.075.0950
3/4 "-163 / 4 "Gul zinkpläterad815 / 32 "-9.5 "-1 267 SEK
I
U01060.075.0900
3/4 "-163 / 4 "Enkel515 / 32 "-9"-682 SEK
K
U04360.037.0375
3/8 "-243 / 8 "Gul zinkpläterad815 / 64 "-3.75 "-540 SEK
L
U04160.037.0800
3/8 "-243 / 8 "Enkel815 / 64 "-8"-334 SEK
L
U04160.037.0650
3/8 "-243 / 8 "Enkel815 / 64 "-6.5 "-409 SEK
M
U01062.037.0650
3/8 "-243 / 8 "Zink-pläterad515 / 64 "-6.5 "-490 SEK
E
U01062.037.0800
3/8 "-243 / 8 "Zink-pläterad515 / 64 "-8"-299 SEK
H
U04360.062.1100
5/8 "-185 / 8 "Gul zinkpläterad813 / 32 "-11 "-1 171 SEK
H
U04360.062.0850
5/8 "-185 / 8 "Gul zinkpläterad813 / 32 "-8.5 "-927 SEK
N
U01060.062.0900
5/8 "-185 / 8 "Enkel513 / 32 "-9"-655 SEK
N
U01060.062.1000
5/8 "-185 / 8 "Enkel513 / 32 "-10 "-720 SEK
O
U01062.062.0900
5/8 "-185 / 8 "Zink-pläterad513 / 32 "-9"-882 SEK
O
U01062.062.1000
5/8 "-185 / 8 "Zink-pläterad513 / 32 "-10 "-991 SEK
H
U04360.062.0950
5/8 "-185 / 8 "Gul zinkpläterad813 / 32 "-9.5 "-945 SEK
P
U04360.031.0700
5/16 "-245 / 16 "Gul zinkpläterad813 / 64 "-7"-409 SEK
Q
U04360.031.0375
5/16 "-245 / 16 "Gul zinkpläterad813 / 64 "-3.75 "-380 SEK
R
U01060.031.0350
5/16 "-245 / 16 "Enkel513 / 64 "1 / 2 "3.5 "85,000 psi664 SEK
S
U04360.087.0850
7/8 "-147 / 8 "Gul zinkpläterad835 / 64 "-8.5 "-358 SEK
T
U01062.087.0700
7/8 "-147 / 8 "Zink-pläterad535 / 64 "-7"-201 SEK
U
U04160.150.0300
131.5 "Enkel81 5 / 16 "-3"-529 SEK
V
U04360.125.0200
131.25 "Gul zinkpläterad825 / 32 "-2"-416 SEK
W
U04360.112.0250
131.125 "Gul zinkpläterad811 / 16 "-2.5 "-1 206 SEK
X
U01060.125.0700
131.25 "Enkel525 / 32 "-7"-428 SEK
W
U04360.150.0300
131.5 "Gul zinkpläterad81 5 / 16 "-3"-1 068 SEK
Y
U04160.125.0200
131.25 "Enkel825 / 32 "-2"-1 027 SEK
Z
U04160.112.1000
131.125 "Enkel811 / 16 "-10 "-756 SEK
A1
M04160.080.0040
M8-1M8Enkelklass 10.95.3mm13mm40mm940 N/mm-kvm.922 SEK
B1
M04170.080.0016
M8-1M8Enkelklass 10.95.3mm-16mm940 N/mm-kvm.612 SEK
C1
M04160.080.0090
M8-1M8Enkelklass 10.95.3mm13mm90mm940 N/mm-kvm.918 SEK
D1
M04170.100.0050
M10 x 1.25M10Enkelklass 10.96.4mm-50mm940 N/mm-kvm.841 SEK
A1
M04160.100.0040
M10 x 1.25M10Enkelklass 10.96.4mm-40mm940 N/mm-kvm.678 SEK
C1
M04160.100.0120
M10 x 1.25M10Enkelklass 10.96.4mm-120mm940 N/mm-kvm.1 094 SEK
D1
M04170.120.0050
M12 x 1.5M12Enkelklass 10.97.5mm-50mm940 N/mm-kvm.1 346 SEK
E1
M01060.140.0120
M14 x 1.5M14Enkelklass 8.88.8mm22mm120mm640 N/mm-kvm.1 842 SEK
F1
M04170.160.0080
M16 x 1.5M16Enkelklass 10.910mm-80mm940 N/mm-kvm.810 SEK
G1
M01070.240.0050
M24-1.5M24Enkelklass 8.815mm-50mm660 N/mm-kvm.88 SEK
H1
M01060.240.0090
M24-1.5M24Enkelklass 8.815mm-90mm660 N/mm-kvm.73 SEK
G1
M01070.240.0060
M24-1.5M24Enkelklass 8.815mm-60mm660 N/mm-kvm.93 SEK
H1
M01060.240.0100
M24-1.5M24Enkelklass 8.815mm-100mm660 N/mm-kvm.76 SEK
F1
M04170.240.0060
M24-1.5M24Enkelklass 10.915mm36mm60mm940 N/mm-kvm.2 617 SEK
G1
M01070.240.0070
M24-1.5M24Enkelklass 8.815mm-70mm660 N/mm-kvm.105 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?