LEESON Bromsmotorer

50/60 Hz bromsmotorer med Stearns högcykelbromsar för att stoppa motorn direkt; idealisk för applikationer som kräver snabba svarstider Kom utrustad med TENV / TEFC / DP-hölje för att förhindra att föroreningar tränger in

Filter

Leeson bromsmotorer är elektriska motorer utrustade med inbyggda bromsar för exakt kontroll av motorrörelser och säkerhetsmekanismer. Dessa motorer används i transportörsystem, materialhantering...Läs mer
LEESON -

Bromsmotorer, enfas, TENV/TEFC, C Face With Base

StilModellSmörjningDesignaKapslingEffektfaktorServicefaktorAxel Dia.TypRamPris (ex moms)
A111950.00Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C19 838 SEK
B111951.00Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C23 809 SEK
C114165.00Polyrex EMLTENV541.155 / 8 "CN56C12 342 SEK
D114167.00Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C22 546 SEK
E121815.00Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC19 644 SEK
F121816.00KONTROLLERALTEFC861.07 / 8 "KF145TC34 672 SEK
LEESON -

White Duck Washguard Bromsmotorer, TENV/TEFC, C Face Less Base

StilModellAxel Dia.DesignaKapslingTypRamFulllastförstärkareHPkWPris (ex moms)
A116463.005 / 8 "BTENVTN56C2.0-1.8 / 91/2. 3722 472 SEK
B119485.005 / 8 "BTENVTN56C3-2.8 / 1.41. 7525 083 SEK
C122194.007 / 8 "BTEFCTF145TC4.6-4.8 / 2.41.51.1241 686 SEK
D122196.007 / 8 "CTEFCTF145TC6-5.8 / 2.921.4937 150 SEK
LEESON -

High Cycle bromsmotorer, trefas, TENV, C Face Mindre bas

StilModellTypFulllastförstärkareHPkWSmörjningFörpackningEffektfaktorServicefaktorPris (ex moms)
A119566.00TN31. 75Polyrex EMF791.157 117 SEK
B117698.00TTS1.61/20.37KONTROLLERAB721.06 668 SEK
LEESON -

Washdown AC-motorer

StilModellArtikelPris (ex moms)
A141427.00Bromsmotor50 003 SEK
B122197.00Bromsmotor39 039 SEK
C116466.00Bromsmotor18 586 SEK
D119462.00Jetpumpmotor17 342 SEK
D119458.00Jetpumpmotor16 969 SEK
E141273.00Pumpmotor87 649 SEK
E141275.00Pumpmotor90 437 SEK
F141276.00Pumpmotor65 389 SEK
G141358.00Pumpmotor67 566 SEK
H194011.00Washdown-motor179 263 SEK
H194013.00Washdown-motor222 678 SEK
I117497.00Washdown-motor12 789 SEK
H194012.00Washdown-motor221 671 SEK
J114637.00Washdown-motor14 522 SEK
K141268.00Washdown-motor36 700 SEK
L191202.00Washdown-motor12 684 SEK
M122206.00Washdown-motor39 279 SEK
N191207.00Washdown-motor21 810 SEK
O191204.00Washdown-motor13 780 SEK
L191205.00Washdown-motor13 167 SEK
P119974.00Washdown-motor31 062 SEK
Q191575.00Washdown-motor23 789 SEK
H194008.00Washdown-motor162 782 SEK
R132204.00Washdown-motor43 988 SEK
S117179.00Washdown-motor16 983 SEK
LEESON -

Premium Duck Washguard bromsmotorer, trefas, TENV, C Face med bas

StilModellFulllastförstärkareHPArtikelkWEffektfaktorPris (ex moms)
A116483.001.7-1.6 / 81 / 2 / 1 / 3Bromsmotor37 / 24674 / 7086 599 SEK
B119785.003-2.8 / 1.41 / 3 / 4Washdown-motor75 / 5677.7 / 75115 522 SEK
LEESON -

White Duck Washguard Bromsmotorer, TENV/TEFC, C Face With Base

StilModellRPMKapslingRamAxel Dia.TypFulllastförstärkareHPHzPris (ex moms)
A122193.001800TENV143TC7 / 8 "TN2.8 / 1.416031 797 SEK
B119486.001800TENV56HC5 / 8 "TN3-2.8 / 1.416028 534 SEK
A122195.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF4.6-4.8 / 2.41 1/2 / 150/6043 892 SEK
LEESON -

Bromsmotorer, trefas, TEFC, C Face Less Base

StilModellkWDesignaKapslingFörpackningEffektfaktorRPMAxel Dia.TypPris (ex moms)
A114158.00. 246-TENVB6618005 / 8 "TN11 967 SEK
B114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF13 018 SEK
C114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF21 425 SEK
D122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF27 553 SEK
E119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF32 034 SEK
F122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF35 753 SEK
G119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF30 763 SEK
H122253.001.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF36 736 SEK
I141309.005.6 / 7.5BTEFCF77 / 791800 / 1500-TF54 461 SEK
J141308.005.60ATEFCF71.71800-TF42 996 SEK
LEESON -

Bromsmotorer, trefas, droppsäker, C Face Mindre bas

StilModellEffektfaktorDesignaRamRPMServicefaktorAxel Dia.SpänningFulllastförstärkarePris (ex moms)
A114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.115 528 SEK
B116766.0064 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.818 071 SEK
C114157.0065B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.414 383 SEK
D122241.0075.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.221 692 SEK
LEESON -

Bromsmotorer, trefas, TENV/TEFC, stel bas

StilModellEffektfaktorRamFulllastförstärkareRPMAxel Dia.SpänningHPHzPris (ex moms)
A122245.0060145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 46016025 132 SEK
B114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/46014 959 SEK
C122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/6020 039 SEK
D119561.0068.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 46016017 817 SEK
E122247.0075.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/6031 876 SEK
F140636.0077 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/6046 463 SEK
LEESON -

Bromsmotorer, trefas, TEFC, C Face With Base

StilModellMotorskyddKapslingRamFörpackningEffektfaktorRPMServicefaktorAxel Dia.Pris (ex moms)
A110670.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "13 232 SEK
B114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "19 978 SEK
C140639.00-TEFC215TCF77 / 721800 / 15001.15-54 823 SEK
D110669.00-TENVC56CB6618001.155 / 8 "11 793 SEK
E110671.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "15 481 SEK
F119563.009700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "27 953 SEK
G122250.009700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "31 883 SEK
H122248.009700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "19 021 SEK
I122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "29 305 SEK
LEESON -

C6T17DB48C Allmän motor

ModellArtikelPris (ex moms)
114164.00AJ2QMW15 253 SEK

Funktioner

  • Dessa bromsmotorer har Stearns högcykelbromsar för att stoppa motorn omedelbart.
  • De är utrustade med TENV / TEFC / DP kapslingar för att förhindra inträngning av föroreningar.
  • Leeson 3-fas droppsäkra bromsmotorer har en manuell avstängningsfrigöring för användaren i händelse av strömavbrott. Deras droppsäkra höljen garanterar skydd mot damm, vatten och luftburna föroreningar. Dessa NEMA Design B-enheter erbjuder premiumklass B/F-isolering för temperaturkontroll. De har kontinuerlig drift vid hastigheter upp till 1800 rpm.
  • Leeson washguard bromsmotorer har en C-yta med en basdesign för enkel installation och inriktning med den drivna utrustningen. Basen ger stabilitet och stöd vid montering. De erbjuder Polyrex EM-smörjning för att motstå olje- och vattenläckage vid temperaturer upp till 40 grader C.

Arbetsmekanism

  • När motorn drivs kopplas bromsen ur, vilket gör att motorn fungerar som vanligt.
  • När strömmen bryts eller reduceras aktiveras en elektromagnetisk spole i motorn, vilket skapar ett magnetfält som attraherar bromsarmaturen och effektivt kopplar in bromsen.
  • Denna åtgärd genererar friktion mellan bromsbeläggen och rotorn, vilket gör att motorn stannar snabbt.
  • Detta bromssystem förbättrar säkerheten och precisionen i maskiner och utrustning där kontrollerat stopp och hållning av laster är avgörande.

Vanliga frågor

Kommer dessa motorer med termiskt motorskydd?

Leeson bromsmotorer har termiskt skydd för att förhindra överhettning, vilket förbättrar motorns livslängd och säkerhet.

Hur väljer jag rätt Leeson-bromsmotor för min applikation?

Viktiga faktorer inkluderar hästkrafter, ramstorlek, spänning och specifika krav.

Hur underhåller man dessa Leeson bromsmotorer?

  • Utför regelbundna visuella inspektioner för att identifiera slitage eller skador.
  • Håll motorn och omgivningen rena för att förhindra överhettning.
  • Kontrollera och justera bromsmekanismen för korrekt funktion.
  • Övervaka motorns driftstemperatur för att förhindra överhettning.
  • Inspektera och dra åt elektriska anslutningar för att förhindra fel.
  • Kör motorn inom specificerade miljöförhållanden.
  • Kontrollera om det finns överdriven vibration och se till att den är korrekt inriktad.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?