WESCO

Sedan 1922 har Wesco Industrial Products designat och tillverkat utrustning för hantering, lyft och frakt av hög kvalitet. Wescos omfattande produktkatalog inkluderar handtruckar, trappklättringsverktyg, lyftbord, tiltvagnar, lådbilar och trumlyftare, dispensrar, ställ och dockor. Läs mer

Filter

Materialhantering

Fleet och fordonsunderhåll

Pumps

Kraftöverföring

Pneumatik

Labtillbehör

Vattensystem

Säkerhet

Belysning

Handverktyg

Möbelgästfrihet och matservice

hårdvara

Materialhantering Filter

Hoppers och Cube TrucksVisa alla

  • Kubbilar

    Har en kubdesign för att bära laster upp till 600 lb; utrustad med pneumatiska / polyuretanhjul för enkel förflyttning. Finns i blå, grå, röd, vit och gul färgvarianter för enkel identifiering av material

  • Tilt lastbilar

Remmar och slipsarVisa alla

  • Laststänger och ringar

    Laststänger / bågar / däcksbommar utformade för att säkra laster upp till 3000 lb i pickup-lastbilar och släpvagnar och förhindra växling. Har gummifotkuddar för att skydda lastbilens sidor och håller stången på plats medan du justerar. Kan justeras i längder från 80 till 139 tum

12

Om WESCO

Wesco handtruckar finns tillgängliga i manuella, motordrivna, cabriolet och trappklättringsvarianter med en robust aluminium/stål/järnkonstruktion för att lyfta upp till 1800 lb last, inklusive keramiska plattor, cementblock och gasflaskor. För att snabbt och säkert lyfta, transportera och dispensera innehållet i tunga fat erbjuder Wesco manuella och batteridrivna trumlyftare och dispensrar i varianter under kroken, sling och gaffelmonterade med en maximal lastkapacitet på 3000 lb. Wesco tillverkar också StairKing handtruckar för att flytta laster upp och ner för sluttande ytor eller trappor. Dessa motoriserade trappklättringsenheter har lättviktsramar i legering, svetsad I-balkkonstruktion och en positiv spärrmekanism med automatisk återspolning. Välj från ett brett utbud av denna utrustning och tillhörande tillbehör i olika dimensioner och lagringskapaciteter på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Wescos MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Dayton, Vestil och Valley Craft modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Wesco-produkter tillgängliga. Kunder kan också korsrefera de flesta produkter med de sista 5 siffrorna i modellnumren.

Frakt & Leverans

Wescos trumhanteringsutrustning är stor och tung i storleken, kräver därför noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras de med flygfrakt och inte med kurirförsändelser för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en handtruck och en apparatdolly?

Dollies kräver att föremål lyfts på dem, medan handtruckar kan glida under laster.

Hur kan man ersätta Wesco hydrauliska lyftare?

  • Förbered toppen av motorn och ta bort ventilkåporna.
  • Flytta cylindern till mitten av motorns topp.
  • Rengör grenrörets packningar och ta bort den gamla hydrauliska lyftaren genom att lossa den.
  • Placera den nya hydrauliska lyftaren på plats och skruva fast den.

Äger Wesco Anixter?

Anixter är en del av Wesco. Tillsammans har de levererat el-, kommunikations-, nätverks- och säkerhetslösningar till sina kunder.

Var har Wesco sitt huvudkontor?

Wesco har sitt huvudkontor i Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

Vilken utrustning används för att lyfta pallar?

Wesco pallvagnar eller palllyftar, även känd som jiggers eller hundar, är kanske den mest använda pallhanteringsutrustningen för lager och lager. Dessa palldomkrafter är designade för att transportera, flytta och stapla pallar.

Uppfyller Wesco några standarder?

Wescos produkter är certifierade enligt ISO 9001:2000, UR och UL 508 för att leverera tillförlitlig service och högsta användarsäkerhet.

Varumärkesexklusiva produkter