HONEYWELL Säkerhetsspärrbrytare

Säkerställ säkerheten genom att avbryta strömförsörjningen till maskinen när skyddsdörren eller åtkomstpanelen öppnas. Har ett robust metallhölje, IP66/67 kapslingsskydd och gängmontering för flerpoliga konfigurationer. Tillgänglig som ställdon i rullspaks-, nyckel- och stiftkolvstil.

Filter

StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
AGKEA03L1NO, 1NC, direktöppning, långsam åtgärd, paus före fabrikat1 748 SEK
AGKEA06L2NC, direktöppning, långsam åtgärd1 731 SEK
StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
AGKBA16L61NO, 3NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A3007 819 SEK
AGKBA14L62NO, 2NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A3007 873 SEK
StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
AGKBA3L71NO, 1NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A6004 363 SEK
AGKBA1L71NO, 1NC, Snap Action, NEMA A6006 413 SEK
AGKBA14L72NO, 2NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A3005 467 SEK
AGKBA10L74NC, Slow Action, NEMA A3005 829 SEK
StilModellKabellängdAnslutningstypPris (ex moms)
AGKMB236.6ft.30 "x 60"2 314 SEK
AGKMB339.8ft.9.8 fot återvändig kabel2 819 SEK
HONEYWELL -

Säkerhetslåsbrytare med flera inmatningsnycklar (rak, 90 grader eller fjädernyckel)

StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
AGKNA211NO, 1NC, direktöppning, långsam åtgärd2 185 SEK
BGKNA303NC, direktöppning, långsam åtgärd2 315 SEK
HONEYWELL -

Säkerhetsspärrbrytare

StilModellArtikelDifferentiell resaStälldonets längdBody MaterialHöjdIP-värdeMovementNEMA-betygPris (ex moms)
AGKEA01LSäkerhetsspärrbrytare med dubbla nycklar--termoplast3.61 "66-1, 12, 131 722 SEK
BGSAA01BSäkerhetsspärrbrytare11mm1.48 "ledig positionGjutning av zink3.23 "67Förkörning - 20 mm, Differentiell körning - 11 mm, Positiv öppning - 56 mm, Helkörning - 85 grader1, 4, 12, 133 351 SEK
CGSAA22CSäkerhetsspärrbrytare12mm1.99 "ledig positionGjutning av zink3.23 "67Förkörning - 20 mm, Differentiell körning - 12 mm, Positiv öppning - 56 mm, Helkörning - 85 grader1, 4, 12, 138 360 SEK
DFF5-21-DC-03Säkerhetsspärrbrytare--ABS-67--3 277 SEK
EGSAA01A1BSäkerhetsspärrbrytare12 grader1.5 "Gjutning av zink3.23 "67Förresa - 20 mm, Positiv öppning - 32 mm, Full resa - 85 grader1, 4, 12, 133 760 SEK
DFF5-21-DC-10Säkerhetsspärrbrytare--ABS-67--4 970 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?