TE CONNECTIVITY Skarvsatser

Används för att ansluta två kablar på ett säkert sätt med minimal fogförlust för användning i kommersiella belysningstillämpningar. Funktionskontakter för isoleringsförskjutning för att säkerställa snabb anslutning till strömanslutning och kran för enkel och snabb installation Finns i blå & bruna färgvarianter

Filter

StilModellTotal längdPris (ex moms)
A72-N17.1 "1 261 SEK
A72-N210.5 "1 760 SEK
A72-N315.4 "3 211 SEK
A72-N415.6 "6 173 SEK
A72-N520.3 "9 315 SEK
A72-N625 "20 766 SEK
StilModell
ALAJSKB
RFQ
ALAJSKG
RFQ
ALAJSK
RFQ
ALAJSKW
RFQ
3M -

Skarvsatser

StilModellTrådområdeFärgMaterialMax. Temp.Max. SpänningTotal längdTemp. RäckviddSpänningsvärdePris (ex moms)
A53032 AWG till 250 kcmilSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V5.3 "Upp till 194 grader F.1000V2 232 SEK
A53024 till 1/0 AWGSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V4.2 "Upp till 194 grader F.1000V1 582 SEK
A53044/0 AWG till 500 kcmilSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V6.7 "Upp till 194 grader F.1000V2 508 SEK
A530112 till 4 AWGSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V4"Upp till 194 grader F.1000V1 382 SEK
A530016 till 12 AWGSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V2.1 "Upp till 194 grader F.1000V868 SEK
BDBR/Y-6 (KIT)18 till 10 AWGGulpolypropylen221 grader F600 V4"Upp till 221 grader F.600V121 SEK
HOFFMAN -

Butt Splice Kit

StilModell
ALBSKG
RFQ
BLBSKW
RFQ
ALBSKB
RFQ
HOFFMAN -

Justerbara rumpskarvsatser

StilModell
ALABSK
RFQ
ALABSKG
RFQ
ALABSKB
RFQ
BLABSKW
RFQ
3M -

Skarvsatser för motorledning Pigtail

StilModellBultlängdTotal längdTrådområdePris (ex moms)
A53241 1 / 2 "11.5 "4/0 till 500 kcmil9 798 SEK
A53231 1 / 4 "10 "2 till 250kcmil7 763 SEK
B53211 / 2 "8"10 till 4 AWG5 265 SEK
A53223 / 4 "9"4 till 1/0 AWG6 352 SEK
IDEAL -

Underjordisk skarvsats

StilModellTotal längdTrådområdePris (ex moms)
A46-4019"2 till 8 AWG253 SEK
B46-40313.5 "1/0 till 250 MCM575 SEK
C46-40214.5 "1/0 till 4 AWG331 SEK
HOFFMAN -

Skarvsatser

StilModell
AQTPBNWK
RFQ
AQTPBNWKBLK
RFQ
HOFFMAN -

Junction Splice Kit

StilModell
ALJSK
RFQ
ALJSKB
RFQ
ALJSKG
RFQ
BLJSKW
RFQ
StilModellBultlängdMax. SpänningTotal längdSpänningsvärdeTrådområdePris (ex moms)
A53191 1 / 2 "8000V13 "10004/0 till 500 kcmil6 948 SEK
A53341 1 / 2 "8000V18 "5/8 kV4/0 till 500 kcmil11 576 SEK
A53141 1 / 4 "1000V12 "10004/0 till 500 kcmil3 362 SEK
A53181 1 / 4 "8000V11 "10002 till 250kcmil4 615 SEK
A53331 1 / 4 "8000V16 "5/8 kV2 till 250kcmil9 670 SEK
A53131"1000V9"10002 till 250kcmil2 583 SEK
A53161 / 2 "8000V8"100010 till 4 AWG2 845 SEK
A53311 / 2 "8000V11 "5/8 kV10 till 4 AWG6 811 SEK
A53173 / 4 "8000V9.5 "10004 till 1/0 AWG3 294 SEK
A53323 / 4 "8000V13 "5/8 kV4 till 1/0 AWG7 635 SEK
A53123 / 4 "1000V9"10004 till 1/0 AWG2 163 SEK
StilModellBultlängdTotal längdTrådområdePris (ex moms)
A85-101.75 "5"4 AWG794 SEK
A85-143.25 "8"2/0 till 4/0 AWG1 225 SEK
A85-163.75 "8"4/0 till 250 kcmil2 054 SEK
BURNDY -

UGSKIT-seriens underjordiska skarvsats

Burndy UGSKIT-seriens underjordiska skarvsatser används för att skarva eller skarva underjordiska kablar i kraftverk, telekommunikation och industriella tillämpningar. Dessa kit inkluderar en standard Ams skarv/reducerare och två tunga värmekrymphylsor. Ams-skarven är gjord av förtennad aluminium som ger lågt kontaktmotstånd och minskar effekten av galvanisk korrosion. Den är kompatibel med aluminium- och kopparledare och kan installeras med vanliga installationsverktyg. Värmekrymphylsor med tunga väggar är fodrade med ett lim, vilket ger en läckagesäker anslutning och motstår nötning som kan uppstå vid nedgrävning.

StilModellHexstorlekMin. SpänningTotal längd
AUGSKIT2--1.380 "
RFQ
AUGSKIT81 / 2 "-40 kg
RFQ
BUGSKIT2505 / 16 "-0.56
RFQ
3M -

Harts sammansatt skarvkit

StilModellMaterialMax. SpänningTotal längdSpänningsvärdeTrådområdePris (ex moms)
A85-12Harts1,000 V7"1000V1 till 2/0 AWG1 146 SEK
A82-B1NHarts #4N5,000 V4.5 "5000V4 till 2 AWG1 591 SEK
A82-A2NHarts #4N5,000 V11.875 "5000V2 till 3/0 AWG1 751 SEK
A82-A1NHarts #4N5,000 V4.5 "5000V10 till 2 AWG1 051 SEK
A90-B1NHarts #4N1,000 V8"1000V1/0 till 2/0 AWG1 609 SEK
A82-F1Harts med plast EPDM -gummimögel1,000 V8"1000V6 till 1/0 AWG1 867 SEK
B5384Harts med plast EPDM -gummimögel8,000 V14.5 "5000V till 8000V4/0 AWG till 500 kcmil16 993 SEK
B5382Harts med plast EPDM -gummimögel8,000 V12 "5000V till 8000V4 till 1/0 AWG12 629 SEK
A82-F2Harts med plast EPDM -gummimögel1,000 V12 "1000V2/0 till 4/0 AWG2 718 SEK
B5383Harts med plast EPDM -gummimögel8,000 V13.2 "5000V till 8000V2 AWG till 250 kcmil15 388 SEK
B5311Harts med plast EPDM -gummimögel1,000 V4"1000V10 till 4 AWG1 653 SEK
B5381Harts med plast EPDM -gummimögel8,000 V11.8 "5000V till 8000V10 till 4 AWG12 067 SEK
RAYCHEM -

Krympkran 4/0 - 500 Awg 600v Pk10

ModellArtikelPris (ex moms)
CRSM-CT-84/20-250AG3UHQ4 418 SEK
3M -

Pottförening 8 Awg

ModellArtikelPris (ex moms)
2136AB8HWY1 163 SEK
BURNDY -

Skarvsatser 8 till 2 AWG 194F Svart 600V

ModellArtikelPris (ex moms)
AGSKIT2AG9RUZ230 SEK
IDEAL -

Uf Splice Kit 14-8 Awg

ModellArtikelPris (ex moms)
46-400AB8AJC327 SEK
ALL GEAR -

Skarvsats, 1/4 upp till 1 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
PSPLICINGKITCJ6PUK1 647 SEK
Se detaljer
HOFFMAN -

Butt Splice Kit, Stål

ModellArtikelPris (ex moms)
LBSKCH8MLJ-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?