BRADY Ventilblockeringsenheter

Filter

BRADY -

Kulventillåsningsanordningar

StilModellArtikelPris (ex moms)
A151749Kulventilspärr802 SEK
B151748Kulventilspärr591 SEK
C121541Kulventilspärr1 301 SEK
D175644Lockout-enhet505 SEK
BRADY -

Spärr för ventilventil, polypropen

StilModellFärgPassar handtagets storlekHöjdMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.Temp. RäckviddBreddPris (ex moms)
A65588Blå6-1 / 2 "till 10"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-1 039 SEK
B65586Blå2-1 / 2 "till 5"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-430 SEK
C65585Blå--13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-280 SEK
D65587Blå5 "till 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-835 SEK
E65589Blå10 "till 13"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-1 447 SEK
F65596Grön2-1 / 2 "till 5"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-642 SEK
G65598Grön6-1 / 2 "till 10"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-1 024 SEK
H65599Grön10 "till 13"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-2 185 SEK
I65597Grön5 "till 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-636 SEK
J65595Grön1 "till 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-278 SEK
K65564Red10 "till 13"14.25 "13 / 8 "-25 grader till 200 grader F.14.25 "1 868 SEK
K65561Red2-1 / 2 "till 5"5.75 "13 / 8 "-25 grader till 200 grader F.5.75 "513 SEK
L64057Red1 "till 6-1 / 2"7"49 / 32 "-13 grader till 194 grader F.8"715 SEK
K65560Red1 "till 2-1 / 2"3"13 / 8 "-25 grader till 200 grader F.3"347 SEK
K65562Red5 "till 6-1 / 2"7.25 "13 / 8 "-25 grader till 200 grader F.7.25 "763 SEK
K65563Red6-1 / 2 "till 10"11 "13 / 8 "-25 grader till 200 grader F.11 "875 SEK
M65590Gul1 "till 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-305 SEK
N65591Gul2-1 / 2 "till 5"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-422 SEK
O65593Gul6-1 / 2 "till 10"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-924 SEK
P65594Gul10 "till 13"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-1 997 SEK
Q65592Gul5 "till 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-613 SEK
BRADY -

Kulventilspärr, polypropen

StilModellBreddFärgPassar handtagets storlekPassar rörstorlekHöjdLängdMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.Pris (ex moms)
ABS08A-GN-Grön-2 "till 8"--121 / 64 "1 217 SEK
BBS07A-RD3.2 "Red1 "till 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "540 SEK
CBS07A-BU3.2 "Blå1 "till 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "540 SEK
DBS07A-GN3.2 "Grön1 "till 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "540 SEK
EBS07A-YW3.2 "Gul1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "540 SEK
FBS08A-BU4.5 "Blå2 "till 8"2 "till 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 103 SEK
GBS08A-YW4.5 "Gul2 "till 8"2 "till 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 103 SEK
HBS08A-RD4.5 "Red2 "till 8"2 "till 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 103 SEK
BRADY -

Spärranordningar för grindventiler

StilModellPris (ex moms)
A1486471 903 SEK
B1455852 264 SEK
C145581431 SEK
D145583869 SEK
E1486481 062 SEK
F1455841 087 SEK
G145582726 SEK
H1486462 351 SEK
BRADY -

Spärrarm, stål / nylon

StilModellPassar handtagets storlekHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A65402Upp till 1 "B x 0.6" tjocklek6.2 "5.5 "2.1 "613 SEK
B65403Upp till 1.6 "B x 1.1" tjocklek7.15 "7.7 "2.5 "640 SEK
BRADY -

Kulventilspärr, plast

StilModellPassar rörstorlekMax. VentilhandtagstjocklekPris (ex moms)
ASD021 "till 2-1 / 2"2.5 "466 SEK
BSD042-1 / 2 "till 5"5"640 SEK
BRADY -

Kulventilspärr, stål

StilModellBreddPassar handtagets storlekPassar rörstorlekHöjdLängdMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.Temp. RäckviddPris (ex moms)
A656922"1/4 "till 1"1/4 "till 1"5"3.5 "63 / 8 "-30 grader F till 350 grader F.612 SEK
B656934"1-1 / 4 "till 3"1-1 / 4 "till 3"3"9"73 / 8 "-30 grader F till 350 grader F.925 SEK
A656695"1-1 / 4 "till 3"1-1 / 4 "till 3"5"7.5 "89 / 32 "-30 grader F till 350 grader F.892 SEK
C513905"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 grader till 250 grader F.2 118 SEK
D513945"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 grader till 250 grader F.1 618 SEK
E513887"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 grader till 250 grader F.1 849 SEK
F513927"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 grader till 250 grader F.1 744 SEK
BRADY -

Spärrventilbas, stål / nylon

StilModellPassar handtagets storlekMax. VentilhandtagstjocklekPris (ex moms)
A509241"0.6 "932 SEK
B50899Upp till 1.6 "B x 1.1" tjocklek1.1 "1 044 SEK
BRADY -

Fjärilsventilspärr, nylon

StilModellPassar handtagets storlekHöjdBreddPris (ex moms)
A1215041/8 "till 2-1 / 2" tjocklek5.5 "3 2 / 5 "559 SEK
B1215052 "till 4" tjocklek7"3.75 "824 SEK
BRADY -

Plug Valve Lockout, polypropen

StilModellPassarPassar handtagets storlekPassar rörstorlekHänglåsfäste Max. Dia.Pris (ex moms)
A1132321-3 / 8 "L-pluggar15/16" to 1-3/8"29/32 "till 1-3 / 8" stam Dia.1.375 "484 SEK
B113233Upp till 1-3 / 4 dia. Sladd och 2-1 / 8 "L-pluggar1-3/4" to 2-1/8"-3 / 8 "724 SEK
C113234Upp till 2-3 / 16 dia. Sladd och 2-1 / 2 "L-pluggar2-3/16" to 2-1/2"-3 / 8 "743 SEK
A113231Upp till 3/8 dia. Sladd och 7/8 "L-pluggar7 / 8 "3/8 "till 7/8" stam Dia.7 / 8 "492 SEK
BRADY -

Kulventilspärr

StilModellBreddPassar rörstorlekHöjdLängdMaterialMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.Temp. RäckviddPris (ex moms)
ASD13--------1 745 SEK
B1215401 15 / 16 "1/2 "till 2"4.25 "6.125 "Pulverlackerat stål05 / 16 "-40 grader till 194 grader F.765 SEK
C656663"1/4 "till 1"1.125 "5"Nylon89 / 32 "-40 grader till 248 grader F.487 SEK
BRADY -

Cylindertanklockout Passar storlek 1-1/4 diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
SD02MAD2EJB294 SEK
BRADY -

Bärbar låssats fylld ventil 6

ModellArtikelPris (ex moms)
LK095EAG7GRL3 571 SEK
BRADY -

Kulventilspärr Passar storlek 5 till 6-1 / 2

ModellArtikelPris (ex moms)
SD06AD2NVM852 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?