AVK Nitnötter


AVK nitmuttrar, även kända som blindmuttrar, används för att skapa gängade insatser för att fästa material eller föremål med skruvar och bultar, vanligtvis när materialen är för spröda eller tunna för att stödja ett gängat hål. Dessa nitmuttrar är idealiska för applikationer där endast en sida av materialet är... tillgängliga som bil-, möbler- och vitvaruapplikationer eftersom de installeras på bara en sida av materialet.Läs mer

Filter
StilModellGrundmaterialKroppsdia.Dia./ trådstorlekBorrstorlekSlutetFästelementFinishFlänsdia.Pris (ex moms)
A
ALA1-470-3.3
Aluminium6.73 mmM4x76.75 mmÖppna ändenEnkelEnkel9.91mm185 SEK
A
ALA1-616-150
Aluminium0.53 "3/8 "-1617 / 32 "Öppna ändenEnkelEnkel0.685 "202 SEK
A
ALA1-1032-130
Aluminium0.296 "# 10-3219 / 64 "Öppna ändenEnkelEnkel0.415 "165 SEK
A
ALA1-1032-225
Aluminium0.296 "# 10-3219 / 64 "Öppna ändenEnkelEnkel0.415 "239 SEK
A
ALA1-610-4.2
Aluminium9.91 mmM6x110 mmÖppna ändenEnkelEnkel12.7mm238 SEK
A
ALA1-616-312
Aluminium0.53 "3/8 "-1617 / 32 "Öppna ändenEnkelEnkel0.685 "236 SEK
A
ALA1-1015-7.9
Aluminium13.46 mmM10x1.513.5 mmÖppna ändenEnkelEnkel17.4mm246 SEK
A
ALA1-580-5.7
Aluminium7.52 mmM5x0.810.54 mmÖppna ändenEnkelEnkel10.54mm209 SEK
A
ALA1-1015-3.8
Aluminium13.46 mmM10x1.513.5 mmÖppna ändenEnkelEnkel17.4mm195 SEK
A
ALA1-832-130
Aluminium0.265 "# 8-3217 / 64 "Öppna ändenEnkelEnkel0.39 "184 SEK
A
ALA1-610-6.6
Aluminium9.91 mmM6x110 mmÖppna ändenEnkelEnkel12.7mm120 SEK
A
ALA1-8125-7.9
Aluminium13.46 mmM8x1.2513.5 mmÖppna ändenEnkelEnkel17.4mm169 SEK
A
ALA1-518-312
Aluminium0.53 "5/16 "-1817 / 32 "Öppna ändenEnkelEnkel0.685 "168 SEK
A
ALA1-580-3.3
Aluminium7.52 mmM5x0.87.6 mmÖppna ändenEnkelEnkel10.54mm165 SEK
A
ALA1-420-260
Aluminium0.39 "1/4 "-2025 / 64 "Öppna ändenEnkelEnkel0.5 "119 SEK
A
ALA1-1024-225
Aluminium0.296 "# 10-2419 / 64 "Öppna ändenEnkelEnkel0.415 "211 SEK
A
ALA1-470-2.0
Aluminium6.73 mmM4x76.75 mmÖppna ändenEnkelEnkel9.91mm150 SEK
A
ALA1-632-130
Aluminium0.265 "# 6-3217 / 64 "Öppna ändenEnkelEnkel0.39 "175 SEK
B
Ata2-428
Aluminium0.374 "1/4 "-281/4 tum, 25/64 tum, 3/8 tum, W "Öppna ändenKadmiumKadmium0.34 "230 SEK
A
ALA1-1024-130
Aluminium0.296 "# 10-2419 / 64 "Öppna ändenEnkelEnkel17.4mm170 SEK
A
ALA1-420-165
Aluminium0.39 "1/4 "-2025 / 64 "Öppna ändenEnkelEnkel0.5 "233 SEK
A
ALA1-518-150
Aluminium0.53 "5/16 "-1817 / 32 "Öppna ändenEnkelEnkel0.685 "133 SEK
A
ALA1-632-80
Aluminium0.265 "# 6-3217 / 64 "Öppna ändenEnkelEnkel0.39 "141 SEK
A
ALA1-8125-3.8
Aluminium13.46 mmM8x1.2513.5 mmÖppna ändenEnkelEnkel17.4mm137 SEK
A
ALA1-832-80
Aluminium0.265 "# 8-3217 / 64 "Öppna ändenEnkelEnkel0.39 "147 SEK
B
ATC9T-610
Rostfritt stål9.51 mmM6x19.52 mm, 9.8 mm, 9.92 mmÖppna ändenEnkelEnkel0.415 "80 SEK
B
ATC9T-8125
Rostfritt stål12.69 mmM8x1.2512.7 mm, 13.09 mmÖppna ändenEnkelEnkel0.415 "173 SEK
B
ATC9T-350
Rostfritt stål4.76 mmM3x0.54.75 mm, 4.9 mm, 4.97 mmÖppna ändenEnkelEnkel0.34 "60 SEK
B
ATC9T-580
Rostfritt stål7.12 mmM5x0.87.14 mm, 7.36 mm, 7.54 mmÖppna ändenEnkelEnkel10.5mm55 SEK
B
ATC9T-428
Rostfritt stål0.374 "1/4 "-281/4 tum, 25/64 tum, 3/8 tum, W "Öppna ändenEnkelEnkel10.5mm86 SEK
B
ATC9T-440
Rostfritt stål0.187 "# 4-40#10, #9, 3/16"Öppna ändenEnkelEnkel10.5mm56 SEK
C
Aks4t-470-2.0
Stål6.730 "M4 x 0.07M4 x 0.07ÖppenZinkgul TrivalentZink gul7.870 "116 SEK
D
ALS4T-832-130
Stål0.265 "8-328-32ÖppenZinkgul TrivalentZink gul0.390 "166 SEK
E
ALS4T-1032-130
Stål0.296 "10-3210-32ÖppenZinkgul TrivalentZink gul0.415 "158 SEK
F
Aks4t-632-80
Stål0.265 "6-326-32ÖppenZinkgul TrivalentZink gul0.310 "-
RFQ
G
ALS4T-813-200
Stål0.685 "1/2 "-1311 / 16 "Öppna ändenZink gulZink gul0.865 "220 SEK
H
Aks4t-1032-225
Stål0.296 "10-3210-32ÖppenZinkgul TrivalentZink gul0.340 "89 SEK
I
Aks4t-518-312
Stål0.530 "5 / 16-185 / 16-18ÖppenZinkgul TrivalentZink gul0.595 "142 SEK
J
Aks4t-580-5.7
Stål7.520 "M5 x 0.8M5 x 0.8ÖppenZinkgul TrivalentZink gul8.640 "164 SEK
K
Aks4t-420-260
Stål0.390 "1 / 4-201 / 4-20ÖppenZinkgul TrivalentZink gul0.455 "256 SEK
L
ALS4T-1015-7.9
Stål13.460mmM10 x 1.5M10 x 1.5ÖppenZinkgul TrivalentZink gul17.400mm232 SEK
M
ALS4T-12175-8.9
Stål17.400mmM12 x 1.75M12 x 1.75ÖppenZinkgul TrivalentZink gul21.970mm311 SEK
G
ALS4T-813-500
Stål0.685 "1/2 "-1311 / 16 "Öppna ändenZink gulZink gul0.865 "280 SEK
N
ALS4T-12175-5.1
Stål17.400mmM12 x 1.75M12 x 1.75ÖppenZinkgul TrivalentZink gul21.970mm301 SEK
O
Aks4t-632-130
Stål0.265 "6-326-32ÖppenZinkgul TrivalentZink gul0.310 "120 SEK
P
Aks4t-420-165
Stål0.390 "1 / 4-201 / 4-20ÖppenZinkgul TrivalentZink gul0.455 "203 SEK
Q
Aks4t-616-150
Stål0.530 "3 / 8-163 / 8-16ÖppenZinkgul TrivalentZink gul0.595 "169 SEK
R
Aks4t-610-4.2
Stål9.910 "M6 x 1M6 x 1ÖppenZinkgul TrivalentZink gul11.560 "172 SEK
S
Aks4t-610-6.6
Stål9.910 "M6 x 1M6 x 1ÖppenZinkgul TrivalentZink gul11.560 "205 SEK
T
Aks4t-8125-3.8
Stål13.460 "M8 x 1.25M8 x 1.25ÖppenZinkgul TrivalentZink gul15.110 "115 SEK
U
ALS4T-1032-225B
Stål0.296 "10-3210-32ÖppenZinkgul TrivalentZink gul0.415 "353 SEK
V
ALS4T-420-165B
Stål0.390 "1 / 4-201 / 4-20ÖppenZinkgul TrivalentZink gul0.500 "426 SEK
W
ALS4T-1015-3.8
Stål13.460mmM10 x 1.5M10 x 1.5ÖppenZinkgul TrivalentZink gul17.400mm185 SEK
X
Aks4t-580-3.3
Stål7.520mmM5 x 0.8M5 x 0.8ÖppenZinkgul TrivalentZink gul8.640mm140 SEK
Y
Aks4t-518-150
Stål0.530 "5 / 16-185 / 16-18ÖppenZinkgul TrivalentZink gul0.595 "92 SEK
Z
ALS4T-8125-7.9
Stål13.460mmM8 x 1.25M8 x 1.25ÖppenZinkgul TrivalentZink gul17.400mm139 SEK
A1
ALS4T-420-260B
Stål0.390 "1 / 4-201 / 4-20ÖppenZinkgul TrivalentZink gul0.500 "483 SEK
B1
Aks4t-1024-130
Stål0.296 "10-2410-24ÖppenZinkgul TrivalentZink gul0.340 "125 SEK
C1
ALS4T-832-80
Stål0.265 "8-328-32ÖppenZinkgul TrivalentZink gul0.390 "141 SEK
D1
ALS4T-8125-3.8
Stål13.460mmM8 x 1.25M8 x 1.25ÖppenZinkgul TrivalentZink gul17.400mm129 SEK
E1
ALS4T-1024-225
Stål0.296 "10-2410-24ÖppenZinkgul TrivalentZink gul0.415 "200 SEK

Funktioner

  • AL-seriens räfflade gängade skär har en räfflad kropp och huvud med stor diameter och låg profil för användning i stansade eller borrade hål.
  • De används med Grade 5 eller Metric 8.8/9.8 passande skruvar och erbjuder de högsta hållfasthetsegenskaperna.
  • AL-insatsen kan installeras med AVK:s ARO-märke Pneumatic Tools eller AVK:s SPP pneumatiska / hydrauliska verktyg.
  • Dessa verktyg kan placeras var som helst på löpande bandet och kan installeras antingen före eller efter finish.

Vanliga frågor

Vad kan nitmuttrar användas till?

Nitmuttrarna kan installeras i en mängd olika material som består av metall, plast, glasfiber och kolfiber. De används i ett brett spektrum av applikationer inom fordons-, tunga lastbils- och tillverkningsindustrin.

Vilken typ av material får en nitmutter användas på?

Nitmuttrar har vanligtvis ett greppområde på 0.010 till 0.500 tum. Ingen nitmutter kan dock rymma hela sortimentet.

Är alla nitmuttrar lika?

Det finns två typer av nitmuttrar: den ena bildar en utbuktning på baksidan när en skruv dras åt på dess gängor och den andra dras in i en hylsa för att skapa den förbindande utbuktningen på baksidan.

Behöver vi ett specialverktyg för nitmuttrar?

För att installera nitmuttrar utan verktyg behöver användarna en bult som har sin egen mutter och som kan passa in i nitmuttern. Användare bör också ha en bricka eller större bussning som kan passa runt bulten ganska hårt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?