SPEEDAIRE

Speedaire är ett dotterbolag och varumärke som tillhör branschjätten Grainger, som är ett amerikanskt Fortune 500-företag. Med årtionden av erfarenhet och kunskap har Grainger blivit en av de största distributörerna av underhålls-, reparations- och driftprodukter för applikationer inom bygg-, tillverknings-, el-, automations- och bilindustrin. Grainger etablerades i Lake Forest, Illinois, USA 1927 och har nått mer än 3 miljoner kunder globalt. Läs mer

Filter

Pneumatik

Vattensystem

HVAC och kylning

Elverktyg

hårdvara

Säkerhet

Måla utrustning och tillbehör

Fleet och fordonsunderhåll

Smörjning

Kraftöverföring

testinstrument

Möbelgästfrihet och matservice

Handverktyg

bearbetning

Fästelement

Svetsning

Materialhantering

Utomhusutrustning

Motorer

Pumps

12

Om SPEEDAIRE

Speedaire, ett varumärke från Grainger, erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa pneumatiska verktyg och utrustning. Dess produktlinje inkluderar kompressorer, tryckomkopplare, pneumatiska cylindrar och tryckluftsfilter som är designade för att fungera under högt tryck. Speedaire pneumatiska luftcylindrar är idealiska för applikationer där en magnetisk avkänningskolv inte krävs. Dessa kompakta cylindrar har konstruktion i rostfritt stål för att motstå temperaturer mellan -40 och 200 grader F och tryck upp till 200 psi. Dessa pneumatiska cylindrar har ett ändlock av aluminium för att ge hög termisk effektivitet och har silverfinish för att säkerställa utmärkt lödbarhet. Speedaire luftregulatorer är utformade för att styra ingångstrycket i luftledningar av pneumatiska verktyg. Dessa tryckluftsverktyg har zink/aluminiumkonstruktion för att motstå korrosion på utsatta ytor och för att motstå tryck upp till 450 psi. Dessa Speedaire luftregulatorer levererar en maximal flödeshastighet på 2000 cfm och finns i längder från 4 till 13.25 tum.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Speedaire-verktyg korsar individuella referenser till motsvarande Ingersoll Rand-modellnummer. Så om du letar efter ett konkurrentverktyg som antingen är slut i lager eller föråldrat, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Speedaire-verktyg tillgängligt.

Frakt & Leverans

Dessa Speedaire-verktyg sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa verktyg kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Speedaire-verktyg med budfrakt och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

SPEEDAIRE Konkurrensfördelar

Speedaire Auto Dräneringsventiler

Dessa automatiska dräneringsventiler är idealiska för att dränera kondenserat vatten och olja från filter, efterkylare, fuktavskiljare, torktumlare och luftbehållare. Dessa tidsinställda elektriska dräneringsventiler är utrustade med en justerbar elektronisk timer för automatisk öppning och stängning av ventiler. Dessa Speedaire automatiska dräneringsventiler har en filterkulventil för att kontrollera högtrycksflöden och minska friktionsförluster. Modeller från 38X-serien, såsom 38XT33 och 38XR59, kan hantera temperaturer från 35 till 95 grader F, medan modeller från 13X-serien, såsom 13X524, 13X525, 13X526 & 13X528, har ett driftstemperaturområde på 14 grader till 140 grader F.

Vanliga frågor

Vad är en timeravloppsventil?

Timerstyrda dräneringsventiler är pålitliga och kostnadseffektiva ventiler som periodiskt öppnar avloppsventilen under en viss tid. Ventilen kan vara öppen några sekunder varje timme för att avlägsna det uppsamlade kondensatet.

Vad är en automatisk dränering?

En automatisk dränering är en 2/2-ventil som stänger när systemet utsätts för ett visst tryck. Avloppet öppnar när vätska ansamlas och låter flottören stiga vid tryckavlastning.

Hur fungerar automatiska dräneringsventiler?

Automatiska dräneringsventiler tillåter kondensat att sedimentera i ventilens kondensbehållare. När vätskan som finns i behållaren stiger upp till den punkt där sätena lyfts av flottören, skickas kontrollerat lufttryck till den pneumatiska kolven för att öppna den typiskt stängda 3/4-portade kulventilen.

Är Speedaire tidsinställda elektriska automatiska dräneringsventiler dammsäkra?

Ja, Speedaire tidsstyrda elektriska automatiska dräneringsventiler är utrustade med en IP65-klassad kapsling för att ge utmärkt dammbeständighet.

Ska du lämna din luftkompressors avtappningsventil öppen?

Helst bör du tömma fukttanken efter varje dags användning. Om enheten förblir oanvänd ett tag, rekommenderas att lämna dräneringsventilen öppen tills den ska användas nästa gång. Detta kommer att hjälpa fukt att rinna ut helt och även motstå korrosion på tankens inre yta.

Vad är tryckhanteringskapaciteten hos Speedaire tidsinställda elektriska automatiska dräneringsventiler?

Speedaire tidsstyrda elektriska automatiska dräneringsventiler kan motstå tryck från 250 till 4000 psi.

Vad händer om luftkompressorn inte töms?

Om luftkompressorer inte dräneras ordentligt kommer avloppet att rosta upp och inte fungera efter ett tag. Tanken kommer också att fyllas med vatten istället för luft, och vatten kommer att rinna ut ur luftslangen.

Varumärkesexklusiva produkter