SPEEDAIRE Flygmotorer

Filter

SPEEDAIRE -

Nav och fotmonterade luftmotorer

Speedaire oljefria luftmotorer är designade för att fungera i extrema temperaturer, såväl som våta och korrosiva miljöer. Dessa luftmotorer går pneumatiskt och genererar inga elektriska gnistor och fungerar som ett utmärkt alternativ till explosionssäkra motorer. Välj från ett brett utbud av dessa luftmotorer, tillgängliga i höjderna 4.09 och 4.19 tum.

StilModellTotal längdCFMHöjdHamnstorlekRotationAxel Dia.SkaftlängdHPPris (ex moms)
A22UX585.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.424 279 SEK
B22UX595.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CW1 / 2 "1.12 "0.423 616 SEK
C22UX627.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.56 654 SEK
D22UX637.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CW5 / 8 "2.68 "2.54 854 SEK
SPEEDAIRE -

Luftväxelmotorer, gjutjärn och aluminium

SPEEDAIRE luftväxelmotorer är kompakta, underhållsfria och kostnadseffektiva ersättningar av elmotorer. Dessa växelmotorer har gjutjärns- och aluminiumkonstruktion för drift även i höga temperaturer och har variabel hastighet för att leverera önskad hastighet. De är utrustade med en ljuddämpare för att minska ljudnivån. Välj från ett brett utbud av luftgeneratorer, tillgängliga i 57 och 60 CFM flödesklasser på Raptor Supplies.

StilModellMaterialCFMVäxelförhållandeMax. LuftflödeMax. VarvtalMonteringIngen belastning RPMTotala höjdenPris (ex moms)
A22UX55Gjutjärn1915:121 cfm400Ansikte4002.93 "6 134 SEK
B22UX56Gjutjärn1820:120 cfm110Bas1107.28 "10 489 SEK
C22UX57Gjutjärn2720:127 cfm150Bas1506.3 "11 134 SEK
D22UX82Gjutjärn2115:121 cfm350Ansikte3502.93 "4 618 SEK
E22UX54Gjutjärn och aluminium5710:157.5 cfm300Ansikte och fot3006.62 "11 345 SEK
F22UX81Gjutjärn och aluminium6015:160 cfm200Fot och ansikte2006.63 "7 642 SEK
SPEEDAIRE -

Rotary Vane Air Motor i rostfritt stål

StilModellTotala höjdenCFMHöjdTotal längdTotal breddHamnstorlekAxel Dia.SkaftlängdPris (ex moms)
A22UX652.48 "212.48 "4.11 "3.07 "NPT 1 / 8 "3 / 8 "1.27 "14 103 SEK
B22UX673.94 "703.94 "6.680 "4.72 "NPT 1 / 4 "5 / 8 "1.99 "27 398 SEK
SPEEDAIRE -

Roterande skovelluftmotorer, gjutjärn

SPEEDAIRE luftmotorer är idealiska för att ersätta elektriska explosionssäkra motorer i lågeffektapplikationer. De drivs av högtryckstryckluft för att rotera axeln moturs. Dessa luftmotorer är gjutjärnskonstruerade och kan fungera i högtemperaturmiljöer. Välj från ett brett utbud av roterande skovelmotorer i gjutjärn, tillgängliga i hastighetsklasser på 2000, 2500 och 3050 rpm.

StilModellMonteringCFMHöjdIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddHamnstorlekPris (ex moms)
A22UX77Ansikte1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "6 389 SEK
B22UX51Fläns NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "4 686 SEK
C22UX50Fot1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "6 410 SEK
D22UX52Fot / ansikte2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "10 555 SEK
E22UX53Fot / fläns (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "11 454 SEK
SPEEDAIRE -

Roterande lamellluftmotorer, gjutjärn och aluminium

SPEEDAIRE luftmotorer används med elmotorer i lågeffektsdrift för bättre effektivitet. De erbjuder dessutom drift i önskad hastighet och erbjuder ett maximalt luftflöde på 125 CFM. Dessa luftmotorer har hölje av gjutjärn och aluminium för hållbarhet i tuffa miljöer. De är navmonterade och är utrustade med en ljuddämpare för att minska ljudnivån. Välj från ett brett utbud av luftmotorer, tillgängliga i varvtal på 3000, 6000 och 10000 RPM på Raptor Supplies.

StilModellMax. VarvtalCFMHöjdMonteringIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A22UX7110,00020.52.22 "Nav10,0002.22 "4.25 "2.44 "2 654 SEK
B22UX443000306.6 "Fläns NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "3 966 SEK
C22UX723000305.35 "Fot30005.35 "4.96 "3.74 "2 725 SEK
D22UX7630001285.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"3 976 SEK
E22UX743000785.35 "Fot30005.35 "5.88 "3.74 "3 096 SEK
F22UX753000783.94 "Ansikte30003.94 "5.8 "3.94 "3 003 SEK
G22UX433000303.97 "Nav30003.97 "4.96 "3.97 "2 694 SEK
H22UX453000753.74 "Ansikte30003.74 "6.57 "4.32 "3 635 SEK
I22UX463000726.6 "Fläns NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "3 407 SEK
J22UX4730001305.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"4 973 SEK
K22UX4830001306.5 "Fläns NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "5 735 SEK
L22UX733000785.35 "Fot30005.35 "5.88 "3.74 "3 137 SEK
M22UX4930001306.5 "Fläns NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "4 261 SEK
N22UX416000272.22 "Nav60002.22 "4.69 "2.44 "2 377 SEK
O22UX426000272.52 "Nav60002.52 "4.69 "3"2 155 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?