Bänk- och golvvågar

Filter

KERN AND SOHN -

BFB-A-serien Golvvåg

StilModellVägning ytdjupKalibreringsvärdelinjäritetVäger ytans breddMinsta ViktPlattformsdjupläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekPris (ex moms)
ABFB 600K-1SNM1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm4Kg85 mm200g1000 x 1000 mm20 450 SEK
BBFB 1T-4SNM1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm10Kg85 mm500g1000 x 1000 mm20 450 SEK
CBFB 1T-4NM1250 mm0.5Kg+/-1.5 kg1500 mm10Kg85 mm500g1500 x 1250 mm28 304 SEK
DBFB 600K-1NM1250 mm0.2Kg+/-0.4 kg1500 mm4Kg85 mm200g1500 x 1250 mm28 304 SEK
EBFB 3T-3NM1250 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg85 mm1000g1500 x 1250 mm28 304 SEK
FBFB 3T1LM1500 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg80 mm1000g1500 x 1500 mm32 602 SEK
GBFB 6T-3M1500 mm2Kg+/-2 kg1500 mm40Kg130 mm-1500 x 1500 mm38 530 SEK
KERN AND SOHN -

CCS Series Räknevågar

StilModellEnheterlinjäritetPlattformsdjupVägplattans materialVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddKvantitetsvågsvägningsområdePris (ex moms)
ACCS 10K-6g+/-0.000005 kg110mmRostfritt stål300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm15Kg10 966 SEK
BCCS 6K-6g+/-0.000005 kg100mmRostfritt stål230 x 230 x 100 mm230 mm230 mm6Kg9 780 SEK
CCCS 150K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRostfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg12 596 SEK
DCCS 150K0.1.Kg, lb+/-0.0006 kg137 mmRostfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg11 262 SEK
ECCS 1T-1LKg, lb+/-0.0005 kg80 mmBelagd metall1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm1500Kg40 753 SEK
FCCS 1T-1UKg, lb+/-0.0005 kg90 mmBelagd metall840 x 1190 x 90 mm1190 mm840 mm1500Kg26 526 SEK
GCCS 30K0.01.Kg, lb+/-30 mg128 mmRostfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm30Kg10 818 SEK
HCCS 60K0.01.Kg, lb+/-0.00003 kg128 mmRostfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg10 669 SEK
ICCS 150K0.01LKg, lb+/-0.00005 kg142 mmRostfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg16 004 SEK
JCCS 150K0.1LKg, lb+/-0.05 kg142 mmRostfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg16 227 SEK
KCCS 300K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg142 mmRostfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg17 338 SEK
LCCS 300K0.1Kg, lb+/-0.0002 kg142 mmRostfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg16 449 SEK
MCCS 30K0.1.Kg, lb+/-0.0002 kg120 mmRostfritt stål400 x 300 x 120 mm300 mm400mm30Kg9 928 SEK
NCCS 60K0.01L.Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRostfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm60Kg11 410 SEK
OCCS 60K0.1.Kg, lb+/-0.0002 kg128 mmRostfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg10 818 SEK
PCCS 60K0.1L.Kg, lb+/-0.0002 kg135 mmRostfritt stål500 x 400 x 135 mm400 mm500 mm60Kg12 151 SEK
KERN AND SOHN -

CDS-serien Räknevågar

StilModellVägning ytdjupInspänninglinjäritetVäger ytans breddPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Pris (ex moms)
ACDS 4K0.02228 mm110 till 230V AC+/- 0.1g228 mm95 mm228 x 228 mm20mg200mg10 225 SEK
BCDS 16K0.1315 mm110 till 230V AC+/- 0.3g308 mm75 mm308 x 315 mm100mg1g8 891 SEK
CCDS 30K0.1318 mm220 till 240V AC+/-0.0005 kg308 mm75 mm308 x 318 mm100mg1g9 928 SEK
DCDS 15K0.05318 mm220 till 240V AC+/- 0.25g308 mm75 mm308 x 318 mm50mg500mg8 891 SEK
ECDS 60K0.2350 mm220 till 240V AC+/- 0.6g450 mm115 mm450 x 350 mm200mg2g17 042 SEK
FCDS 36K0.2L350 mm110 till 230V AC+/-0.0006 kg450 mm-450 x 350 mm200mg2g17 042 SEK
GCDS 30K0.1L350 mm220 till 240V AC+/-0.0005 kg450 mm115 mm450 x 350 mm100mg1g17 042 SEK
KERN AND SOHN -

MPS-NM-serien personliga golvvågar

StilModellPris (ex moms)
AMPS 200K100M6 059 SEK
BMPS 200K100PM9 616 SEK
KERN AND SOHN -

MWA-NM Series Rullstolsplattformsvåg

StilModellPris (ex moms)
AMWA 300K-1M21 735 SEK
BMWA 300K-1PM22 261 SEK
KERN AND SOHN -

MWS-NM Series Rullstolsplattformsvåg

StilModellKalibreringsvärdelinjäritetPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris (ex moms)
AMWS 400K100DM0.1, 0.2 kg+/-0.1, 0.2 kg60 mm1000 x 1000 mm1255 x 1060 x 60 mm1000 mm1000 mm24 369 SEK
BMWS 300K100M0.1Kg+/-0.1 kg65 mm910 x 740 mm910 x 740 x 65 mm740 mm910 mm18 441 SEK
KERN AND SOHN -

NIB Series Drive Through-vågar

StilModelllinjäritetPris (ex moms)
ANIB 300K-1+/-0.3 kg12 892 SEK
BNIB 600K-2+/-0.6 kg12 892 SEK
KERN AND SOHN -

Bänkvåg i FXN-M-serien

StilModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Pris (ex moms)
AFXN 3K-3M0.001Kg+/-0.001 kg0.02Kg500mg5g6 454 SEK
BFXN 6K-3M0.002Kg+/-0.002 kg0.04Kg1g10g6 454 SEK
CFXN 10K-3M0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg2g20g6 454 SEK
DFXN 30K-2M0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg5g50g6 454 SEK
KERN AND SOHN -

CPB-N Series Räknevågar

StilModellHusets dimensionBostadshöjdlinjäritetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)EnheterPris (ex moms)
ACPB 15K0.2N315 x 350 x 100 mm100 mm+/-0.0008 kg250mg2.5gg3 820 SEK
BCPB 6K0.1N315 x 350 x 105 mm105 mm+/-0.0004 kg100mg1gg3 820 SEK
CCPB 30K0.5N315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.002 kg500mg5gKg3 820 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Tx-serien analytisk balans

StilModellPris (ex moms)
AW3002A-120-E48 372 SEK
RFQ
AW3102A-220-E36 982 SEK
RFQ
AW3002A-12048 372 SEK
RFQ
AW3102A-22036 982 SEK
RFQ
HUMBOLDT -

Ohaus Scout STX bärbara vågar

HUMBOLDT -

Ohaus Defender 5000 standard bänkvåg

HUMBOLDT -

Adam Nimbus precisionsvågar

HUMBOLDT -

Vårskala

StilModellArtikel
AH-4490ABalansera
RFQ
BH-4480AVårskala
RFQ
A&D WEIGHING -

Balansskala

StilModellVägning ytdjupKapacitetVisaVäger ytans breddTotala höjdenTotal längdTotal breddPlattformmaterialPris (ex moms)
AHT-3005"310gDisplay5"1 47 / 64 "5 23 / 64 "7 11 / 16 "ABS plast2 032 SEK
BGP-61K15 "61kgVFD13.5 "25 21 / 32 "24 7 / 32 "14 11 / 16 "Rostfritt stål100 038 SEK
VESTIL -

Bänkvåg i BS-serien

Vestil BS -serie bänkvågar är digitala vågar av professionell kvalitet för att ge exakta avläsningar i hamnar, utomhusmarknader och livsmedelsindustrin. Vågen är tillverkade av 304 rostfritt stål, som tål belastningar upp till 1000 lb och IP65 -klassade för att skydda mot damm och vatten. De har en lutningsjusterbar LCD-skärm för att visa avläsningar från en bekväm vinkel och 4 justerbara fötter för stabil drift på ojämna ytor. Utvalda modeller har en bollöverföringsplattform för enkel lastning av material. Välj mellan ett brett utbud av bänkvågar som finns i etikett- / dekal- och polystyrenvarianter på Raptor Supplies.

StilModellPlattformsbreddLastkapacitetTotala höjdenLäsbarhetTotal längdTotal breddPlattformshöjdPlattform LängdPris (ex moms)
ABS-915-1212-10012 "100 Ibs17 "0.2 Ibs16 "12 "4"12 "8 075 SEK
RFQ
BBS-915-1214-15012 "2500 Ibs17 "0.2 Ibs18 "14 "-14 "8 796 SEK
RFQ
CBS-915-1616-30016 "300 Ibs26 "0.5 Ibs20 "16 "4 1 / 4 "16 "10 224 SEK
RFQ
DBS-915-1620-40016 "400 Ibs26 "0.5 Ibs24 "16 "4 1 / 4 "20 "11 383 SEK
RFQ
EBS-915-1818-40018 "400 Ibs26 "0.5 Ibs22 "18 "-18 "11 383 SEK
RFQ
FBS-915-1824-50018 "500 Ibs33 "0.1 Ibs28 "18 "-24 "12 356 SEK
RFQ
GBS-915-2020-50020 "500 Ibs33 "0.1 Ibs24 "20 "-20 "12 356 SEK
RFQ
HBS-915-2424-100024 "1000 Ibs33 "0.2 Ibs28 "24 "5 1 / 2 "24 "15 193 SEK
RFQ
IBS-915-2424-50024 "500 Ibs33 "0.1 Ibs28 "24 "-24 "14 237 SEK
RFQ
JBS-915BT-2424-100024 "1000 Ibs33 "0.2 Ibs28 "24 "-24 "23 270 SEK
RFQ
KBS-915RT-2424-100024 "1000 Ibs33 "0.2 Ibs28 "24 "-24 "54 979 SEK
RFQ
KERN AND SOHN -

Pallbalanser

StilModellläsbarhetPris (ex moms)
AUFC 600K-1M200g19 406 SEK
RFQ
AUFC 1T-1M500g14 554 SEK
RFQ
FERVI -

Elektronisk digital skala

StilModellKapacitetStorlekPris (ex moms)
AB004 / 7--5 161 SEK
RFQ
AB004 / 30--5 161 SEK
RFQ
BB003 / 5 / 15 kg170 x 240 x 35 mm463 SEK
RFQ
CB01830 kg350 x 330 x 120 mm1 683 SEK
RFQ
DB004 / 150150 kg-10 060 SEK
RFQ
123...12

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?