INTERMATIC Belysning Fotokontroller

Konforma belagda kretskort idealiska för LED-armaturer; har DC-relä med en nollkorsningskrets för längre livslängd. Kan överstiga 10000 PÅ / AV-omkopplingscykler och finns i spänningar mellan 105 och 480 VAC och en maximal effekt på 7200 W

Filter

INTERMATIC -

Fotokontroller

StilModellDjupHusets materialLängdBreddPris (ex moms)
ALC2100----381 SEK
RFQ
BEK4136S----520 SEK
RFQ
CEK4036S----506 SEK
RFQ
DEK4736S----603 SEK
RFQ
ELED4536SC----690 SEK
RFQ
FEK4336S----550 SEK
RFQ
GEK4236S1-5 / 16 "Plast5.625 "1.25 "-
RFQ
HEK4436SM2.25 "Gjuten metall2 11 / 16 "3.75 "-
RFQ
INTERMATIC -

Fotostyrning, 1/2 "gängmontering för hanrör

StilModellFärgDjupLängdMax. WattalSpänningBreddPris (ex moms)
AK4236CGrå3"5.75 "1800 till 4150120 till 277 VAC3"742 SEK
BK4121CGrå med vitt band1-9 / 16 "2 5 / 16 "1800120 VAC1 9 / 16 "343 SEK
BK4141CGrå med vitt band1-9 / 16 "2 5 / 16 "3000120 VAC1 9 / 16 "612 SEK
CK4221CGrå med vitt band1-9 / 16 "5.5 "1800120 VAC1 9 / 16 "407 SEK
INTERMATIC -

Fotokontroll, spindel och vridbar montering

StilModellDjupMax. WattalSpänningBreddPris (ex moms)
AK4223C1-9 / 16 "4150208 till 277 VAC1 9 / 16 "586 SEK
BK42511.5 "1800120 VAC1.5 "425 SEK
BK42531.5 "3100 till 4150208 till 277 VAC1.5 "552 SEK
INTERMATIC -

Fotokontroll, låsmontering

StilModellFärgMax. WattalSpänningPris (ex moms)
ALC4536LACVit med blått band1800 till 4155120 till 277 VAC469 SEK
BLC4536CVit med grått band1000 till 2300120 till 277 VAC527 SEK
BLC4521CVit med grått band1800120 VAC281 SEK
INTERMATIC -

Fotokontroll, fast montering

StilModellFärgLängdMax. WattalSpänningBreddPris (ex moms)
AK4321CGrå4.5 "1800120 VAC2.75 "447 SEK
BK4023CGrå1 13 / 16 "3100 till 4150208 till 277 VAC1 5 / 16 "508 SEK
CK4021Cgenomskinlig1 13 / 16 "1800120 VAC1 5 / 16 "315 SEK
INTERMATIC -

Fotostyrning, stångmontering

StilModellFärgHusets materialLängdMax. WattalSpänningPris (ex moms)
AK4421MGråTärningskast3"1800120 VAC441 SEK
BK4423MGråTärningskast3"4150208 till 277 VAC545 SEK
CK4123CGrå med vitt bandpolypropylen2 5 / 16 "3100 till 4150208 till 277 VAC539 SEK
INTERMATIC -

Fotokontroll, vridlåsmontering

StilModellBreddFärgDjupHusets materialLängdMax. WattalTemp. RäckviddSpänningPris (ex moms)
ALC4521LA3"Genomskinlig med Gray Band3"polypropylen2.75 "1000-40 grader till 158 grader F.120 VAC321 SEK
BLC45233"Genomskinlig med Red Band3"polypropylen2.75 "3100 till 4155-20 grader till 104 grader F.208 till 277 VAC487 SEK
CLC4535LA3"Genomskinlig med gult band3"polypropylen2.75 "7200-20 grader till 104 grader F.480 VAC677 SEK
DLC4523LA3"Genomskinlig med Red Band3"polypropylen2.75 "3100 till 4155-20 grader till 104 grader F.208 till 277 VAC532 SEK
EEK45363.5 "genomskinlig3.5 "polykarbonat5 51 / 64 "1000-40 grader till 158 grader F.105 till 305 VAC407 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?