LOOS Stålkabel

Filter

AMERICAN TORCH TIP -

kablar

StilModellStorlekPris (ex moms)
A001-2528-3 880 SEK
B71398293--
RFQ
C4668330198211 "2 374 SEK
D4668330198012 "-
RFQ
DAYTON -

Belagda / obelagda kablar, 1/4 tumstorlek

Dayton 1/4 tums kablar används med manuella eller elektriska vinschar för att dra eller lyfta laster i horisontellt läge. Dessa enheter har 302/304 rostfritt stål eller galvaniserat stål för hållbarhet och klarar tung belastning (upp till 1640 lb) vid olika riggningsoperationer. De har klar vinyl- eller polypropylenbeläggning för ökad seghet, flexibilitet, nötning och kemisk beständighet. Dessa beläggningar behåller också smörjning på kablarna för att ge enkel hantering och lång livslängd. Välj mellan ett brett utbud av dessa kablar, tillgängliga i längder från 25 till 500 fot.

StilModellLängdMaterialSträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A33RG8425ft.304 Stainless SteelX 7 191280 lb.1 111 SEK
B33RH4250ft.Galvaniserat stålX 7 191400 lb.764 SEK
C33RF84250ft.Galvaniserat stålX 7 191400 lb.3 043 SEK
C33RF60250ft.302 / 304 Rostfritt StålX 7 191280 lb.9 845 SEK
A33RG82250ft.304 Stainless Steel6 x 37 klass IWRC900 kg10 723 SEK
A33RG87250ft.304 Stainless SteelX 7 71220 lb.8 530 SEK
A33RG78250ft.304 Stainless SteelX 1 191640 lb.11 123 SEK
C33RF85500ft.Galvaniserat stålX 7 191400 lb.5 547 SEK
A33RG79500ft.304 Stainless SteelX 1 191640 lb.21 252 SEK
DAYTON -

Kablar i rostfritt stål, 1/4 tums ytterdiameter

Dayton manuella/elvinschkablar används för att dra tunga laster i horisontell riktning. Dessa enheter har 302 / 304 rostfritt stålkonstruktion för hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot vatten, rost och syror. De är ytterligare belagda med ett vinylskikt för att erbjuda flexibilitet och nötningsbeständighet och tål belastningar upp till 740 lb. Välj från ett brett utbud av dessa kablar, tillgängliga i 250 och 500 fot långa varianter.

StilModellLängdPris (ex moms)
A33RF67250ft.6 758 SEK
A33RF69500ft.13 199 SEK
DAYTON -

Kablar, 7 x 7 Strängtyp

Dayton -kablar används med manuella eller elektriska vinschar för att dra tunga laster eller utrustning; perfekt för förtöjning eller bogsering. 302 /304 rostfritt eller galvaniserat stål ger utmärkt korrosionsbeständighet. De har dessutom vinyl- eller polypropylenbeläggning som erbjuder seghet, flexibilitet, nötning och kemisk beständighet. Denna beläggning behåller också smörjning på kablarna, vilket ger enkel hantering och lång livslängd. Välj mellan ett stort utbud av dessa kablar, tillgängliga i längder från 25 till 500 fot.

StilModellKabelstorlekBeläggningsmaterialLängdMaterialUtanför Dia.SträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A33RG501 / 8 "Gul polypropen500ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 7 7340 lb.2 989 SEK
B33RH461 / 8 "-50ft.Galvaniserat stål-X 1 19420 lb.444 SEK
C33RF871 / 8 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål3 / 16 "X 7 7340 lb.2 879 SEK
D33RG931 / 8 "-250ft.304 Stainless Steel-X 7 19352 lb.3 069 SEK
B33RH481 / 8 "-50ft.Galvaniserat stål-X 7 19400 lb.337 SEK
E33RG061 / 8 "Grön polypropen500ft.Galvaniserat stål5 / 32 "X 7 7340 lb.1 554 SEK
D33RG891 / 8 "-25ft.304 Stainless Steel-X 1 7420 lb.541 SEK
D33RG911 / 8 "-250ft.304 Stainless Steel-X 19 7300 lb.4 201 SEK
D33RG941 / 8 "-500ft.304 Stainless Steel-X 7 19352 lb.5 402 SEK
C33RF953 / 32 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål1 / 8 "X 7 7184 lb.1 574 SEK
C33RF703 / 32 "Rensa vinyl25ft.302 / 304 Rostfritt Stål1 / 8 "X 7 7184 lb.303 SEK
C33RF723 / 32 "Rensa vinyl50ft.302 / 304 Rostfritt Stål1 / 8 "X 7 7184 lb.392 SEK
DAYTON -

Belagda / obelagda kablar, 3/32 tum

Dayton -kablar är konstruerade för att dra tung utrustning eller last med manuella eller elektriska vinschar i olika applikationer som bogsering eller förtöjning. Dessa kablar är konstruerade av 302 /304 rostfritt stål eller galvaniserat stål för hållbar drift och korrosionsbeständighet. Utvalda modeller är klara / orange vinylbelagda, ger flexibilitet och nötningsbeständighet och behåller även smörjning på kablarna för enkel hantering och längre livslängd. Välj bland ett stort utbud av dessa kablar, tillgängliga i lastkapacitet på 96 och 184 lb.

StilModellKabelstorlekBeläggningsmaterialLängdMaterialUtanför Dia.ArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A33RF561 / 16 "Rensa vinyl25ft.302 / 304 Rostfritt Stål3 / 32 "96 lb.334 SEK
A33RF581 / 16 "Rensa vinyl50ft.302 / 304 Rostfritt Stål3 / 32 "96 lb.295 SEK
A33RF821 / 16 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål3 / 32 "96 lb.996 SEK
B33RG483 / 32 "Orange vinyljacka500ft.Galvaniserat stål3 / 16 "184 lb.1 736 SEK
A33RF943 / 32 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål5 / 32 "184 lb.1 392 SEK
C33RH063 / 32 "-50ft.304 Stainless Steel-184 lb.247 SEK
C33RH053 / 32 "-250ft.304 Stainless Steel-184 lb.1 743 SEK
DAYTON -

Belagda / obelagda kablar

Dayton -kablar är idealiska för användning med manuella eller elektriska vinschar för att dra / lyfta tunga laster i horisontell riktning. Dessa enheter är tillverkade av 302 /304 rostfritt stål eller galvaniserat stål för hållbarhet och utmärkt korrosionsbeständighet. Utvalda modeller skyddas av en klar / orange vinyljacka, som erbjuder flexibilitet och nötningsbeständighet och gör dem också lätta att hantera. Välj från ett omfattande sortiment av dessa kablar, tillgängliga i längder från 50 till 500 fot.

StilModellKabelstorlekLängdMaterialSträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A33RF611 / 4 "500ft.302 / 304 Rostfritt StålX 7 191280 lb.27 336 SEK
A33RF663 / 16 "250ft.302 / 304 Rostfritt StålX 7 19740 lb.7 623 SEK
B33RH225 / 16 "250ft.304 Stainless SteelX 7 191800 kg13 897 SEK
B33RH175 / 16 "250ft.304 Stainless SteelX 1 192500 lb.17 004 SEK
C33RH675 / 16 "50ft.Galvaniserat stålX 7 191960 lb.1 048 SEK
C33RH665 / 16 "250ft.Galvaniserat stålX 7 191960 lb.4 608 SEK
OZ LIFTING PRODUCTS -

Kabel

StilModellKabelstorlekLängdMaterialUtanför Dia.StorlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
AOZGAL.25-55B1 / 4 "55ft.Galvaniserat stål1 / 4 "1 / 4 "1200 kg2 678 SEK
BOZSS.25-55B1 / 4 "55ft.Rostfritt stål1 / 4 "1 / 4 "1200 kg3 657 SEK
COZSS.19-80B3 / 16 "80ft.Rostfritt stål3 / 16 "3 / 16 "800 kg3 349 SEK
DOZGAL.19-80B3 / 16 "80ft.Galvaniserat stål3 / 16 "3 / 16 "800 kg1 826 SEK
PEERLESS -

Flexibelt trådrep

StilModellKabelstorlekLängdUtanför Dia.SträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
APEE-45011901 / 8 "500ft.1 / 8 "X 7 7340 lb.2 001 SEK
APEE-45032903 / 16 "250ft.7 / 32 "X 7 19840 lb.3 646 SEK
DAYTON -

Stålkablar

Dayton-kablar används med manuella eller elektriska vinschar för att dra eller lyfta laster i horisontellt läge. Dessa enheter har 302 / 304 rostfritt stål eller galvaniserat stålkonstruktion för hållbarhet och klarar tunga belastningar i olika riggoperationer. Utvalda modeller har klar/orange vinylbeläggning för flexibilitet och nötningsbeständighet och behåller smörjning på kablarna för enkel hantering. Välj bland ett brett utbud av dessa kablar, tillgängliga i längder från 25 till 500 fot.

StilModellKabelstorlekBeläggningsmaterialLängdMaterialUtanför Dia.SträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A33RF831 / 16 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål1 / 8 "X 7 796 lb.1 457 SEK
B33RG691 / 16 "-25ft.304 Stainless Steel-X 7 796 lb.273 SEK
B33RG711 / 16 "-50ft.304 Stainless Steel-X 7 796 lb.293 SEK
B33RG631 / 16 "-25ft.304 Stainless Steel-X 1 19100 kg195 SEK
B33RG671 / 16 "-250ft.304 Stainless Steel-X 7 1996 lb.1 932 SEK
A33RF811 / 16 "Rensa vinyl25ft.Galvaniserat stål1 / 8 "X 7 796 lb.291 SEK
B33RG661 / 16 "-50ft.304 Stainless Steel-X 1 7100 kg251 SEK
B33RG681 / 16 "-500ft.304 Stainless Steel-X 7 1996 lb.3 924 SEK
C33RG441 / 16 "Orange vinyljacka500ft.Galvaniserat stål1 / 8 "X 7 796 lb.1 458 SEK
B33RG641 / 16 "-50ft.304 Stainless Steel-X 1 19100 kg348 SEK
A33RF571 / 16 "Rensa vinyl25ft.302 / 304 Rostfritt Stål1 / 8 "X 7 796 lb.227 SEK
A33RF591 / 16 "Rensa vinyl50ft.302 / 304 Rostfritt Stål1 / 8 "X 7 796 lb.322 SEK
B33RG701 / 16 "-250ft.304 Stainless Steel-X 7 796 lb.733 SEK
A33RF743 / 64 "Rensa vinyl25ft.302 / 304 Rostfritt Stål1 / 16 "X 7 754 lb.294 SEK
StilModellLängd
A11918-2250ft.
RFQ
A11918-5500ft.
RFQ
DAYTON -

Belagda / obelagda kablar, 3/16 tum

Dayton -kablar används med manuella eller elektriska vinschar för att dra tunga laster eller utrustning i förtöjnings- eller bogseringsapplikationer. Dessa kablar har 302/304 rostfritt stål eller galvaniserat stål, vilket ger hållbarhet och utmärkt korrosionsbeständighet. Deras robusta ram förhindrar böjning och böjning vid upprepad användning och behåller också kabelns styrka för långvarig prestanda. Välj mellan ett brett utbud av dessa kablar, tillgängliga i nylon, klar vinyl och orange vinylbeläggning.

StilModellKabelstorlekBeläggningsmaterialLängdMaterialUtanför Dia.SträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A33RF651 / 8 "Rensa vinyl50ft.302 / 304 Rostfritt Stål3 / 16 "X 7 19352 lb.564 SEK
A33RF631 / 8 "Rensa vinyl25ft.302 / 304 Rostfritt Stål3 / 16 "X 7 19352 lb.618 SEK
B33RH523 / 16 "-50ft.Galvaniserat stål-X 7 19840 lb.499 SEK
C33RG463 / 16 "Orange vinyljacka500ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 7 7740 lb.4 578 SEK
A33RF883 / 16 "Rensa vinyl250ft.Galvaniserat stål5 / 16 "X 7 19840 lb.3 312 SEK
A33RF893 / 16 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål5 / 16 "X 7 19840 lb.3 797 SEK
C33RG453 / 16 "Orange vinyljacka250ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 7 7740 lb.2 451 SEK
D33RG973 / 16 "-250ft.304 Stainless Steel-X 19 7660 kg8 591 SEK
B33RH503 / 16 "-50ft.Galvaniserat stål-X 1 19940 lb.740 SEK
DAYTON -

Belagda kablar, 1/16 tums ytterdiameter

Dayton -kablar används med manuella eller elektriska vinschar för att dra tunga laster horisontellt. Dessa enheter har galvaniserad stålkonstruktion för hållbarhet och utmärkt korrosionsbeständighet. De kommer med en klar vinyl / nylonbeläggning för att ge seghet, flexibilitet, kemikalie- och trötthetsbeständighet. Välj från en rad av dessa kablar, tillgängliga i längder från 25 till 500 fot.

StilModellBeläggningsmaterialLängdPris (ex moms)
A33RF99Rensa vinyl500ft.778 SEK
A33RF98Rensa vinyl50ft.278 SEK
A33RF96Rensa vinyl100ft.272 SEK
A33RF97Rensa vinyl25ft.169 SEK
B33RG27Nylon25ft.279 SEK
DAYTON -

Manuella / elektriska vinschkablar, stålkonstruktion

Dayton -kablar används med manuella eller elektriska vinschar för att dra tung utrustning och last i olika applikationer, inklusive förtöjning eller bogsering. Dessa kablar har galvaniserat stål eller 304 rostfritt stål som erbjuder hållbarhet och utmärkt korrosionsbeständighet. Utvalda modeller har vinylbeläggning som behåller smörjning på kablarna, vilket ger enkel hantering och lång livslängd. Välj från ett omfattande sortiment av dessa kablar, tillgängliga i 1960 och 4560 lb lastkapacitet.

StilModellKabelstorlekLängdMaterialSträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A33RG731 / 2 "500ft.304 Stainless Steel6 x 19 klass IWRC4560 lb.70 085 SEK
A33RG721 / 2 "250ft.304 Stainless Steel6 x 19 klass IWRC4560 lb.35 227 SEK
B33RG035 / 16 "250ft.Galvaniserat stålX 7 191960 lb.5 952 SEK
DAYTON -

Obelagda kablar

StilModellKabelstorlekLängdMaterialSträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A33RG751 / 32 "500ft.304 Stainless SteelX 1 1930 lb.960 SEK
A33RG771 / 32 "500ft.304 Stainless SteelX 7 728 lb.1 182 SEK
A33RG741 / 32 "250ft.304 Stainless SteelX 1 1930 lb.425 SEK
A33RG761 / 32 "250ft.304 Stainless SteelX 7 728 lb.472 SEK
A33RH113 / 8 "250ft.304 Stainless Steel6 x 37 klass IWRC2340 lb.21 440 SEK
A33RH153 / 8 "50ft.304 Stainless SteelX 7 192400 kg3 478 SEK
B33RH643 / 8 "50ft.Galvaniserat stålX 7 192880 lb.1 379 SEK
DAYTON -

kablar

StilModellKabelstorlekBeläggningsmaterialLängdMaterialUtanför Dia.SträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A31 UK50-------370 SEK
RFQ
BMH2LEB817-------728 SEK
C765-26809-------482 SEK
RFQ
D50T923-------219 SEK
RFQ
EMH5RRY950G-------1 191 SEK
C502133010003-------882 SEK
RFQ
FMH2LEB911-------1 961 SEK
GMH2MPU205G-------688 SEK
H2TAH60.021 "Ingen250ft.304 Stainless Steel0.021 "X 1 716 kg153 SEK
H2TAJ10.024 "Ingen500ft.304 Stainless Steel0.024 "X 1 720 lb.553 SEK
H2TAJ40.027 "Ingen500ft.304 Stainless Steel0.027 "X 1 725 lb.534 SEK
H2TAJ20.027 "Ingen100ft.304 Stainless Steel0.027 "X 1 725 lb.211 SEK
H2TAT41 / 2 "Ingen100ft.304 Stainless Steel1 / 2 "6 x 19 klass IWRC4560 lb.12 347 SEK
H2TAT31 / 2 "Ingen50ft.304 Stainless Steel1 / 2 "6 x 19 klass IWRC4560 lb.6 830 SEK
H2TAT21 / 2 "Ingen25ft.304 Stainless Steel1 / 2 "6 x 19 klass IWRC4560 lb.3 647 SEK
H2TAF11 / 4 "Ingen100ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 7 191400 lb.1 544 SEK
H2TAF21 / 4 "Ingen500ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 7 191400 lb.10 123 SEK
H2TAC51 / 4 "Ingen100ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 7 71220 lb.1 314 SEK
H2RZZ71 / 4 "Ingen100ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 1 191640 lb.1 099 SEK
H2TAK91 / 4 "Ingen50ft.304 Stainless Steel1 / 4 "X 1 191640 lb.2 141 SEK
H1DLC71 / 4 "Ingen250ft.304 Stainless Steel1 / 4 "X 7 191280 lb.8 737 SEK
H2VJJ41 / 4 "Nylon250ft.Galvaniserat stål5 / 16 "X 7 191400 lb.8 310 SEK
I2VJX41 / 4 "polypropylen50ft.Galvaniserat stål5 / 16 "X 7 71220 lb.684 SEK
H2RZZ81 / 4 "Ingen250ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 1 191640 lb.2 259 SEK
J1DLD51 / 4 "Ingen100ft.304 Stainless Steel1 / 4 "X 7 191280 lb.3 905 SEK
PETERSEN PRODUCTS -

Kabel, hämtning, 24 tum längd, 1/8 tum diameter, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
936-4013-3024CF2YBK3 447 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?