Vertikala handtagsklämmor

Filter

Vertikala handtagsbygelklämmor är mekaniska enheter som säkert håller föremål på plats under skärnings-, svetsnings- eller bearbetningsprocesser. De är användbara vid träbearbetning, metallbearbetning och...Läs mer
DESTACO -

533, 535-serien Heavy Duty vertikala nedhållningsklämmor

StilModellTotal längdBaslängdBasbreddKlämarmslängdHöjd under klämarmHållkapacitetMontering BaseTotala höjdenPris (ex moms)
A533-L125 "2.36 "1.75 "2.56 "1.86 "1500 kgFläns8.6 "2 364 SEK
B533-LB125 "2.36 "-2.56 "2.17 "1500 kgRakt9.31 "2 255 SEK
B535-LB160 "2.95 "-3.35 "2.95 "2200 kgRakt11.26 "2 721 SEK
C535-L160 "2.95 "2.13 "3.35 "2.63 "2200 kgFläns10.35 "2 854 SEK
DESTACO -

5905, 5910, 5915 Series Heavy Duty vertikala nedhållningsklämmor

StilModellMontering BaseBaslängdBasbreddTotala höjdenTotal längdKlämarmslängdClamp Bar öppningHandtagets öppningPris (ex moms)
A5915Fläns2"3.88 "18.89 "7.5 "5"147 °74 °1 968 SEK
B5910Fläns1.5 "2.76 "9.04 "6.020 "3.76 "132 °71 °998 SEK
C5905Fläns1.5 "2.13 "6.51 "4.02 "2.49 "135 °70 °1 039 SEK
A5905-BRakt3.51 "0.59 "6.24 "4.02 "2.49 "135 °70 °883 SEK
D5910-BRakt2.25 "0.75 "8.72 "6.020 "3.76 "132 °71 °1 239 SEK
DESTACO -

548, 578-serien Heavy Duty vertikala nedhållningsklämmor

StilModellBaslängdBasbreddKlämarmslängdHöjd under klämarmHållkapacitetTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A5483.25 "2"4.25 "2.24 "2500 kg9.45 "7.5 "2 547 SEK
B5784.02 "2.38 "4.61 "2.79 "4000 kg11.04 "8.62 "4 219 SEK
DESTACO -

334-M Series Pull Action Spärrklämmor

StilModellKrok justerbart områdeTotal längdPris (ex moms)
A334-M-2525mm5.0866 "1 090 SEK
B334-M-5050mm6.0709 "1 090 SEK
B334-M-100100mm8.0394 "1 090 SEK
DESTACO -

334-serie spännklämmor

StilModellMaterialTypPris (ex moms)
A334-SSRostfritt stålVertikal spärr, SS1 044 SEK
B334StålVertikal spärr376 SEK
DESTACO -

207-seriens vertikala hållklämmor, flänsad bas, U-stång

StilModellTypKlämarmslängdKlämarmstilHållkapacitetMaterialTotala höjdenTotal längdVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A207-ULVertikalt handtag håll nere3.85 "Lång U-bar375 kgStål6.930 "5.410 "Nej323 SEK
A207-UVertikalt handtag håll nere2.14 "U-bar375 kgStål6.930 "3.720 "Nej335 SEK
B207-URVertikalt handtag håll nere2.14 "U-bar375 kgStål6.930 "4.580 "Ja617 SEK
C207-USSVertikalt handtag, rostfritt stål2.85 "U-bar450 kgRostfritt stål5.630 "4.440 "Nej704 SEK
DESTACO -

Pull Action Spärrklämma, Whale Tail Handtag, U-krok, 2000 lb

ModellArtikelPris (ex moms)
3011AJ8AZT1 139 SEK
DESTACO -

Vertikal håll ner låsklämma, 3.27 tums klämarm

ModellArtikelPris (ex moms)
527AJ8BCA2 251 SEK
DESTACO -

Dragverkande spärrklämma, U-krok, flänsad bas, stål, 4000 lb

ModellArtikelPris (ex moms)
374AJ8BDK2 755 SEK
DESTACO -

Vertikal hållklämma, främre flänsad bas, öppen stång, 385 lb

ModellArtikelPris (ex moms)
91090AJ8BDP619 SEK
DESTACO -

Vertikal hållklämma, solid stång, 0.27 tums diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
840AJ8BMU19 808 SEK
DESTACO -

Spärrklämma, U-krok, 7500 lbs. Hållbarhet

ModellArtikelPris (ex moms)
385102CJ2QZP403 SEK
MI-T-M -

Växla Clamp, Push/Pull-Action

ModellArtikelPris (ex moms)
33-0400CJ3QJR1 250 SEK
12

Vertikala handtagsklämmor

Vertikala handtagsklämmor används vid kraftiga vertikala klämoperationer på grund av deras höga klämförmåga och pålitlighet. Raptor Supplies är en auktoriserad vertikalt handtagsväxelfördelare för olika märken som Destaco, Clamp right, Bessey etc som finns i olika stångstorlek, baslängd, basbredd, diameter och lastkapacitet.

Vanliga frågor

Finns det underhållskrav för vertikala hållklämmor?

Regelbundet underhåll inkluderar rengöring, smörjning av rörliga delar och inspektion för eventuella tecken på slitage eller skador.

Vilka är de viktigaste övervägandena när du väljer en vertikal håll-ned vippklämma?

Tänk på faktorer som spännkraft, handtagsdrift och de specifika kraven för din applikation. Se till att den valda klämman är lämplig för vertikal fastspänningsuppgifter och uppfyller belastnings- och storleksspecifikationerna för dina arbetsstycken.

Kan vertikala vippklämmor användas för CNC-bearbetning?

Ja, vertikala handtagsbygelklämmor används ofta i CNC-bearbetningsapplikationer för att säkra arbetsstycken i vertikal orientering, vilket säkerställer stabilitet under bearbetningsprocessen.

Är kolvverkande vippklämmor lämpliga för vertikal fastspänning?

Kolvverkande vippklämmor är designade för applikationer där en rätlinjeåtgärd krävs. Även om de kan användas i vissa vertikala applikationer, är vertikala handtagsbyglar mer specifikt skräddarsydda för vertikala fastspänningsuppgifter.

Vad är syftet med en dragspärr i en vertikal vippklämma?

Dragspärren i en vertikal vippklämma säkrar klämman i stängt läge, vilket säkerställer ett tillförlitligt och stabilt grepp om arbetsstycket.

Hur släpper man klämkraften med en vertikal klämma?

Frigöring av klämkraften uppnås vanligtvis genom att lyfta det vertikala handtaget och koppla ur vippmekanismen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?