Tvinga mätare

Filter

KERN AND SOHN -

CB Q1-serien Böjningsbalklastceller

StilModellVägningskapacitetPris (ex moms)
ACB 5-3Q15kg3 029 SEK
BCB 10-3Q110kg3 029 SEK
CCB 20-3Q120kg3 029 SEK
DCB 30-3Q130kg3 029 SEK
ECB 50-3Q150kg3 029 SEK
FCB 75-3Q175Kg3 029 SEK
GCB 100-3Q1100kg3 029 SEK
HCB 150-3Q1150kg3 029 SEK
ICB 200-3Q1200kg3 029 SEK
JCB 250-3Q1250kg3 029 SEK
KCB 300-3Q1300kg3 029 SEK
LCB 500-3Q1500kg3 029 SEK
KERN AND SOHN -

CO Y3-seriens miniatyrknappstyp Mätceller

StilModellVägningskapacitetPris (ex moms)
ACO 5-Y35kg5 005 SEK
BCO 10-Y310kg5 005 SEK
KERN AND SOHN -

CP P9-serien enpunktslastceller

StilModellPlattformshöjdPlattformsbreddVägningskapacitetVägningsplattformens måttPris (ex moms)
ACP 10-3P9400 mm400 mm10kg400 x 400 x 0 mm5 005 SEK
BCP 20-3P9400 mm400 mm20kg400 x 400 x 0 mm5 005 SEK
CCP 50-3P9400 mm400 mm50kg400 x 400 x 0 mm5 005 SEK
DCP 100-3P9800 mm800 mm100kg800 x 800 x 0 mm7 508 SEK
ECP 300-3P9800 mm800 mm300kg800 x 800 x 0 mm7 640 SEK
FCP 500-3P9800 mm800 mm500kg800 x 800 x 0 mm7 640 SEK
GCP 200-3P9800 mm800 mm200kg800 x 800 x 0 mm7 640 SEK
HCP 400-3P9800 mm800 mm400Kg800 x 800 x 0 mm7 640 SEK
KERN AND SOHN -

CP P1-serien enpunktslastceller

StilModellVägningskapacitetPris (ex moms)
ACP 3-3P13kg790 SEK
BCP 3-5P13kg-
RFQ
CCP 5-3P15kg790 SEK
DCP 6-3P16kg790 SEK
ECP 8-3P18kg790 SEK
FCP 10-3P110kg790 SEK
GCP 15-3P115kg790 SEK
HCP 20-3P120kg790 SEK
ICP 30-3P130kg790 SEK
JCP 35-3P135kg790 SEK
KCP 40-3P140Kg790 SEK
LCP 50-3P150kg790 SEK
KERN AND SOHN -

CP P4-serien enpunktslastceller

StilModellVägningskapacitetPris (ex moms)
ACP 300-0P4300g856 SEK
BCP 600-0P4600g856 SEK
KERN AND SOHN -

Digitala kraftmätare i FH-EXT-serien

StilModellMax. TvingaläsbarhetStandardlogotypPris (ex moms)
AFH 1K1 kN0.5 N-13 172 SEK
BFH 2K2 kN1 N-13 172 SEK
CFH 5K5 kN1 N-16 729 SEK
DFH 20K20 kN10 NISO.png19 759 SEK
EFH 50K50 kN10 NISO.png23 052 SEK
FFH 50 EXT50 N0.01 N-13 304 SEK
GFH 100 EXT100 N0.05 N-13 172 SEK
HFH 200 EXT200 N0.1 N-13 172 SEK
IFH 500 EXT500 N0.1 N-13 172 SEK
KERN AND SOHN -

Digitala kraftmätare i FH-UK-serien

KERN & SOHN FH-UK-seriens digitala kraftmätare används för att exakt övervaka och mäta kraftansträngning. De används i kvalitetskontroll, forskning och tillverkningsinställningar för att ge exakta spännings- och kompressionsmätningar. Dessa digitala kraftmätare i FH-UK-serien är utrustade med en tydlig och lättläst LCD-skärm för en snabb bedömning av kraftvärden utan förvirring. De har ett hållbart plasthölje, vilket förbättrar deras robusthet samtidigt som de säkerställer lång livslängd under olika arbetsförhållanden. Dessa kraftmätare har en driftstemperatur som sträcker sig från 10 till 40 grader C. De tål en maximal kraft på upp till 100 kN.

StilModellMax. TvingaläsbarhetStandardlogotypPris (ex moms)
AFH 1KUK1 kN0.5 N-13 831 SEK
BFH 2KUK2 kN1 N-13 831 SEK
CFH 2UK2 N0.001 NISO.png8 430 SEK
DFH 5KUK5 kN1 N-17 388 SEK
DFH 5UK5 N0.001 NISO.png8 430 SEK
EFH 10KUK10 kN5 NISO.png20 417 SEK
FFH 10UK10 N0.005 N-8 430 SEK
GFH 20KUK20 kN10 NISO.png20 417 SEK
HFH 20UK20 N0.01 N-8 430 SEK
IFH 50KUK50 kN10 NISO.png23 710 SEK
JFH 50UK50 N0.01 N-8 430 SEK
KFH 100KUK100 kN50 NISO.png26 608 SEK
LFH 100UK100 N0.05 N-8 430 SEK
MFH 200UK200 N0.1 N-8 430 SEK
NFH 500UK500 N0.1 N-8 430 SEK
KERN AND SOHN -

Digitala kraftmätare i FK-serien

StilModellHusets dimensionHusets längdMax. TvingaläsbarhetPris (ex moms)
AFK 25132 x 84 x 35 mm84 mm25 N0.01 N3 622 SEK
BFK 250195 x 82 x 35 mm82 mm250 N0.1 N3 622 SEK
CFK 10195 x 82 x 35 mm82 mm10 N0.005 N3 622 SEK
DFK 50195 x 82 x 35 mm82 mm50 N0.02 N3 622 SEK
EFK 100195 x 84 x 35 mm84 mm100 N0.05 N3 622 SEK
FFK 500195 x 84 x 35 mm84 mm500 N0.2 N3 622 SEK
GFK 1K195 x 84 x 35 mm84 mm1 kN0.5 N3 622 SEK
KERN AND SOHN -

Digitala kraftmätare i FL-EXT-serien

Kern och Sohn FL-EXT-seriens digitala kraftmätare mäter och visar exakt kraften som appliceras på ett föremål. Dessa mätare används ofta inom kvalitetskontroll, forskning och utveckling, produktion och materialtestning. De har en peak-hold funktion för att fånga mätningar och frysa dem under en kort tid. Dessa kraftmätare har en metallkapsling för strukturell styvhet. De är utrustade med internminne för lagring av upp till 500 mätningar. Dessa kraftmätare är integrerade med en kapacitetsdisplay för mätavläsning och har bakgrundsbelysning för avläsning av mätning i svagt ljus. De finns i mätområdena 2500, 5000, 10000 och 20000N.

StilModellMax. TvingaStandardlogotypPris (ex moms)
AFL 2K2.5 kN-9 089 SEK
BFL 5K5 kN-14 094 SEK
CFL 10K10 kNISO.png16 465 SEK
DFL 20K20 kNISO.png16 992 SEK
KERN AND SOHN -

Digitala kraftmätare i FS-serien

StilModellMax. TvingaläsbarhetPris (ex moms)
AFS 2-2020 N0.004 N14 094 SEK
BFS 4-2020 N0.004 N15 543 SEK
CFS 2-5050 N0.01 N14 094 SEK
DFS 4-5050 N0.01 N15 543 SEK
EFS 2-100100 N0.02 N14 094 SEK
FFS 4-100100 N0.02 N15 543 SEK
GFS 2-200200 N0.04 N14 094 SEK
HFS 4-200200 N0.04 N15 543 SEK
IFS 2-500500 N0.1 N14 094 SEK
JFS 4-500500 N0.1 N15 543 SEK
EXTECH -

Digital kraftmätare

StilModellNoggrannhetVisaFunktion ArtikelMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A475044-NIST-Display-Digital smidesmätare44 kg, 20 kg, 196 N-10 794 SEK
B475040-NIST+/- 0.4% + 1 siffra5-siffrig LCDMät spänning (drag) kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanismDigital kraftmätare176 Oz./5000 g / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N9 021 SEK
C475055+/- 0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärmMät spänning (drag) eller kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanismDigital kraftmätare220 Lb./100 kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N13 518 SEK
C475055-NIST0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärmMät spänning (drag) eller kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanismDigital kraftmätare220 Lb./100 kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N15 641 SEK
StilModellMax. KapacitetMätområdeUpplösningPris (ex moms)
AFG-70021.1 pund1.1 kg0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf11 402 SEK
AFG-70032.2 pund2.2 kg1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf11 555 SEK
AFG-70044.4 pund4.4 kg5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf11 530 SEK
AFG-700511 pund11 kg5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf9 875 SEK
AFG-700622 pund22 kg0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf10 091 SEK
AFG-700744 pund44 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf11 135 SEK
AFG-7008110 pund110 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf10 329 SEK
AFG-7009220 pund220 kg0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 lbf11 467 SEK
KERN AND SOHN -

CT Q1 Series Shear Beam Mätceller

StilModellVägningskapacitetPris (ex moms)
ACT 300-3Q1300kg2 898 SEK
BCT 500-3Q1500kg2 898 SEK
CCT 750-3Q1750Kg2 898 SEK
DCT 1000-3Q11000kg2 898 SEK
ECT 1500-3Q11500kg2 898 SEK
FCT 2000-3Q12000kg2 898 SEK
GCT 3000-3Q13000kg5 730 SEK
HCT 5000-3Q15000kg5 730 SEK
ICT 7500-3Q17500Kg7 508 SEK
JCT 10000-3Q110000kg7 508 SEK
EXTECH -

Force Gauge Extension Rod

ModellArtikelPris (ex moms)
479097AF4LUY883 SEK
KERN AND SOHN -

Kraftmätanordning, 500 N Max. Kraft, 0.1 N Läsbarhet

ModellArtikelPris (ex moms)
FH 500S71CJ6ZTE9 352 SEK
KERN AND SOHN -

Tensiometersats, 1000 N Max. Draghållfasthetsprovning

ModellArtikelPris (ex moms)
FK-A02CE8JQU4 215 SEK
KERN AND SOHN -

Betongprovare, 1 kN Max. Kraft, 1 N Läsbarhet

ModellArtikelPris (ex moms)
FC 1K-BTCJ6ZRQ17 388 SEK
REED INSTRUMENTS -

Kraftmätare, 100 kg, datalogger, 4-siffrig LCD, 100 kg/220.5 lb/980.6N, kg/lb, RS-232

ModellArtikelPris (ex moms)
SD-6100CT8VTJ9 755 SEK
KERN AND SOHN -

Dörrprovare

ModellArtikelPris (ex moms)
AFH 03CE8HFM4 215 SEK
Se detaljer
KERN AND SOHN -

Lastcell, 100 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd

ModellArtikelPris (ex moms)
CP 100-3P5CJ6ZNH-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?