REVVO Tallrikshjul

Utformad för låg-, medel- och tunga applikationer, med belastningsnivåer från 110 till 4400 lb. Finns i polyuretan-, nylon-, gjutjärn-, fenol- eller gummihjulvarianter. Hjul med bromsar finns också

Filter

StilModellLadda betygTotala höjdenErsättningshjulHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
ATSH150PT15T24BD1600 lb.8"Tillverkare Nr 150 PT156"1.5 "3 416 SEK
ATSH200PT15T24BD2420 lb.10 "Tillverkare Nr 200 PT158"1.75 "4 026 SEK
REVVO -

Kingpinless hjul

StilModellIcke-märkningCaster Load Rating RangeHjulmaterialUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekRacewayPris (ex moms)
ATSH200RU15T24Nej1000 till 2999 pundGummi3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 623 SEK
BTSH300PT1HT24Ja3000 till 5999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"14 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad4 746 SEK
CTSP150PT2HT22Ja1000 till 2999 pundpolyuretan4-1/2 x 6-1/8"8.375 "6 x 7-7 / 16 "0.406 "Dubbelkula härdad3 183 SEK
CWSP200PT2PT22Ja3000 till 5999 pundpolyuretan4-1/2 x 6-1/8"10.375 "6 x 7-7 / 16 "0.406 "Dubbelkula härdad1 141 SEK
DTSH100CI1HT24Ja300 till 999 pundGjutjärn3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 416 SEK
ETSH150PT15T24Ja1000 till 2999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 998 SEK
DTSH200CI15T24Ja1000 till 2999 pundGjutjärn3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 900 SEK
BTSH100PT1HT24Ja300 till 999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 818 SEK
DTSH125CI1HT24Ja1000 till 2999 pundGjutjärn3-3/8 x 5-1/4"7"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 639 SEK
DTSH150CI15T24Ja1000 till 2999 pundGjutjärn3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 674 SEK
ETSH200PT15T24Ja1000 till 2999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad3 327 SEK
BTSH250PT1HT24Ja1000 till 2999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"12 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad4 747 SEK
REVVO -

Styv tallrikshjul

StilModellRamfinishCaster Brake ingårCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLadda betygMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndPris (ex moms)
ATFP150PT2HT22Grå emaljNej1000 till 2999 pund3-3/8 x 5-1/4"1600 lb.1 / 2 "Ja4-1/2 x 6-1/8"2 236 SEK
BTFK 200 NY2HPolerad zinkNej1000 till 2999 pund3 x 3 "2200 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"2 726 SEK
CTFK 100 RP1GPolerad zinkJa300 till 999 pund3 x 3 "700 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"392 SEK
CTFK 125 RP1GPolerad zinkJa1000 till 2999 pund3 x 3 "1000 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"401 SEK
DTFK 200 GR2HPolerad zinkNej300 till 999 pund3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 496 SEK
DTFK 150 GR2HPolerad zinkNej300 till 999 pund3 x 3 "660 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 231 SEK
DTFK 125 GR2HPolerad zinkNej300 till 999 pund3 x 3 "440 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"923 SEK
ETFH100PT1HT24Silver emaljNej300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"500 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 052 SEK
FTFH125CI1HT24Silver emaljNej1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"1400 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 023 SEK
ETFH150PT15T24Silver emaljNej1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"1600 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 333 SEK
GTFH200RU15T24Silver emaljNej1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"1200 lb.1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"1 216 SEK
ETFH200PT15T24Silver emaljNej1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"2420 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 782 SEK
FTFH100CI1HT24Silver emaljNej300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"700 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"844 SEK
FTFH150CI15T24Silver emaljNej1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"2000 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"974 SEK
FTFH200CI15T24Silver emaljNej1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"2530 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 334 SEK
ETFH300PT1HT24Silver emaljNej3000 till 5999 pund2-7/16 x 4-15/16"3080 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"4 043 SEK
HTFSV 100 BN0SElförzinkadNej300 till 999 pund1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"187 SEK
ITFK 200 NT0EElförzinkadNej300 till 999 pund3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 282 SEK
ITFK 125 NT0EElförzinkadNej300 till 999 pund3 x 3 "550 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"736 SEK
HTFSV 125 BN0SElförzinkadNej300 till 999 pund1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"207 SEK
JTFED 050 RN0DElförzinkadNej1000 till 2999 pund1-1/2" x 1-7/8"110 lb.1 / 4 "Ja1-1/2" x 1-7/8"48 SEK
JTFED 100 RN0DElförzinkadNej0 till 299 pund2.25 "176 lb.5 / 16 "Ja2.25 "139 SEK
REVVO -

Svängbara hjul

StilModellTotala höjdenCaster Brake ingårCaster ProduktgruppPlate StorlekPlattjocklekplattypRacewayHjullagerPris (ex moms)
ATSET 100 PN1T FB5 9 / 16 "JaSvänghjul med broms4 "x 4-1 / 8"0.187 "BPrecisionsboll-115 SEK
BTSSV 100 BN0S5"NejSvängbar Caster3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEnkel bollPrecisionsboll245 SEK
CTSSV 125 BN0S6"NejSvängbar Caster3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEnkel bollVanligt hål261 SEK
REVVO -

Vridplattahjul m / Total-Lock

StilModellMonteringsbult Dia.Broms typCaster Load Rating RangeUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekplattypPris (ex moms)
ATSED 050 RN0D B1 / 4 "Ansiktskontakt1000 till 2999 pund1-7/8 x 1-7/8"2 11 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"0.058 "D92 SEK
BTSSV 100 BN0S TS5 / 16 "Totalt lås300 till 999 pund2-3/8 x 3-3/16"5"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A352 SEK
BTSSV 125 BN0S TS5 / 16 "Totalt lås300 till 999 pund2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A373 SEK
REVVO -

K-serien, Kingpinless Caster

Revvo K-seriens kingpinless hjul säkerställer förbättrad säkerhet, minskad stilleståndstid och ökad produktivitet i krävande miljöer, vilket gör dem till det föredragna valet för materialhanteringslösningar. De används inom logistik, tillverkning, lager och flyg, där tunga laster och frekventa rörelser kräver pålitlig rörlighet. Den mjuka vridningen och den förbättrade bärförmågan gör dem idealiska för industrivagnar, vagnar, transportörsystem och monteringslinjer för fordon. De har lastkapacitet som sträcker sig från 330 till 2200 lbs. Dessa hjul kommer med smala hjul, vilket möjliggör ergonomisk push-pull-funktion. De har vridbara och fasta rektangulära toppplattor för enkel manövrerbarhet och förbättrad stabilitet. Dessa hjul kommer med ett 2-vägs riktningslås, vilket gör att användare kan säkra hjulen i två olika lägen för ökad kontroll och stabilitet under rörelse. Dessa hjul är inkluderade med fotbromsar för att säkerställa stabilitet och förhindra oönskade rörelser.

StilModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialRacewayErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgPris (ex moms)
ATSK 100 RP1G5.625 "300 till 999 pundFenolEnkel boll härdadTillverkare Nr WS8020040Â65 grader till 250 grader F.RollerSvart818 SEK
BTSK 125 GR2H6.5 "300 till 999 pundGummiEnkel boll härdadTillverkare Nr 125 GR2H-40 grader till 158 grader F.Förseglad bollGrön1 464 SEK
CTSK 125 NT0E6.5 "300 till 999 pundpolyuretanEnkel bollTillverkare Nr 125 NT0E-22 grader till 176 grader F.Vanligt hålRed1 166 SEK
ATSK 125 RP1G6.5 "1000 till 2999 pundFenolEnkel boll härdadTillverkare Nr WS8020050Â65 grader till 250 grader F.RollerSvart1 085 SEK
ATSK 150 RP1G7.5 "--Enkel boll härdadTillverkare Nr WS8020060-RollerSvart1 058 SEK
BTSK 150 GR2H7.5 "300 till 999 pundGummiEnkel boll härdadTillverkare Nr 150 GR2H-40 grader till 158 grader F.Förseglad bollGrön1 806 SEK
DTSK 200 NY2H9.5 "1000 till 2999 pundNylonEnkel boll härdadTillverkare Inget 200 NY2H-4 grader till 176 grader F.PrecisionsbollWhite3 292 SEK
CTSK 200 NT0E9.5 "300 till 999 pundpolyuretanEnkel boll--22 grader till 176 grader F.Vanligt hålRed1 729 SEK
BTSK 200 GR2H9.5 "300 till 999 pundGummiEnkel boll härdadTillverkare Nr 200 GR2H-40 grader till 158 grader F.Förseglad bollGrön1 706 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?