COLDER PRODUCTS COMPANY -
APC-serie raka genomkopplingsorgan
CPC (Colder Products Corporation) APC-seriens raka genomkopplingskroppar gör att vätskor strömmar direkt och fortsätter att strömma även när skär och kopplingar kopplas bort från varandra. De har acetalkonstruerade kroppar med ventilfjädrar i rostfritt stål för att ge hög draghållfasthet och har integrerade avslutningar för att eliminera läckagepunkter. Dessa beslag har PTF- / tagg- / MNPT-gänganslutningar för säker tätningskomprimering och har höljda tumspärrar för att motstå kemikalier och förhindra oavsiktlig frånkoppling.
Raptor Supplies erbjuder också HFC12-serien raka genomkopplingskroppar med konstruktion av tumspärr av polypropen.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
APC-serien stänger av kopplingsinsatser
CPC (Colder Products Corporation) APC-serie avstängningskopplingar är gjorda av acetal för att ge hög draghållfasthet och utmärkt värmebeständighet. De används för att snabbt koppla bort och återansluta vätskeledningar och stänga av flödet. Dessa lättanvända kopplingar har integrerade avslutningar för minimerade läckagepunkter och höljda tumspärrar för att motstå kemikalier och förhindra oavsiktlig frånkoppling. De har ventilfjädrar av rostfritt stål, Buna-N O-ringar och PTF / tagg- / MNPT-gänganslutningar för en säker tätning vid kompression. De klarar av temperaturer från -40 till 180 grader Fahrenheit.
Raptor Supplies erbjuder också APC-serie raka genomkopplingsinsatser.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
HFC12-serien, raka genomkopplingsorgan
Colder Products Corporation HFC12-serien, raka genomkopplingskroppar är kompakta, lätta beslag med 1/2 tum flöde i en 3/8 tum storlek. De ersätter skrymmande & tunga mässingskulor och hylskopplingar och har ergonomisk design med stora, höljda tumspärrkuddar som ger starkt grepp och enkel användning. Dessa beslag har polypropenkonstruktion för gamma-steriliserbara och kemiska beständighetsegenskaper med temperaturer från 32 grader Fahrenheit till 160 grader Fahrenheit. Välj mellan ett brett utbud av dessa HFC12-serier, raka genomkopplingskroppar, tillgängliga i Barb x-koppling och MNPT x-anslutningstyper på Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
HFC12-serie kopplingsinsatser
Colder Products Corporation HFC12-serie kopplingsinsatser är utformade i enlighet med FDA-, ROHS- och USDA-standarder för att skapa en tät tätning och anslutningsslang. De kan enkelt anslutas till kopplingskroppen, leverera höga flöden och ge lågt spill. Dessa snabbkopplingsbeslag är integrerade med en stor, höljd tumspärr av polypropen som ger ett bekvämt grepp. De tål ett driftstemperaturområde på 32 till 160 grader Fahrenheit. Dessa CPC HFC12-seriens icke-ventilerade, in-line kopplingsinsatser finns i barb x insats och MNPT x insatsvarianter.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
HFC12-serien avstängda kopplingsorgan
CPC (Colder Products Corporation) HFC12-serie avstängda kopplingskroppar är kompakta, lätta beslag som kan ersätta skrymmande och tunga mässingskulor och hylskopplingar. De har en ergonomisk design med stora, höljda hankuddar för tumme för starkt grepp och enkel användning. Dessa beslag har polypropenkonstruktion för gamma-steriliserbara och kemikalieresistenta egenskaper och tål temperaturer från 32 till 160 grader Fahrenheit och tryck upp till 60 psi. Dessa kontakter har en ventilkonstruktion för minskad glidning och höga flöden. De är kompatibla med HFC35- och HFC57-seriekopplingar. Varianter finns i gäng- och MNPT-gänganslutningar för en säker tätning.
Raptor Supplies erbjuder också APC stänger av kopplingskroppar med acetalkonstruktion för utmärkt värmebeständighet.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
NS2-serie kopplingsorgan
Colder Products Company N2-seriens kopplingskroppar är spillfria snabbkopplingar som är designade för att förhindra läckor och luftbubblor i vätskeledningar. Dessa beslag har polypropenkonstruktion och en EPDM O-ring för ökad kemikaliebeständighet. Dessa beslag har en vrid-till-anslutningsdesign för en säker passform och tål temperaturer från 32 till 160 grader F.
A COLDER PRODUCTS COMPANY -
PLC-serie raka genomkopplingsinsatser
Colder Products Corporation PLC-serie raka genomkopplingsinsatser har en flexibel design som rymmer feljustering och skyddar utrustning. Dessa snabbkopplingar är gjorda av acetaltermoplast och är immuna mot de mest känsliga kemiska lösningarna. De är kompatibla med både LC-metall- och PLC12-polypropenkopplingar. Välj mellan ett brett utbud av dessa PLC-serier med rakt genomkoppling, tillgängliga i karossdiametrar på 0.62, 0.67, 0.72 och 0.94 tum på Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
LC-serien, inbyggda kopplingsorgan
Colder Products Corporation LC-serie, inline-kopplingskroppar har kraftig förkromad mässing och tillverkas för att hålla i de mest krävande applikationerna. De erbjuder flexibilitet i flera konfigurationer och avslutningar; perfekt för både PLC acetal- och PLC12-polypropenkopplingar. Dessa enheter i LC-serien har också enhandsoperationer som erbjuder snabba och enkla anslutningar och frånkopplingar. Välj mellan en rad LC-serie, inline-kopplingskroppar, tillgängliga i ytterdiametrar 3/8 och 1/4 tum Raptor Supplies.
A COLDER PRODUCTS COMPANY -
LC-serie kopplingsinsatser
Kallare kopplingar i LC-serien är gjorda av förkromad mässing för förhöjd temperatur eller tryck. Dessa kopplingar har enhandsmanövrering för att möjliggöra enkel anslutning och frånkoppling. De erbjuder flexibiliteten i flera konfigurationer och avslutningar; perfekt för både PLC acetal- och PLC12-polypropenkopplingar. Dessa enheter har Buna-N O-ringar för utmärkt riv- och nötningsbeständighet. Välj mellan ett brett sortiment av Colder LC-serie kopplingsinsatser, tillgängliga i PTF-, tagg- och MNPT-anslutningstyper på Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
MC-serie kopplingsorgan
Colder Products Corporation MC-serie kopplingskroppar har förkromad mässingskonstruktion för att motstå högt tryck och temperatur. Dessa kopplingskroppar har en tumspärr som möjliggör anslutning och frånkoppling med en hand. De passar lätt med PMC- och PMC12-seriekopplingar. Välj mellan ett brett utbud av dessa Colder MC-serie kopplingskroppar, tillgängliga i 1/4 och 1/8 tum rörstorlekar på Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
MC-serie kopplingsinsatser
Colder Products Corporation kopplingsinsatser i MC-serien har fjädrar och spärrar i rostfritt stål för en stark kompressionskraft. De tål tryck från vakuum till 250 psi och temperaturer från -40 till 180 grader Fahrenheit. Dessa kopplingar har enhandsmanövrering för snabba anslutningar och frånkopplingar. De erbjuder flera konfigurationer och avslutningar med både PMC acetal- och PMC12 polypropylenkopplingar. Välj från ett brett utbud av Colder MC-serie kopplingsinsatser, tillgängliga i PTF-, tagg- och MNPT-anslutningstyper på Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
Stäng av kopplingsorganen i NS4-serien
Kallare NS4-kopplingskroppar är tillverkade av polypropen för att klara temperaturer mellan 32 och 160 grader Fahrenheit och tryck upp till 120 psi (8.3 bar). De har glasfylld polypropen med TPV över mögel / ABS med TPE mjuk beröring över mögelkonstruktion för motståndskraft mot vatten, syror och baser. De är utrustade med EPDM O-ringar för utmärkta ozon- och kemikaliebeständighetsegenskaper. Dessa kopplingskroppar säkerställer minimala läckage och luftinneslutningar i processlinjen och minimerar förluster på grund av oavsiktlig frånkoppling. De erbjuder en spillhastighet på mindre än 0.1 ml. Välj mellan ett brett utbud av dessa NS4-kopplingskroppar, tillgängliga i MNPT-, PTF- och tagganslutningar på Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
NS4-serie avstängningskopplingsinsatser
Kallare kopplingsinsatser i NS4-serien har en design utan spill för att säkerställa minimala läckage och luftinneslutningar i processlinjen och minimera förluster på grund av oavsiktliga bortkopplingar. Dessa kopplingsinsatser har glasfylld polypropen med TPV över form / ABS med TPE soft-touch över formkonstruktion för hållbarhet och motstånd mot brott. De är integrerade med en EPDM O-ring för utmärkt kemisk beständighet och en avstängningsventil för att stoppa flödet. Välj mellan ett brett utbud av dessa NS4-kopplingsinsatser, tillgängliga i längder från 1.7 till 2.4 tum Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
NS6-serien, stängda kopplingsorgan
Colder Products Corporation NS6-serien, avstängda kopplingskroppar används för överföring av vätskor och kemikalier till raffineringsanläggningar och tillverkningsanläggningar. Den icke-spillande designen på dessa kopplingselement eliminerar praktiskt taget spill, minskar stillestånd och förbättrar förarsäkerheten. Dessa kopplingskroppar har CPC-tumlås som möjliggör anslutningar och frånkopplingar med en hand och färgkodad design säkerställer snabb visuell differentiering av flytande medielinjer. Välj från ett brett utbud av dessa snabbkopplingskopplingar, tillgängliga i tagg-, MNPT- och komprimeringsanslutningstyper.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
APC-serien, raka genomkopplingsinsatser
Colder Products Corporation APC-serie, raka genomkopplingsinsatser ger kontinuerligt flöde av vätskor och gaser när kopplingar och insatser kopplas bort från varandra. De har tumlås i plast och färre rörliga komponenter, med snygg konturerad design för enkel användning och underbart flöde i kompakt storlek. Dessa kopplingar är försedda med integrerade anslutningar som ger färre läckagepunkter, kortare enheter och snabbare installationer. Välj från ett brett utbud av dessa Colder Products Corporation APC-serier, staright thru-kopplingsinsatser, tillgängliga i PTF-, tagg- och MNPT-anslutningstyper på Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
HFC12-serien, stäng av kopplingsinsatser
Colder Products Corporation HFC12-serien, avstängda kopplingsinsatser ger högre flöde i en kompakt storlek jämfört med många 1/2 tum flödeskopplingar i en 3/8 tum kroppsstorlek. De har en användarvänlig design och är utrustade med en stor, höljd tumlås för överlägset grepp och är enkla att använda. Dessa skär har överlägsen ventilkonstruktion som ger dem större flöde och lågt spill. Välj mellan ett brett sortiment av dessa HFC12-serien, avstängda kopplingsinsatser, tillgängliga i Barb x Insert och MNPT x Insert-typer på Raptor Supplies.
COLDER PRODUCTS COMPANY -
NS2-serie kopplingsinsatser
Kallare kopplingsinsatser i NS2-serien har anslutning utan spill för att möjliggöra säker koppling under tryck för en praktiskt taget läckagefri vätskeledning. De är integrerade med en extremt låg luftinkluderingsfunktion för att minimera föroreningar och minska rensning av ledningar. Dessa skär har en kompakt design som ger höga flöden i en liten kontakt. De har en låsmekanism och dubbelsidiga avstängningsventiler utan spill för säker drift. Välj bland ett brett utbud av dessa NS2-kopplingsinsatser, tillgängliga i MNPT-, rör- och tagganslutningar på Raptor Supplies.