APPROVED VENDOR Släppsmidd kolstålögonbult, slät yta


Filter
StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Ögonbult typTotal längdShank Dia.SkaftlängdAxeldia.AxellängdPris (ex moms)
A
35Z488
1"1-11 / 16 "med axel4.84 "till 5.22"3 / 8 "3"0.62 till 0.69 "0.12 "till 0.19"375 SEK
A
35Z444
1"1-11 / 16 "med axel3.09 "till 3.47"3 / 8 "1.25 "0.62 till 0.69 "0.12 "till 0.19"66 SEK
B
35Z460
1"1-11 / 16 "utan axel4.56 "till 4.94"3 / 8 "3"--163 SEK
A
35Z452
1"1-11 / 16 "med axel2.47 "till 2.85"3 / 8 "5 / 8 "0.62 till 0.69 "0.12 "till 0.19"44 SEK
B
35Z453
1"1-11 / 16 "utan axel4.06 "till 4.44"3 / 8 "2.5 "--270 SEK
B
35Z448
1"1.625 "utan axel2.81 "till 3.19"3 / 8 "1.25 "--60 SEK
A
35Z450
1"1-11 / 16 "med axel2.59 "till 2.97"3 / 8 "3 / 4 "0.62 till 0.69 "0.12 "till 0.19"63 SEK
A
35Z471
1"1-11 / 16 "med axel4.34 "till 4.72"3 / 8 "2.5 "0.62 till 0.69 "0.12 "till 0.19"67 SEK
C
35Z482
1-3 / 32 "1-27 / 32 "med axel3.41 "till 3.78"7 / 16 "1.375 "0.75 till 0.81 "0.19 "till 0.25"102 SEK
D
35Z525
1-11 / 16 "3.25 "med axel5.755 "till 6.19"7 / 8 "2.25 "1.31 till 1.44 "0.31 "till 0.38"324 SEK
E
35Z501
1-13 / 16 "3-9 / 16 "med axel6.44 "till 6.88"1"2.5 "1.50 till 1.62 "0.38 "till 0.44"524 SEK
B
35Z484
1.5 "2-13 / 16 "utan axel4.69 "till 5.06"3 / 4 "2"--288 SEK
D
35Z519
1.5 "2-13 / 16 "med axel6.06 "till 6.5"3 / 4 "3"1.12 till 1.25 "0.25 "till 0.31"365 SEK
C
35Z518
1.5 "2-13 / 16 "med axel4.56 "till 5"3 / 4 "1.5 "1.12 till 1.25 "0.25 "till 0.31"284 SEK
D
35Z492
1.5 "2-13 / 16 "med axel5.06 "till 5.5"3 / 4 "2"1.12 till 1.25 "0.25 "till 0.31"269 SEK
B
35Z546
1.5 "2-13 / 16 "utan axel5.69 "till 6.06"3 / 4 "3"--370 SEK
F
35Z509
1.5 "2-13 / 16 "utan axel5.19 "till 5.56"3 / 4 "2.5 "--389 SEK
D
35Z531
1.5 "2-13 / 16 "med axel5.56 "till 6"3 / 4 "2.5 "1.12 till 1.25 "0.25 "till 0.31"331 SEK
C
35Z524
1.5 "2-13 / 16 "med axel4.31 "till 4.75"3 / 4 "1.25 "1.12 till 1.25 "0.25 "till 0.31"243 SEK
C
35Z486
1.187 "2-1 / 16 "med axel3.81 "till 4.19"1 / 2 "1.5 "0.88 till 0.94 "0.19 "till 0.25"139 SEK
B
35Z466
1.187 "2-1 / 16 "utan axel3.5 "till 3.88"1 / 2 "1.5 "--92 SEK
G
35Z497
1.187 "2-1 / 16 "med axel5.31 "till 5.69"1 / 2 "3"0.88 till 0.94 "0.19 "till 0.25"234 SEK
B
35Z468
1.187 "2-1 / 16 "utan axel4.5 "till 4.88"1 / 2 "2.5 "--241 SEK
C
35Z480
1.187 "2-1 / 16 "med axel4.81 "till 5.19"1 / 2 "2.5 "0.88 till 0.94 "0.19 "till 0.25"170 SEK
C
35Z473
1.187 "2-1 / 16 "med axel3.31 "till 3.69"1 / 2 "1"0.88 till 0.94 "0.19 "till 0.25"69 SEK
B
35Z485
1.187 "2-1 / 16 "utan axel5 "till 5.38"1 / 2 "3"--238 SEK
D
35Z522
1.375 "2.5 "med axel5.81 "till 6.19"5 / 8 "3"1.00 till 1.06 "0.25 "till 0.31"260 SEK
C
35Z520
1.375 "2.5 "med axel4.06 "till 4.44"5 / 8 "1.25 "1.00 till 1.06 "0.25 "till 0.31"133 SEK
B
35Z548
1.375 "2.5 "utan axel5.44 "till 5.81"5 / 8 "3"--197 SEK
C
35Z495
1.375 "2.5 "med axel4.56 "till 4.94"5 / 8 "1.75 "1.00 till 1.06 "0.25 "till 0.31"215 SEK
B
35Z545
1.375 "2.5 "utan axel4.94 "till 5.31"5 / 8 "2.5 "--317 SEK
D
35Z536
1.375 "2.5 "med axel5.31 "till 5.69"5 / 8 "2.5 "1.00 till 1.06 "0.25 "till 0.31"258 SEK
B
35Z504
1.375 "2.5 "utan axel4.19 "till 4.56"5 / 8 "1.75 "--133 SEK
B
35Z441
3 / 4 "1.187 "utan axel2.06 "till 2.38"1 / 4 "1"--55 SEK
A
35Z446
3 / 4 "1.187 "med axel2.22 "till 2.53"1 / 4 "1"0.50 till 0.56 "0.12 "till 0.19"38 SEK
A
35Z449
7 / 8 "1.437 "med axel2.66 "till 2.97"5 / 16 "1.125 "0.56 till 0.62 "0.12 "till 0.19"63 SEK
A
35Z470
19mm30mmmed axel56.4mm till 64.3mm6mm25.7mm12.7 till 14.2mm3mm till 4.8mm66 SEK
A
35Z465
25mm43mmmed axel78.5mm till 88.1mm8mm32mm15.7 till 17.5mm3mm till 4.8mm117 SEK
A
35Z456
27mm46mmmed axel86.6mm till 96mm10mm35.3mm19.1 till 20.6mm4.8mm till 6.4mm140 SEK
C
35Z494
30mm54mmmed axel96.8mm till 106.4mm12mm38.3mm22.4 till 23.9mm4.8mm till 6.4mm161 SEK
C
35Z510
35mm65mmmed axel115.8mm till 125.5mm16mm44.8mm25.4 till 26.9mm6.4mm till 7.9mm210 SEK
D
35Z540
38mm71.5mmmed axel128.5mm till 139.7mm18mm51.3mm28.4 till 31.8mm6.4mm till 7.9mm199 SEK
H
35Z526
41mm81mmmed axel146.1mm till 157.2mm20mm57.3mm33.3 till 36.6mm7.9mm till 9.7mm363 SEK
D
35Z554
46mm90.4mmmed axel163.6mm till 174.8mm22mm63.8mm38.1 till 41.1mm9.7mm till 11.2mm455 SEK
D
35Z539
46mm90.4mmmed axel163.6mm till 174.8mm24mm63.8mm38.1 till 41.1mm9.7mm till 11.2mm342 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?