Kranvågar och dynamometrar

Filter

RON CRANE SCALES -

Kran Dynamometer

StilModellKraftkällaKapacitetVisaUpplösningFinishMaterialTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
ARON 3050 CW-0161.5 V alkaliska engångsbatterier3200 lb.Digital 2 "LCD2 kg / 1 kg.Iriderad och polyuretanbelagdAluminium13.2 "9"80 617 SEK
ARON 3050 CW-011.5 V alkaliska engångsbatterier2000 lb.Digital 2 "LCD1 lb / 0.5 kgIriderad och polyuretanbelagdAluminium13.2 "9"79 096 SEK
BRON 2501-S05CC1.5 V alkaliska engångsbatterier10,000 lb.Digital 1/2 "LCD5 kg / 2 kg.PolyuretanfärgStål5.8 "4"65 675 SEK
CRON 2000-S20CC1.5 V alkaliska engångsbatterier40,000 lb.Digital 1/2 "LCD20 kg / 10 kg.PolyuretanfärgStål8.7 "3"59 942 SEK
CRON 2000-S05CC1.5 V alkaliska engångsbatterier10,000 lb.Digital 1/2 "LCD5 kg / 2 kg.PolyuretanfärgStål5.8 "3"51 382 SEK
CRON 2000-S01CC1.5 V alkaliska engångsbatterier2000 lb.Digital 1/2 "LCD1 lb / 0.5 kgPolyuretanfärgStål4.9 "3"47 845 SEK
ARON 3025 MCW-0101.5 V alkaliska engångsbatterier20,000 lb.Digital 1 "LCD10 lb / 5 kgIriderad och polyuretanbelagdAluminium21.8 "6.3 "81 824 SEK
ARON 3025 MCW-011.5 V alkaliska engångsbatterier2000 lb.Digital 1 "LCD1 lb / 0.5 kgIriderad och polyuretanbelagdAluminium13.2 "6.3 "60 459 SEK
ARON 3050 CW-101.5 V alkaliska engångsbatterier20,000 lb.Digital 2 "LCD10 lb / 5 kgIriderad och polyuretanbelagdAluminium21.8 "9"95 401 SEK
BRON 2501-S25CC1.5 V alkaliska engångsbatterier50,000 lb.Digital 1/2 "LCD20 kg / 10 kg.PolyuretanfärgStål9.4 "4"77 971 SEK
BRON 2501-S10CC1.5 V alkaliska engångsbatterier20,000 lb.Digital 1/2 "LCD10 lb / 5 kgPolyuretanfärgStål7.7 "4"69 521 SEK
ARON 3025 MCW-051.5 V alkaliska engångsbatterier10,000 lb.Digital 1 "LCD5 kg / 2 kg.Iriderad och polyuretanbelagdAluminium16.7 "6.3 "65 557 SEK
ARON 3050 CW-051.5 V alkaliska engångsbatterier10,000 lb.Digital 2 "LCD5 kg / 2 kg.Iriderad och polyuretanbelagdAluminium16.7 "9"85 622 SEK
ARON 3050 CW-031.5 V alkaliska engångsbatterier6000 lb.Digital 2 "LCD2 kg / 1 kg.Iriderad och polyuretanbelagdAluminium15.79"84 351 SEK
ARON 3025 MCW-031.5 V alkaliska engångsbatterier6000 lb.Digital 1 "LCD2 kg / 1 kg.Iriderad och polyuretanbelagdAluminium15.7 "6.3 "63 812 SEK
ARON 3025 MCW-0161.5 V alkaliska engångsbatterier3200 lb.Digital 1 "LCD2 kg / 1 kg.Iriderad och polyuretanbelagdAluminium13.2 "6.3 "62 505 SEK
BRON 2501-S50CC1.5 V alkaliska engångsbatterier100,000 lb.Digital 1/2 "LCD50 kg / 20 kg.PolyuretanfärgStål12.6 "4"83 726 SEK
CRON 2000-S12CC1.5 V alkaliska engångsbatterier24,500 lb.Digital 1/2 "LCD10 lb / 5 kgPolyuretanfärgStål7.7 "3"59 542 SEK
DRON 2501DO-S25CC3 - AA50,000 lb.Digital handhållen20 kg / 10 kg.PolyuretanfärgStål9.4 "3.4 "83 445 SEK
DRON 2501DO-S05CC3 - AA10,000 lb.Digital handhållen5 kg / 2 kg.PolyuretanfärgStål5.8 "4"71 247 SEK
DRON 2501DO-S50CC3 - AA100,000 lb.Digital handhållen50 kg / 20 kg.PolyuretanfärgStål12.6 "4.5 "89 471 SEK
DRON 2501DO-S10CC3 - AA20,000 lb.Digital handhållen10 lb / 5 kgPolyuretanfärgStål7.7 "4"75 061 SEK
VESTIL -

DLI-seriens digitala belastningsindikatorer

StilModellNoggrannhet av nominell belastningIndexeringsnoggrannhetLastkapacitetPin Hål DjupPin Hål DiameterPrecisionPris (ex moms)
ADLI-1-/+0.1 %1.1 Ibs1000 Ibs5 / 8 "1 / 2 "9 Ibs10 793 SEK
BDLI-05-/+0.2 %1.1 Ibs500 Ibs5 / 8 "1 / 2 "4.4 Ibs10 590 SEK
CDLI-2-/+0.2 %4.4 Ibs2000 Ibs5 / 8 "1 / 2 "18 Ibs10 936 SEK
DDLI-14-/+0.16 %20 Ibs14000 Ibs1"1"100 Ibs14 119 SEK
EDLI-7-/+0.16 %11 Ibs7000 Ibs1"7 / 8 "55 Ibs12 958 SEK
FDLI-4-/+0.25 %11 Ibs4000 Ibs1"7 / 8 "33 Ibs69 SEK
RAVAS -

RCS hydraulisk våg

StilModellPris (ex moms)
ARCS-0000-010 872 SEK
ARCS-0BP0-023 334 SEK
ARCS-0B00-Z18 985 SEK
BHYQ-0000-032 618 SEK
ARCS-0B00-014 803 SEK
KERN AND SOHN -

HFDM-serien högupplösta kranvågar

KERN & SOHN HFDM-seriens högupplösta kranvågar är idealiska för vågar som erbjuder exceptionell precision och noggrannhet för att mäta laster upphängda i kranar eller annan lyftutrustning. De hittar tillämpningar inom tillverknings-, konstruktions- och logistikbranscherna som involverar tunga lyft och materialhantering. Dessa vågar förbättrar operativ effektivitet genom att säkerställa korrekt lastfördelning, förhindrar överbelastning och optimerar arbetsflödet. De har ett justeringsprogram (CAL-funktion) för snabb och okomplicerad kalibrering, vilket säkerställer att vågens noggrannhet optimeras utan att kräva komplicerade justeringar. Dessa vågar är utrustade med ett uppladdningsbart batteri som eliminerar behovet av frekventa batteribyten. De är kopplade till den universella nätadaptern för att driva vågen enligt deras preferenser för olika driftsinställningar. Dessa kranvågar i HFDM-serien arbetar med ett balanssystem med tre intervall som automatiskt justeras till lämpligt område baserat på vikten som mäts, vilket säkerställer att vågen levererar tillförlitliga resultat oavsett lastens storlek.

StilModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktläsbarhetPris (ex moms)
AHFD 600K-1M0.2Kg+/-0.2 kg4Kg200g9 780 SEK
BHFD 1T-4M0.5Kg+/-0.5 kg10Kg500g9 632 SEK
CHFD 3T-3M1Kg+/-1 kg20Kg1000g12 744 SEK
DHFD 6T-3M2Kg+/-2 kg40Kg2000g15 560 SEK
EHFD 10T-3M5Kg+/-5 kg100Kg5000g17 783 SEK
FERVI -

Dinamometrar

StilModellKapacitetMin. ViktLäsbarhetPris (ex moms)
AD012 / 1000---15 852 SEK
RFQ
AD012 / 0300---11 519 SEK
RFQ
AD012 / 0100---9 751 SEK
RFQ
AD012 / 0500---13 343 SEK
RFQ
BD010 / 01001000Kg0.5Kg0.5Kg6 466 SEK
RFQ
BD010 / 03003000Kg1Kg1Kg7 789 SEK
RFQ
BD010 / 05005000Kg2Kg2Kg9 101 SEK
RFQ
BD010 / 100010000Kg5Kg5Kg11 382 SEK
RFQ
RON CRANE SCALES -

Kranvågar och dynamometrar

StilModellArtikelPris (ex moms)
ARON 2501-H-03HCrane Skala69 456 SEK
BRON 2501-H-12Crane Skala66 672 SEK
BRON 2501-H-15Crane Skala72 264 SEK
BRON 2501-H-005Crane Skala54 260 SEK
BRON 2501-H-01Crane Skala56 983 SEK
ARON 2501-H-10HCrane Skala78 843 SEK
ARON 2501-H-05HCrane Skala72 232 SEK
BRON 2501-H-25Crane Skala99 912 SEK
BRON 2501-H-03Crane Skala58 102 SEK
BRON 2501-H-032Crane Skala55 877 SEK
BRON 2501-H-016Crane Skala54 953 SEK
BRON 2501-H-30Crane Skala115 074 SEK
BRON 2501-H-10Crane Skala63 449 SEK
BRON 2501-H-025Crane Skala55 415 SEK
BRON 2501-H-0125Crane Skala54 722 SEK
BRON 2501-H-05Crane Skala60 038 SEK
CRON 2000-S15CCdynamometer54 666 SEK
CRON 2000-S55CCdynamometer73 358 SEK
CRON 2000-S005CCdynamometer49 706 SEK
DRCM-STRTR-2-2Tdynamometer84 231 SEK
DRCM-STRTR-2-5Tdynamometer93 393 SEK
CRON 2000-S25CCdynamometer65 849 SEK
DRCM-STRTR-4-10Tdynamometer190 406 SEK
CRON 2000-S02CCdynamometer49 917 SEK
CRON 2000-S30CCdynamometer60 688 SEK
TORBAL -

Kranvågar och dynamometrar

StilModellPris (ex moms)
ABA15S12 154 SEK
BBA150SR16 763 SEK
BBA60SR15 757 SEK
ABA30S12 497 SEK
BBA30SR15 757 SEK
BBA15SR15 096 SEK
ABA150S13 430 SEK
ABA60S12 497 SEK
VESTIL -

SC-serien kranvågar

StilModellBatteritypHöjdLastkapacitetPris (ex moms)
ASC-6Uppladdningsbara17 "6000 Ibs18 219 SEK
BSC-2Uppladdningsbara17 "2000 Ibs16 339 SEK
CSC-4Uppladdningsbara17 "4000 Ibs16 810 SEK
DSC-06Uppladdningsbar årsstämma14 "600 Ibs14 457 SEK
KERN AND SOHN -

HFM-serien industriella kranvågar

StilModellInspänninglinjäritetläsbarhetPris (ex moms)
AHFM 5T0.5110 till 230V AC+/-5 kg500g20 747 SEK
BHFM 3T0.5110 till 230V AC+/-2 kg500g15 412 SEK
CHFM 10T1220 till 240V AC+/-10 kg1000g27 563 SEK
DHFM 1T0.1220 till 240V AC+/-1 kg100g14 967 SEK
CHATILLON -

Crane Skala

StilModellNoggrannhetKapacitetVisaGraderingstypTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
ACMA-1320-N2.61320 lb.LEDlb./kg.24 "24 "10.625 "19 674 SEK
BWT12-05000-EH25 lb.5000 lb.12 "urtavla med stora synliga siffror och vidvinkelramlb.19 13 / 16 "13.25 "4 9 / 16 "14 859 SEK
KERN AND SOHN -

MAP-seriens handgreppsdynamometrar

StilModellPris (ex moms)
AKARTA 130K13 490 SEK
BKARTA 80K13 490 SEK
CKARTA 80K1S3 490 SEK
KERN AND SOHN -

HFD-serien högupplösta kranvågar

StilModelllinjäritetläsbarhetPris (ex moms)
AHFD 600K-1+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200g, 50/100/200g7 113 SEK
BHFD 1T-4+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500g, 100/200/500g7 261 SEK
CHFD 3T-3+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000g, 200/500/1000g9 928 SEK
DHFD 6T-3+/-1, 2, 4 kg500, 1000, 2000g, 500/1000/2000g12 596 SEK
EHFD 10T-3+/-2, 4, 10 kg1000, 2000, 5000g, 1000/2000/5000g14 671 SEK
KERN AND SOHN -

HFC-seriens kompakta kranvågar

StilModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetPris (ex moms)
AHFC 1T-490 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg15 856 SEK
BHFC 600K-190 x 55 x 255 mm-55 mm+/-0.4 kg15 856 SEK
CHFC 3T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg16 894 SEK
DHFC 5T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg18 079 SEK
EHFC 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg25 044 SEK
KERN AND SOHN -

Kranbalanser

StilModellläsbarhetPris (ex moms)
AHFB 150K50-4 508 SEK
RFQ
AHFB 300K100-4 900 SEK
RFQ
BHFT 5T1-20 729 SEK
RFQ
BHFT 10T2-25 287 SEK
RFQ
AHFB 600K200-4 900 SEK
RFQ
CHFO 1.5T0.5M500g15 142 SEK
RFQ
CHFO 3T1M1000g16 612 SEK
RFQ
CHFO 6T2M2000g20 582 SEK
RFQ
KERN AND SOHN -

HFDIP-serien högupplösta kranvågar

StilModelllinjäritetläsbarhetPris (ex moms)
AHFD 10T-3IP-1000, 2000, 5000g, 1000/2000/5000g15 708 SEK
BHFD 600K-1IP+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200g, 50/100/200g8 743 SEK
CHFD 1T-4IP+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500g, 100/200/500g8 743 SEK
DHFD 3T-3IP+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000g, 200/500/1000g10 966 SEK
EHFD 6T-3IP+/-1, 2, 4 kg500, 1000, 2000g, 500/1000/2000g13 633 SEK
KERN AND SOHN -

HCD-serien högupplösta kranvågar

StilModellHusets dimensionHusets längdlinjäritetPris (ex moms)
AHCD 100K-2D150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04, 0.1 kg2 898 SEK
BHCD 300K-1150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.2 kg2 766 SEK
CHCD 60K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04 kg2 766 SEK
RFQ
DHCD 100K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.1 kg2 766 SEK
RFQ
EHCD 300K-2D150 x 80 x 97 mm80 mm+/-0.1, 0.2 kg2 898 SEK
KERN AND SOHN -

HFA-seriens kompakta kranvågar

StilModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetPris (ex moms)
AHFA 1T-490 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg10 077 SEK
BHFA 600K-190 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-0.6 kg10 077 SEK
CHFA 3T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg10 966 SEK
DHFA 5T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg12 151 SEK
EHFA 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg19 116 SEK
ADAM EQUIPMENT -

Crane Skala

StilModellTemp. RäckviddNoggrannhetKapacitetMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddKraftkällaPris (ex moms)
ALHS 3000A0 grader till 40 grader C / 32 grader till 104 grader F0.5 pund / 0.2 kg3000 pund / 1500 kgGjuta aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Uppladdningsbart batteri13 152 SEK
ALHS 4000A0 grader till 40 grader C / 32 grader till 104 grader F1 pund / 0.5 kg4000 pund / 2000 kgGjuta aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Uppladdningsbart batteri15 364 SEK
ALHS 1000A0 grader till 40 grader C / 32 grader till 104 grader F0.2 pund / 0.1 kg1000 pund / 500 kgGjuta aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Uppladdningsbart batteri11 147 SEK
BIHS 6A5 grader till 40 grader C / 41 grader till 104 grader F1 pund / 0.5 kg6000 pund / 3000 kgGjuta aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Uppladdningsbart batteri23 979 SEK
BIHS 20A5 grader till 40 grader C / 41 grader till 104 grader F5 pund / 2 kg20000 pund / 10,000 kgGjuta aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Uppladdningsbart batteri41 799 SEK
BIHS 2A5 grader till 40 grader C / 41 grader till 104 grader F0.5 pund / 0.2 kg2000 pund / 1000 kgGjuta aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Uppladdningsbart batteri21 795 SEK
BIHS 10A5 grader till 40 grader C / 41 grader till 104 grader F2 pund / 1 kg10000 pund / 5000 kgGjuta aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Uppladdningsbart batteri27 506 SEK
CSHS 100A15 grader till 35 grader C / 59 grader till 95 grader F0.02 pund / 0.01 kg100 pund / 50 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Laddningsbart batteri, AA-batterier7 713 SEK
CSHS 600A15 grader till 35 grader C / 59 grader till 95 grader F0.1 pund / 0.05 kg600 pund / 300 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Laddningsbart batteri, AA-batterier7 743 SEK
CSHS 300A15 grader till 35 grader C / 59 grader till 95 grader F0.05 pund / 0.02 kg300 pund / 150 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Laddningsbart batteri, AA-batterier7 655 SEK
StilModellKapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddKraftkällaPris (ex moms)
AMSI-7300-1000010,000 lb.16 9 / 64 "2"5.5 "(2) C Alkaliska batterier25 341 SEK
AMSI-7300-10000RF10,000 lb.16 9 / 64 "2"5.5 "Uppladdningsbart batteri29 449 SEK
AMSI-7300-2500025,000 lb.22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Uppladdningsbart batteri36 760 SEK
AMSI-7300-25000RF25,000 lb.22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Uppladdningsbart batteri38 007 SEK
AMSI-7300-5000050,000 lb.25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Uppladdningsbart batteri47 098 SEK
AMSI-7300-50000RF50,000 lb.25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Uppladdningsbart batteri51 219 SEK
AMSI-7300-100000RF100,000 lb.29.75 "5.25 "8.125 "Uppladdningsbart batteri62 769 SEK
AMSI-7300-100000100,000 lb.29.75 "5.25 "8.125 "Uppladdningsbart batteri63 829 SEK
AMSI-7300-10001000 lb.13 17 / 32 "1.75 "5"Uppladdningsbart batteri24 571 SEK
AMSI-7300-1000RF1000 lb.13 17 / 32 "1.75 "5"Uppladdningsbart batteri29 177 SEK
AMSI-7300-25002500 lb.141 / 32 "1.75 "5"Uppladdningsbart batteri25 468 SEK
AMSI-7300-2500RF2500 lb.14.031 "1.75 "5"Uppladdningsbart batteri27 719 SEK
AMSI-7300-50005000 lb.14.031 "1.75 "5"Uppladdningsbart batteri24 122 SEK
AMSI-7300-5000RF5000 lb.14.031 "1.75 "5"Uppladdningsbart batteri27 719 SEK
MSI -

Kranvåg 50000 lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
MSI-4260-50000AH2YGX152 317 SEK
TRACTEL -

Digital belastningsindikator med fjärrdisplay, kapacitet 2 ton

ModellArtikelPris (ex moms)
DynaforLLX2AB6UTN61 799 SEK
12

Kranvågar och dynamometrar

Kranvågar och dynamometrar hjälper till att väga motormotorer, metallfat, byggmaterial och annan industriell utrustning i tunga applikationer. Raptor Supplies erbjuder dessa datavägningssystem från märken som Kern & Sohn, Ron Crane Scales, MSI och Adam Equipment. Industrivågskatalogen innehåller kranbalanser, kranvågar, krandynamometrar och lastindikatorer. De kan anslutas till kranarna med / utan krokar och är utrustade med sladdade eller trådlösa fjärrkontroller, vilket gör att de kan ändra enheter och rensa mätningar från ett säkert avstånd. Dessa digitalt drivna industrivågar är antingen utrustade med digitala fjärrkontroller för att visa uppmätt data eller kan helt enkelt visa data direkt på vågen (om de inte levereras med fjärrkontroller). Välj mellan ett brett utbud av dessa skalor och dynamometrar, tillgängliga i kN, DaN, kg, ton och lb graderingstyper, tillsammans med batteriladdare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?